絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(250)
- 島津製作所(117)
- オーハウス(110)
- Yamato(大和製衡)(70)
- VIBRA(新光電子)(48)
- sartorius(ザルトリウス)(35)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(18)
- クボタ計装(13)
- アズワン(11)
- イーグルクランプ(6)
- シンワ測定(6)
- タニタ(6)
- 寺岡精工(TERAOKA)(6)
- カノマックス(KANOMAX)(6)
- 三商(6)
- マグネスケール(5)
- Micro-Measurements(5)
- 鎌長製衡(4)
- カスタム(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

GX-A/GF-A用プリント用フットスイッチ入力
A&D(エー・アンド・デイ)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷GX-A/GF-Aシリーズ用フットスイッチ。ペダルを踏むことで、データ出力(プリント出力)が可能。 オプション基板とフットスイッチ(AX-SW137-PRINT)のセット。 接続端子が2chあり、フットスイッチを2個まで同時に接続が可能(別売品AX-SW137-REZERO) 計量器の外部入力端子に接続することで、計量器のパネルの「PRINT」キーの代わりとして使用できる。 スイッチ天びん使用時、天びん本体に触れずに「プリント」ができる。 手が汚れている・手が離せないという状態に限らず、天びんに振動を与えることで計量値のばらつきが起こることも防止。適合機種GX-A/GF-A色ブラックケーブル長(m)約1.8
GX-A/GF-A用コンパレータ出力
A&D(エー・アンド・デイ)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷GX-A/GF-Aシリーズ用コンパレータ・リレー出力。ブザー・外部入力付。コンパレータ結果を出力することが可能。適合機種GX-A/GF-A長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
GX-A/GF-A用RS-232Cインタフェース絶縁タイプ
A&D(エー・アンド・デイ)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷GX-A/GF-Aシリーズ用増設用。絶縁タイプ。適合機種GX-A/GF-A長さ(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ALE用ダストカバー(小)
VIBRA(新光電子)¥2,998税込¥3,2981セット(5枚)4日以内出荷用途新光電子製 ALE用ダストカバー(小)適合機種ALE223~623、ALE223R~623R
HJ-K・HJR-K用計量皿(W350mm×D400mm)
VIBRA(新光電子)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷用途新光電子製 HJ-K・HJR-K用計量皿適合機種HJ-22K・HJ-33K・HJ-62K・HJR-17K・HJR-22K・HJR-33KT・HJR-33K・HJR-62K計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×400
ALE用計量皿(W180×D160)
VIBRA(新光電子)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷用途新光電子製 ALE用計量皿適合機種ALE1502~15001、ALE1502R~15001R計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)180×160
ALE用計量皿(Φ118mm)
VIBRA(新光電子)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷用途新光電子製 ALE用計量皿適合機種ALE223~623、ALE223R~623R計量皿寸法(Φmm)118
RJ用計量皿(W190×D190)
VIBRA(新光電子)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷用途新光電子製 RJ用計量皿適合機種RJ-1200・3200・12K計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)190×190
CJ・CJR用計量皿(W190×D190)
VIBRA(新光電子)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷用途新光電子製 CJ・CJR用計量皿適合機種CJ-2200~15K、CJR-3200~15K計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)190×190
CJ・CJR用計量皿(Φ140mm)
VIBRA(新光電子)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷用途新光電子製 CJ・CJR用計量皿適合機種CJ-220~820、CJR-320・620計量皿寸法(Φmm)140
HJ(Ⅱ)用計量皿(W250mm×D220mm)
VIBRA(新光電子)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷用途新光電子製 HJ(Ⅱ)用計量皿適合機種HJ(Ⅱ)-21K計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)250×220
HJ(Ⅱ)・HJR(Ⅱ)用計量皿(W140mm×D120mm)
VIBRA(新光電子)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷用途新光電子製 HJ(Ⅱ)・HJR(Ⅱ)用計量皿適合機種HJ(Ⅱ)220~620、HJR(Ⅱ)220~620計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)140×120
SJ・AJ(Ⅱ)用計量皿(W170mm×D140mm)
VIBRA(新光電子)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷用途新光電子製 SJ・AJ(Ⅱ)用 計量皿適合機種SJ-820・1200、AJ(Ⅱ)1200計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×140
SJ・AJ(Ⅱ)用計量皿(W180mm×D160mm)
VIBRA(新光電子)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷用途新光電子製 SJ・AJ(Ⅱ)用 計量皿(W180mm×D160mm)適合機種SJ-2200~12K、AJ(Ⅱ)2200~12K計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)180×160
HJ-K用アジャスター
VIBRA(新光電子)¥2,798税込¥3,0781セット(4個)4日以内出荷用途新光電子製 HJ-K用アジャスター適合機種HJ-22K・HJ-33K・HJ-62K・HJR-17K・HJR-22K・HJR-33KT・HJR-33K・HJR-62K
マルチACアダプタ
testo(テストー)¥14,980税込¥16,4781台16日以内出荷プローブにより通常環境から高温風速、高温湿度なども測定できます。 オプションソフトウェアで記録データを呼び出せます。 testo330/Saveris用ACアダプタ。トラスコ品番819-3617セット内容本体、電池、出荷検査書
DP-255A(T) 統計積算ドットインパクトプリンター
寺岡精工(TERAOKA)¥139,800税込¥153,7801台当日出荷DSX-1000の計量データを、RS-232C経由でレシート印字する専用ドットプリンターです。 最大値、最小値、平均値、計量回数など、統計データを出力できます。 ハカリ側で設定した下限値と上限値を取り込み、適量計量のレポートとしても活用できます。適合機種DSX-1000,DS-470用
Bluetooth(R)コンバーター
A&D(エー・アンド・デイ)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷天びん・はかりとパソコンを最大10mまでワイヤレスで接続離れた場所でデータ取り込みやプリンタ出力が可能。 ドラフトチャンバー、エンクロージャー、グローブボックスなど、小さな空間やコンタミネーションが気になるエリアでの採用に最適。 A&D独自のプログラムソフトウェア「WinCT」をホームページからダウンロードしていただくことにより、パソコンへの計量データの取り込みがスピーディに実行可能。 出荷前にペアリング済みなので、天びん・はかりとパソコン、またはプリンタにつなげるだけで使用可能接続先の天びん・はかり・パソコン・プリンタから電源供給が可能。仕様専用電源不要(一部の天びん・はかりは、別売のアダプタが必要)適合機種FX-I/FZ-I/BM/HR-A/HR-AZ/FX-IWP/FZ-IWP/EK-I/EW-I動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)(最大)10
シリコンカバー
A&D(エー・アンド・デイ)¥599税込¥6591個翌々日出荷から7日以内出荷ホームスケールUH-3305-WRG用のシリコンカバー。適合機種UH-3305-WRG材質シリコーンゴム耐熱温度(℃)120
本質安全防爆デジタル台はかり
Yamato(大和製衡)¥189,800~税込¥208,780~1台3日以内出荷から4日以内出荷定量計量、チェッカー、手動充填補助、零点加室機能付です。 電池BOXのみを非防爆エリアに持ち出すだけの簡単電池交換です。 計量データ転送時にSEND表示とLED点灯で通信不良を防止します。 データロガー(オプション)への送信はリアルタイムでもバッチでも可能です。 電池BOXのみを非防爆エリアに持ち出すだけの簡単電池交換です。 零点印字が可能です。 計量データ転送時にSEND表示とLED点灯で通信不良を防止します。 手動充填補助機能搭載(3データ表示と3色LEDを標準搭載)です。 データロガー(オプション)への送信はリアルタイムでもバッチでも可能です。用途爆発性雰囲気が存在する場所で使用可能電源単1形乾電池2本(マンガン電池のみ、アルカリ電池は不可)センサータイプ電気抵抗線式ロードセル防爆構造Exia[[(R2)]]BT4
フットスイッチ
A&D(エー・アンド・デイ)¥9,798税込¥10,7781台3日以内出荷外部入力端子用のプラグ付きフットスイッチ。計量器の外部入力端子に接続することで、計量器のパネルの「RE-ZERO」キーの代わりとして使用できるスイッチ。 ケーブル長:約1.8m適合機種BMシリーズ / GHシリーズ / HR-iシリーズ / GRシリーズ / FC-iシリーズ
フットスイッチ
A&D(エー・アンド・デイ)¥9,798税込¥10,7781台6日以内出荷外部入力端子用のプラグ付きフットスイッチ。計量器の外部入力端子に接続することで、計量器のパネルの「PRINT」キーの代わりとして使用できるスイッチ。 ケーブル長:約1.8m適合機種BMシリーズ / GHシリーズ / HR-iシリーズ / GRシリーズ / FC-iシリーズ
電子天びん用オプション
A&D(エー・アンド・デイ)¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷仕様ガラス風防適合機種GXシリーズ(ひょう量2100~8100g)アズワン品番1-4038-22RoHS指令(10物質対応)対応