絞り込み
定格容量(N)
  • 1961
  • 4.903(6)
  • 9.807(5)
  • 29.42(4)
  • 49.03(5)
  • 50(6)
  • 98.07(6)
  • 100(4)
  • 196.1(6)
  • 200(6)
  • 490.3(7)
  • 500(6)
  • 980.7(7)
  • 1000(6)
  • 2000(7)
  • 4903(5)
  • 9807(6)
  • 10000(7)
  • 19610(7)
  • 20000(6)
固有振動数(Hz)
  • 0.14(1)
  • 333(1)
  • 410(1)
  • 1000(1)
  • 1200(1)
  • 1310(1)
  • 1428(1)
  • 2000(1)
  • 2100(1)
  • 2600(1)
  • 6000(3)
  • 16000(1)
ブランド
  • NMB(ミネベア)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロードセル 小型圧縮型 LSM NMB(ミネベア)ロードセル 小型圧縮型 LSMNMB(ミネベア)
37,980税込41,778
1台
当日出荷から61日以内出荷
小型・軽量のロードセルです。 ロードセルの固定は接着剤又は両面テープで可能です。
許容過負荷150 %R.C.印加電圧(V)推奨:5以下、最大:8入力抵抗350 Ω±10 Ω出力抵抗350 Ω±10 Ω絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)ケーブル4芯シールド付3 m 直結、先端柳線保護等級IP60相当寿命疲労寿命:定格容量で1000000回
NMB ロードセル NMB(ミネベア)NMB ロードセルNMB(ミネベア)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から120日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロードセル 小型圧縮型 CMM1R NMB(ミネベア)ロードセル 小型圧縮型 CMM1RNMB(ミネベア)
87,980税込96,778
1台
当日出荷から31日以内出荷
小型、軽量のオールステンレス製で腐食性のある場所での使用に適しています。
材質起歪体:ステンレス鋼質量(kg)0.34定格出力2 mV/V±0.005 mV/V保護等級IP67相当温度補償(℃)-10~70繰返し性0.05 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付3m直結、先端Y型圧着端子付(ロボットケーブル(6M)付)温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.1 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:12以下、最大:18許容温度(℃)-20~80非直線性0.15 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.入力抵抗425 Ω±50 Ω出力抵抗350 Ω±5 Ωケーブル径(Φmm)6
ロードセル 低容量はかり用 CB17 NMB(ミネベア)ロードセル 低容量はかり用 CB17NMB(ミネベア)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
低ひょう量のはかり用です。 コンパクトなはかりに適しています。
材質起歪体:アルミニウム合金質量(g)40定格出力1 mV/V±0.1 mV/V保護等級IP64相当温度補償(℃)-10~50繰返し性0.02 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付 40 cm直結、先端柳線温度の影響零点:0.04 %R.O./10 ℃、出力:0.012 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:10以下、最大:15許容温度(℃)-10~50非直線性0.02 %R.O.許容過負荷300 %R.C.限界過負荷400 %R.C.入力抵抗420Ω出力抵抗350 Ω±5 Ωケーブル径(Φmm)3.2
ロードセル 微小荷重小型引張圧縮型 UTA NMB(ミネベア)ロードセル 微小荷重小型引張圧縮型 UTANMB(ミネベア)
64,980税込71,478
1台
4日以内出荷から46日以内出荷
ULAよりも計測荷重が若干高くなっています。プッシュプルタイプです。
質量(g)110保護等級IP30相当温度補償(℃)0~50繰返し性0.2 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)1000 MΩ 以上(DC50 V)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯並列ビニル線 60 cm直結、先端柳線温度の影響零点:0.5 %R.O./10 ℃、出力:0.5 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:3以下、最大:6許容温度(℃)-10~60非直線性0.2 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷150 %R.C.入力抵抗270 Ω±40 Ω出力抵抗270 Ω±40 Ω
ロードセル S字ビーム型 U3S1 NMB(ミネベア)ロードセル S字ビーム型 U3S1NMB(ミネベア)
52,980税込58,278
1台
当日出荷から91日以内出荷
タンクスケール/ホッパースケール、その他各種引張計重装置に適しています。高精度で引張荷重を標準としておりますが、引張圧縮に対しても使用可能です。
許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.定格出力引張荷重:-3 mV/V±0.003 mV/V、圧縮荷重:3 mV/V±0.015 mV/V非直線性0.025 %R.O.繰返し性0.025 %R.O.印加電圧(V)推奨:12以下、最大:20入力抵抗420 Ω±40 Ω出力抵抗350 Ω±5 Ω絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)温度補償(℃)-10~70許容温度(℃)-20~80温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.02 %LOAD/10 ℃ケーブル径(Φmm)4.7ケーブル4芯シールド付6m直結 先端Y型圧着端子付保護等級IP67相当材質起歪体:合金鋼寿命疲労寿命:定格容量で1000000回
ロードセル 小型圧縮引張型 UMM1R NMB(ミネベア)ロードセル 小型圧縮引張型 UMM1RNMB(ミネベア)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷から71日以内出荷
小型軽量型圧縮引張両用ロードセルで、オールステンレス製です。
材質起歪体:ステンレス鋼質量(kg)0.6定格出力2 mV/V±0.01 mV/V (圧縮)、- 2 mV/V±0.01 mV/V (引張)保護等級IP67相当温度補償(℃)-10~70繰返し性0.05 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付 3m直結、先端Y型圧着端子付 ロボットケーブル(6M)付温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.1 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:12以下、最大:18許容温度(℃)-20~80非直線性0.15 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.入力抵抗425 Ω±50 Ω出力抵抗350 Ω±5 Ωケーブル径(Φmm)6.3
ロードセル