絞り込み
定格容量(N)
- 196.1(1)
- 980.7(1)
- 1471(1)
固有振動数(Hz)
- 280
- 0.13(1)
- 0.14(1)
- 200(2)
- 360(2)
- 384(2)
- 410(2)
- 417(2)
- 420(2)
- 450(2)
- 555(2)
- 620(2)
- 1250(2)
- 1428(2)
- 3600(2)
- 5000(2)
- 6000(2)
- 7000(2)
- 10000(4)
- -(1)
- 固有振動数(Hz)をもっと見る
ブランド
- NMB(ミネベア)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ロードセル はかり用 CB14
NMB(ミネベア)¥44,980~税込¥49,478~1台47日以内出荷高ひょう量のはかり用です。 体重計等に適しています。材質起歪体:アルミニウム合金質量(kg)1.3定格出力2.2 mV/V±0.11 mV/V保護等級IP64相当温度補償(℃)-10~50繰返し性0.02 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付164.5cm直結 、先端柳線温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.02 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:12以下、最大:20許容温度(℃)-10~70非直線性0.02 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.入力抵抗405Ω±10Ω出力抵抗350Ω±5Ωケーブル径(Φmm)4.7