絞り込み
定格容量(N)
- 490.3
- 4.903(6)
- 9.807(5)
- 29.42(4)
- 49.03(5)
- 50(6)
- 98.07(6)
- 100(4)
- 196.1(6)
- 200(6)
- 500(6)
- 980.7(7)
- 1000(6)
- 1961(7)
- 2000(7)
- 4903(5)
- 9807(6)
- 10000(7)
- 19610(7)
- 20000(6)
- 定格容量(N)をもっと見る
固有振動数(Hz)
- 360(1)
- 540(1)
- 550(1)
- 553(1)
- 555(1)
- 1000(1)
- 1100(1)
- 3600(3)
- 29000(1)
ブランド
- NMB(ミネベア)(5)
- ニデックドライブテクノロジー(1)
- バルコム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

ロードセル 小型圧縮型 LSM
NMB(ミネベア)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷から62日以内出荷小型・軽量のロードセルです。 ロードセルの固定は接着剤又は両面テープで可能です。許容過負荷150 %R.C.印加電圧(V)推奨:5以下、最大:8入力抵抗350 Ω±10 Ω出力抵抗350 Ω±10 Ω絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)ケーブル4芯シールド付3 m 直結、先端柳線保護等級IP60相当寿命疲労寿命:定格容量で1000000回
ロードセル 小型圧縮型 CMM1R
NMB(ミネベア)¥87,980税込¥96,7781台当日出荷から7日以内出荷小型、軽量のオールステンレス製で腐食性のある場所での使用に適しています。材質起歪体:ステンレス鋼質量(kg)0.34定格出力2 mV/V±0.005 mV/V保護等級IP67相当温度補償(℃)-10~70繰返し性0.05 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付3m直結、先端Y型圧着端子付(ロボットケーブル(6M)付)温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.1 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:12以下、最大:18許容温度(℃)-20~80非直線性0.15 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.入力抵抗425 Ω±50 Ω出力抵抗350 Ω±5 Ωケーブル径(Φmm)6
ロードセル 中容量はかり用 C2G1
NMB(ミネベア)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷から7日以内出荷中ひょう量のはかり用です。 薄型のはかりに適しています。材質起歪体:アルミニウム合金質量(g)200定格出力2 mV/V±0.2 mV/V保護等級IP64相当温度補償(℃)-10~50繰返し性0.02 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付 40 cm直結、先端柳線温度の影響零点:0.04 %R.O./10 ℃、出力:0.012 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:12以下、最大:20許容温度(℃)-10~50非直線性0.015 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.入力抵抗400Ω~450Ω出力抵抗345Ω~355Ωケーブル径(Φmm)3.2
超小型ロードボタンタイプロードセル
バルコム¥66,980税込¥73,6781個10日以内出荷超小型保護構造IP60 相当(本体部のみ)定格出力1.0mV/V±0.4mV/V、 0.8mV/V±0.4mV/V(VLS-0.5K)ケーブルΦ1.8mm 4芯シールドケーブル 3m直結最大印加電圧(V)8絶縁抵抗1000MΩ以上(DC 50V) (ブリッジ~本体間)非直線性±1%R.C.許容過負荷150%R.C.入力抵抗(Ω)350±10
ロードセル 小型圧縮引張型 UMM1R
NMB(ミネベア)¥119,800税込¥131,7801台当日出荷から32日以内出荷小型軽量型圧縮引張両用ロードセルで、オールステンレス製です。材質起歪体:ステンレス鋼質量(kg)0.6定格出力2 mV/V±0.01 mV/V (圧縮)、- 2 mV/V±0.01 mV/V (引張)保護等級IP67相当温度補償(℃)-10~70繰返し性0.05 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付 3m直結、先端Y型圧着端子付 ロボットケーブル(6M)付温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.1 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:12以下、最大:18許容温度(℃)-20~80非直線性0.15 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.入力抵抗425 Ω±50 Ω出力抵抗350 Ω±5 Ωケーブル径(Φmm)6.3
ロードセル
ニデックドライブテクノロジー¥97,980税込¥107,7781個92日以内出荷+10V定格出力で、表示器やプログラマブルコントローラなどに直接接続可能。 過負荷保護装置により、定格荷重の2倍の過負荷耐量。 (PLC-100Kは3倍の過負荷耐量) スパン、ゼロ、風袋調整付。 簡単接続。組込み、据置取付自由。仕様●+10V定格出力で、表示器やプログラマブルコントローラなどに直接接続可能●過負荷保護装置により、定格荷重の2倍の過負荷耐量(PLC-100Kは3倍の過負荷耐量)●スパン、ゼロ、風袋調整付●簡単接続。組込み、据置取付自由。RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)98×99×42