絞り込み
定格容量(N)
  • 490.3
  • 4.903(6)
  • 9.807(5)
  • 29.42(4)
  • 49.03(5)
  • 50(6)
  • 98.07(6)
  • 100(4)
  • 196.1(6)
  • 200(6)
  • 500(6)
  • 980.7(7)
  • 1000(6)
  • 1961(7)
  • 2000(7)
  • 4903(5)
  • 9807(6)
  • 10000(7)
  • 19610(7)
  • 20000(6)
固有振動数(Hz)
  • 360(1)
  • 540(1)
  • 550(1)
  • 553(1)
  • 555(1)
  • 1000(1)
  • 1100(1)
  • 3600(3)
  • 29000(1)
ブランド
  • NMB(ミネベア)(5)
  • ニデックドライブテクノロジー(1)
  • バルコム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロードセル 小型圧縮型 LSM NMB(ミネベア)

    ロードセル 小型圧縮型 LSM

    NMB(ミネベア)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    小型・軽量のロードセルです。 ロードセルの固定は接着剤又は両面テープで可能です。
    保護等級IP60相当絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付3 m 直結、先端柳線印加電圧(V)推奨:5以下、最大:8許容過負荷150 %R.C.入力抵抗350 Ω±10 Ω出力抵抗350 Ω±10 Ω
  • ロードセル 小型圧縮型 CMM1R NMB(ミネベア)

    ロードセル 小型圧縮型 CMM1R

    NMB(ミネベア)
    87,980税込96,778
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    小型、軽量のオールステンレス製で腐食性のある場所での使用に適しています。
    材質起歪体:ステンレス鋼質量(kg)0.34定格出力2 mV/V±0.005 mV/V保護等級IP67相当温度補償(℃)-10~70繰返し性0.05 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付3m直結、先端Y型圧着端子付(ロボットケーブル(6M)付)温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.1 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:12以下、最大:18許容温度(℃)-20~80非直線性0.15 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.入力抵抗425 Ω±50 Ω出力抵抗350 Ω±5 Ωケーブル径(Φmm)6
  • NMB ロードセル NMB(ミネベア)

    NMB ロードセル

    NMB(ミネベア)
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロードセル 中容量はかり用 C2G1 NMB(ミネベア)

    ロードセル 中容量はかり用 C2G1

    NMB(ミネベア)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    中ひょう量のはかり用です。 薄型のはかりに適しています。
    材質起歪体:アルミニウム合金質量(g)200定格出力2 mV/V±0.2 mV/V保護等級IP64相当温度補償(℃)-10~50繰返し性0.02 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付 40 cm直結、先端柳線温度の影響零点:0.04 %R.O./10 ℃、出力:0.012 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:12以下、最大:20許容温度(℃)-10~50非直線性0.015 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.入力抵抗400Ω~450Ω出力抵抗345Ω~355Ωケーブル径(Φmm)3.2
  • ロードセル 小型圧縮引張型 UMM1R NMB(ミネベア)

    ロードセル 小型圧縮引張型 UMM1R

    NMB(ミネベア)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    小型軽量型圧縮引張両用ロードセルで、オールステンレス製です。
    材質起歪体:ステンレス鋼質量(kg)0.6定格出力2 mV/V±0.01 mV/V (圧縮)、- 2 mV/V±0.01 mV/V (引張)保護等級IP67相当温度補償(℃)-10~70繰返し性0.05 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付 3m直結、先端Y型圧着端子付 ロボットケーブル(6M)付温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.1 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:12以下、最大:18許容温度(℃)-20~80非直線性0.15 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.入力抵抗425 Ω±50 Ω出力抵抗350 Ω±5 Ωケーブル径(Φmm)6.3
  • 超小型ロードボタンタイプロードセル バルコム

    超小型ロードボタンタイプロードセル

    バルコム
    66,980税込73,678
    1個
    10日以内出荷
    超小型
    保護構造IP60 相当(本体部のみ)定格出力1.0mV/V±0.4mV/V、 0.8mV/V±0.4mV/V(VLS-0.5K)ケーブルΦ1.8mm 4芯シールドケーブル 3m直結最大印加電圧(V)8絶縁抵抗1000MΩ以上(DC 50V) (ブリッジ~本体間)非直線性±1%R.C.許容過負荷150%R.C.入力抵抗(Ω)350±10
  • ロードセル ニデックドライブテクノロジー

    ロードセル

    ニデックドライブテクノロジー
    97,980税込107,778
    1個
    92日以内出荷
    +10V定格出力で、表示器やプログラマブルコントローラなどに直接接続可能。 過負荷保護装置により、定格荷重の2倍の過負荷耐量。 (PLC-100Kは3倍の過負荷耐量) スパン、ゼロ、風袋調整付。 簡単接続。組込み、据置取付自由。
    仕様●+10V定格出力で、表示器やプログラマブルコントローラなどに直接接続可能●過負荷保護装置により、定格荷重の2倍の過負荷耐量(PLC-100Kは3倍の過負荷耐量)●スパン、ゼロ、風袋調整付●簡単接続。組込み、据置取付自由。RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)98×99×42
ロードセル