絞り込み
定格容量(N)
  • 58.84(1)
  • 98.07(1)
  • 147.1(1)
  • 196.1(1)
  • 294.2(1)
  • 588.4(1)
固有振動数(Hz)
  • 260(1)
  • 340(1)
  • 410(1)
  • 450(1)
  • 510(1)
  • 620(1)
ケーブル長(m)
  • 1.5
  • 0.2(1)
  • 0.4(4)
  • 1(1)
  • 1.2(6)
  • 2(28)
  • 3(28)
  • 5(15)
ブランド
  • イマダ(8)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車フットブレーキ力専用ロードセル イマダ自動車フットブレーキ力専用ロードセルイマダ
79,980税込87,978
1台
31日以内出荷
用途自動車ブレーキペダル用質量(g)約 270ケーブル長(m)約 1.5精度±1.0%F.S.以内保護等級IP65最大荷重(N)1500
二輪車ハンドブレーキ力専用ロードセル バラ線(コネクタ無し) イマダ二輪車ハンドブレーキ力専用ロードセル バラ線(コネクタ無し)イマダ
77,980税込85,778
1台
31日以内出荷
用途二輪車ハンドブレーキ用質量(g)約 150ケーブル長(m)約 1.5精度±1.0%F.S.以内保護等級IP65最大荷重(N)500
二輪車ハンドブレーキ力専用ロードセル コネクタ形状 5ピン イマダ二輪車ハンドブレーキ力専用ロードセル コネクタ形状 5ピンイマダ
77,980税込85,778
1台
31日以内出荷
用途二輪車ハンドブレーキ用質量(g)約 150ケーブル長(m)約 1.5精度±1.0%F.S.以内保護等級IP65最大荷重(N)500
二輪車ハンドブレーキ力専用ロードセル コネクタ形状 6ピン イマダ二輪車ハンドブレーキ力専用ロードセル コネクタ形状 6ピンイマダ
77,980税込85,778
1台
31日以内出荷
用途二輪車ハンドブレーキ用質量(g)約 150ケーブル長(m)約 1.5精度±1.0%F.S.以内保護等級IP65最大荷重(N)500
自動車フットブレーキ力専用ロードセル バラ線(コネクタ無し) イマダ自動車フットブレーキ力専用ロードセル バラ線(コネクタ無し)イマダ
67,980税込74,778
1台
31日以内出荷
用途自動車ブレーキペダル用質量(g)約 270ケーブル長(m)約 1.5精度±1.0%F.S.以内保護等級IP65最大荷重(N)1500
自動車フットブレーキ力専用ロードセル コネクタ形状 6ピン イマダ自動車フットブレーキ力専用ロードセル コネクタ形状 6ピンイマダ
67,980税込74,778
1台
31日以内出荷
用途自動車ブレーキペダル用質量(g)約 270ケーブル長(m)約 1.5精度±1.0%F.S.以内保護等級IP65最大荷重(N)1500
自動車フットブレーキ力専用ロードセル コネクタ形状 5ピン イマダ自動車フットブレーキ力専用ロードセル コネクタ形状 5ピンイマダ
67,980税込74,778
1台
31日以内出荷
用途自動車ブレーキペダル用質量(g)約 270ケーブル長(m)約 1.5精度±1.0%F.S.以内保護等級IP65最大荷重(N)1500
ストッパー付きシングルポイントロードセル A&D(エー・アンド・デイ)ストッパー付きシングルポイントロードセルA&D(エー・アンド・デイ)
35,980税込39,578
1台
翌日出荷
小型台はかり、小型タンクスケールに最適な、過負荷ストッパー機能を内蔵したシングルポイントロードセル過荷重・衝撃に対して非常に強い構造となっており、各種ストッパーを別途設ける必要がなく使用することが可能高性能、小型・軽量タイプ(四隅調整済み)防塵・防水機能はIP65、IP67
用途台はかりに。ホッパースケールに。パッカースケールに。配合スケールに。コンベアスケールに。力計測に。チェックスケールに。付属品取扱説明書材質アルミ規格零バランス:±5% of R.O.ケーブル長(m)1.5本体質量(kg)0.5定格出力1.5mV/V±5%温度補償(℃)-10~40ケーブル赤:電源+、白:電源-、緑:出力+、青:出力-、黄:シールド最大印加電圧(V)DC15温度の影響0.011% of Load/10℃Typ.(出力)、0.014% of R.O./10℃Typ.(零点)印加電圧(V)推奨DC5~12絶縁抵抗2000MΩ/DC50V許容過負荷500% of R.C.防水保護等級IP65、IP67(強い水流は使用できません)限界過負荷1,000% of R.C.総合誤差0.02% of R.O.入力抵抗入力端子間抵抗:1.13kΩ±100Ω積面サイズ(mm)400×400出力抵抗出力端子間抵抗:1kΩ±10Ω取扱説明書(0.32MB)ケーブル径(Φmm)4たわみ量T(mm)0.17
ロードセル イマダロードセルイマダ
76,980税込84,678
1個
32日以内出荷
二輪車ブレーキレバーの形に合わせて設計されているため、サンプルを簡単にセットできます。 IEC規格に基づいて規定された保護等級IP65対応のため、水がかかるような環境での測定にも可能です。
用途二輪車ハンドブレーキ用寸法(mm)25×100×24ケーブル長(m)約1.5精度±1.0%F.S.以内※1保護等級IP65※2最大荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応関連資料PK1-500N/PK2-1500N仕様書(0.49MB)
ロードセル