絞り込み
最小表示
  • 0.01g(2)
  • 0.05g(1)
  • 0.1g(6)
  • 0.2g(2)
  • 0.5g(1)
ひょう量
  • 300g
  • 3kg(24)
  • 6kg(30)
  • 15kg(28)
  • 20kg(15)
  • 30kg(28)
  • 60kg(12)
  • 120g(12)
  • 220g(28)
  • 420g(13)
  • 620g(23)
  • 1000g(13)
  • 1200g(18)
  • 2000g(24)
  • 2200g(29)
  • 3000g(30)
  • 5000g(15)
  • 5200g(14)
  • 6000g(30)
  • 15000g(10)
  • 30000g(9)
種類
  • 種類上皿はかり(1)
  • 種類電子天秤(3)
ひょう量単位
  • g(グラム)(2)
校正証明書
  • 付き(2)
計量皿寸法(mm)
  • 128×128(1)
  • 133×170(1)
  • 158×146(2)
128×128・133×170・158×146
計量皿形状
  • (4)
表示形式
表示形式
デジタル(4)
デジタル
ブランド
  • エスコ(2)
  • オーハウス(2)
  • ナリカ(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
エスコ・オーハウス・ナリカ・A&D(エー・アンド・デイ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小表示から絞り込む
0.01g(2)
0.05g(1)
0.1g(6)
0.2g(2)
0.5g(1)
  • [0.1-300g] 電子はかり エスコ

    [0.1-300g] 電子はかり

    エスコ
    27,500税込30,250
    1個
    翌日出荷
    種類電子はかり表示形式デジタルひょう量(g)300/600/1500計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)133×170エスコ品番EA715CC-300目量(g)0.1/0.2/0.5ひょう量単位g
  • 電子てんびん ナリカ

    電子てんびん

    ナリカ
    28,000税込30,800
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    シンプル操作で、オートオフ機能付きの電子てんびん。簡易風防付き(※BS-300、BS-600のみ)。
    付属品収納ケース寸法(mm)160×210×60電源単3乾電池2個(モニタ用付属)、ACアダプタ(付属)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 300g(0.1g)  防水デジタルはかり エスコ

    300g(0.1g) 防水デジタルはかり

    エスコ
    17,200税込18,920
    1個
    翌日出荷
    種類上皿式はかり表示形式デジタルひょう量(g)300計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)128×128エスコ品番EA715CH-7目量(g)0.1ひょう量単位g
  • 電子てんびんHLシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    電子てんびんHLシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    18,000税込19,800
    1個
    9日以内出荷
    防塵・防水(IP-65)対応でステンレスボディの電子てんびん
    寸法(mm)170×219×63質量(g)810計量皿(mm)128×128電源(個)単3乾電池6(別売)、ACアダプタ(別売)
  • 電子てんびん ナリカ

    電子てんびん

    ナリカ
    74,000税込81,400
    1台
    9日以内出荷
    計量対象に応じて3段階切替え表示ができるトリプルレンジ機能搭載。見やすい大型液晶表示&バックライト付き。移動の際に便利な専用キャリングケース付き。
    付属品キャリングケース寸法(mm)計量皿:Φ140、本体:180×236×74質量(kg)1.5電源ACアダプタ(付属)、単3乾電池4個(別売)インターフェイスRS-232C、USB
  • デジタルはかり V3000シリーズ フードスケール 校正証明書付 V31Xシリーズ オーハウス

    デジタルはかり V3000シリーズ フードスケール 校正証明書付 V31Xシリーズ

    オーハウス
    88,980税込97,878
    1個
    54日以内出荷
    NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation) コンパクトで堅牢なオールステンレススケール 防塵防水保護等級IP65に完全適合モデル(V31XWモデル) 日本語表示キーシート採用で簡単操作 明るく見やすいバックライト付き液晶表示
    材質T304ステンレス質量(kg)1.4種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売)表示部バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm)表示形式デジタル電池寿命(時間)約50(アルカリ乾電池使用時にて)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186.1×218×76.9計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)158×146測定モード重量、%、比重測定防塵防水性能IP65安定時間(秒)3計量皿形状校正証明書一般校正
  • デジタルはかり V3000シリーズ フードスケール 校正証明書付 V31Xシリーズ オーハウス

    デジタルはかり V3000シリーズ フードスケール 校正証明書付 V31Xシリーズ

    オーハウス
    89,980税込98,978
    1個
    54日以内出荷
    NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation) コンパクトで堅牢なオールステンレススケール 防塵防水保護等級IP65に完全適合モデル(V31XWモデル) 日本語表示キーシート採用で簡単操作 明るく見やすいバックライト付き液晶表示
    材質T304ステンレス質量(kg)1.4種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4(別売)表示部バックライト付き液晶表示(文字高さ:20mm)表示形式デジタル電池寿命(時間)約50(アルカリ乾電池使用時にて)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186.1×218×76.9計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)158×146測定モード重量、%、比重測定防塵防水性能IP65安定時間(秒)3計量皿形状校正証明書一般校正

上皿はかり』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル上皿はかり