絞り込み
最小表示
- 0.1g(1)
ひょう量
- 1500g
- 2.2g(5)
- 52g(7)
- 62g(7)
- 82g(17)
- 102g(4)
- 110g(5)
- 120g(50)
- 220g(75)
- 320g(42)
- 420g(16)
- 520g(5)
- 620g(9)
- 1200g(6)
- 2200g(25)
- 3200g(14)
- 4200g(11)
- 5200g(5)
- 6200g(9)
- 8200g(7)
- 10200g(4)
- ひょう量をもっと見る
種類
電子天秤(1)
ひょう量単位
- kg(キログラム)(1)
計量皿形状
- 角(1)
表示形式

デジタル(1)
デジタル
ブランド
- VIBRA(新光電子)(1)
VIBRA(新光電子)
「最小表示」から絞り込む
0.1g(1)

高精度電子天びん
VIBRA(新光電子)¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷防塵・防水IP65規格適合 ステンレスボディで、タフに使える電子天秤(天びん)仕様バックライト液晶表示、専用風防、乾電池駆動タイプ高精度タイプ種類電子天秤出力RS-232C双方向出力(Dsub9P)標準装備電源専用ACアダプタ(UM128)(付属)・単3乾電池4本(別売)センサー音叉式力センサ表示形式デジタル使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)保証期間5年保証防塵防水性能IP65風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示調整方式外部校正分銅によるスパン調整計量皿形状角