絞り込み
ひょう量
- 1500g
- 3kg(87)
- 6kg(104)
- 15kg(135)
- 30kg(181)
- 32kg(63)
- 60kg(141)
- 120g(109)
- 150kg(138)
- 220g(208)
- 300kg(86)
- 320g(103)
- 420g(94)
- 600kg(64)
- 620g(114)
- 2200g(146)
- 3000g(77)
- 3200g(77)
- 4200g(77)
- 6000g(68)
- 6200g(94)
- ひょう量をもっと見る
最小表示
- 0.001g(1)
- 0.05g(3)
- 0.1g(10)
- 0.2g(7)
- 0.5g(5)
- 0.5kg(2)
- 1g(1)
種類
台はかり(2)
電子天秤(16)
表示形式

デジタル(14)
ひょう量単位
- %(パーセント)(3)
- g(グラム)(13)
- kg(キログラム)(2)
- PCS(2)
校正証明書
- 付き(10)
付き
計量皿寸法(mm)
- 127×140(1)
- 133×170(1)
- 190×242(3)
- 234×204(4)
127×140・133×170・190×242・234×204
適合地域
- 京都府(4)
- 兵庫県(4)
- 北海道(4)
- 千葉県(4)
- 埼玉県(4)
- 宮城県(4)
- 富山県(4)
- 山形県(4)
- 岩手県(4)
- 島根県(4)
- 愛媛県(4)
- 新潟県(4)
- 東京都(4)
- 栃木県(4)
- 沖縄県(4)
- 石川県(4)
- 福井県(4)
- 福島県(4)
- 秋田県(4)
- 群馬県(4)
- 適合地域をもっと見る
京都府・兵庫県・北海道・千葉県・埼玉県・宮城県・富山県・山形県・岩手県・島根県・愛媛県・新潟県・東京都・栃木県・沖縄県・石川県・福井県・福島県・秋田県・群馬県・適合地域をもっと見る
計量皿形状
- 丸(1)
- 角(15)
丸・角
ブランド
- VIBRA(新光電子)(5)
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- オーハウス(3)
- アズワン(2)
- エスコ(2)
- イシダ(2)
- クボタ計装(2)
- アズワン×オーハウス(2)
- エルメックス(1)
VIBRA(新光電子)・A&D(エー・アンド・デイ)・オーハウス・アズワン・エスコ・イシダ・クボタ計装・アズワン×オーハウス・エルメックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
はかりとは、物の重さを測る計器です。「てこ」やカム、低圧シリンダ、電磁コイルといった釣合せ装置を使い、重さを測ります。竿秤や天秤、台秤など種類は豊富で、用途や目的に応じて最適なはかりを選ぶことができます。一般的な上皿はかりのほか、台はかり、電子天秤などがあり、体重計(ヘルスメーター)も含まれます。表示はアナログ式のものやデジタル式のものがあり、高い分解能を誇るはかりは精密な分析作業に不可欠です。

パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1個ほか当日出荷から16日以内出荷選べる インタフェース(別売):PCへの接続にクイックUSB(別売)、計測機器への接続にRS-232C(別売)、LANへの接続にイーサネット(別売)。選べる 電源:ACアダプタ付属。フィールドなど電源がとれない場所では単3型乾電池4個(別売)でも使用可能。g・個数・パーセント、3つの表示が切換え可能。見やすいバックライト付大型液晶表示部:文字高16mmの大型表示。バックライトが点灯するので暗いところでも見やすい。バックライトは設定により、常時オン、常時オフ、オートオフ(5、10、30、60秒)で選択可能。SUS304のステンレス製計量皿を使用用途高分解能を生かした、試料の混合、部品等の棚卸に、宝石・真珠の計量に(ct・momモード)種類電子天秤表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)外形寸法W(mm)190表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒通信機能USBインターフェース:EJ-02JA(別売品)、RS232Cインターフェース:EJ-03JA(別売品)RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(11件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台当日出荷から15日以内出荷3倍働くトリプルレンジ。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能種類電子天びん表示形式デジタル電源ACアダプタ(TB-266、TB-294 またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック (オプション)付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190サンプル数(個)5、10、25、50、100最小表示(%)0.1湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)コンパレータあり動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備動作温度(℃)-10~40風袋引方法あり動作湿度(%RH)85以下(結露しないこと)ひょう量単位g、pcs、%
検定付きはかり コンパクト電子天びん EW-i-Kシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から34日以内出荷取引証明用(検定済品) 精度等級3級。デュアルレンジ(ひょう量:600g・1500gタイプ)・トリプルレンジ(ひょう量:12kgタイプ)。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量測定方式電気抵抗線式(ロードセル式)表示形式デジタル精度等級3級
高精度電子天びん
VIBRA(新光電子)¥67,980~税込¥74,778~1台3日以内出荷から11日以内出荷新開発センサにより高精度化を実現しました。振動や気流の影響を低減し、安定した表示を可能にします。アルミダイカストシャーシを採用し、耐久性が向上しました。種類電子天秤表示形式デジタル風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g
電子天秤
エスコ¥27,500税込¥30,2501台翌日出荷から4日以内出荷g・個数・%、3つの表示が切換え可能 バックライト付き、文字高16mmの大型液晶 プラスチック風防標準付属 ACAI(計数精度自動向上機能)搭載 4台まで積み重ねて収納可能付属品取扱説明書、ACアダプター、風防電源ACアダプター(付属)、または単3乾電池×4個(別売)表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)サンプル数(個)5、10、25、50、100本体寸法(mm)幅190感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒材質(計量皿)SUS304
電子てんびんEJシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥29,800税込¥32,7801個4日以内出荷から9日以内出荷見やすいバックライト付大型液晶表示(文字高16mm)。計量皿は、ステンレスSUS304製。2電源方式(ACアダプタ、単3乾電池4個)採用。4台まで積み重ねて収納可能、複数の保管に便利寸法(mm)190×208×59種類電子天秤表示形式デジタルインターフェースRS-232、USB、イーサーネット(すべて別売)電源(個)ACアダプタ(付属)または単3乾電池4(別売)材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g
汎用型デジタルカウンティングスケール CX-α
イシダ¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷計数作業の効率化を向上する為に、誤作業の防止に役立つ「風袋引き忘れ機能」や「AIばらつき補正機能」を搭載。またパソコン等と接続可能です。AIばらつき補正機能。サンプル質量のばらつき状態に応じ、はかりが自動で的確なサンプル量を決定し、正確な計数作業を行います。バックライト液晶表示。「個数」「単重」「重さ」が同時表示され、正確かつスピーディな作業が可能なバックライト液晶を搭載しています。風袋引き忘れ防止機能。誤作業防止の為、風袋引きを行わないと作業へ進めない機能を搭載しています。その他の機能。・「多い」「少ない」を判別するリミット機能。・減算式個数設定機能。計量台から品物をとりながらサンプリングできます。・パソコンやプリンタに接続可能なRS232C出力を標準装備。・メモリー機能300点の製品をメモリー登録、内30点は風袋重量と組み合せて設定可能。電源専用ACアダプタ 入力電圧:AC100V~240V 出力電圧:DC6V 出力電力:最大6W記憶方式AIバラツキ補正、個数設定法(減算式も可能)、単重設定法、再記憶法使用温湿度範囲0~40℃、80%Rh以下メモリー機能300点メモリー、内30点は風袋値入力可能リミット設定2点または1点設定による判別機能
V2000Wデジタルはかり
オーハウス¥41,980税込¥46,1781台当日出荷から9日以内出荷堅牢で使いやすい防水型デジタルスケール 約0.5秒以内の高速安定表示で作業効率を大幅にUP 日本語表記キーシート採用で簡単操作 明るく見やすいLED表示が両面に搭載され、1台で2人の対面作業を実現種類デジタルはかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)190×242材質(本体)ABS計量方式重量バッテリー稼動時間約50時間表示部赤色LED表示(全面および背面)、文字高さ:20.5mm安定時間(秒)0.5以内(代表値)電源ACアダプタ(標準付属)または充電式内蔵バッテリー(標準装備)保護等級IPX8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×280×121質量(kg)3幅(mm)256奥行(mm)280ひょう量単位g![[0.1-300g] 電子はかり エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03567137-180824-02.jpg)
[0.1-300g] 電子はかり
エスコ¥27,500税込¥30,2501個翌日出荷種類電子はかり表示形式デジタルひょう量(g)300/600/1500計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)133×170エスコ品番EA715CC-300目量(g)0.1/0.2/0.5ひょう量単位g
高精度電子天びん
VIBRA(新光電子)¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷防塵・防水IP65規格適合 ステンレスボディで、タフに使える電子天秤(天びん)仕様バックライト液晶表示、専用風防、乾電池駆動タイプ高精度タイプ種類電子天秤出力RS-232C双方向出力(Dsub9P)標準装備電源専用ACアダプタ(UM128)(付属)・単3乾電池4本(別売)センサー音叉式力センサ表示形式デジタル使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)保証期間5年保証防塵防水性能IP65風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示調整方式外部校正分銅によるスパン調整計量皿形状角
電子天秤 検定付 CB-4シリーズ
イシダ¥88,980税込¥97,8781台3日以内出荷食品、薬品や微小品の計量・計数に最適なマルチタイプの電子天びん。。 全機種、正確性、安定性を追求した音叉センサを採用。 重量モード、個数モードで、計量・計数作業に対応。 3ひょう量切換え機能付きで、1台で3台分の働きを実現。 暗い場所の作業でも見やすいバックライト付き液晶表示。 電源はACアダプタ(標準搭載)とアルカリ単三乾電池4本(別売)の両方の使用が可能。 大型薬包紙に対応する大型皿(Φ140mm)を採用。(CB-4 300、CB-4 600)。 国家検定合格品電源専用ACアダプタ、アルカリ乾電池単3形×4本、USBバスパワー(PCのみ、専用のドライバーのインストールが必要です。USBケーブルは別売)表示バックライト付き液晶表示機能重量/個数モード切替機能/バーグラフ表示機能/バックライト機能(OFF/3分/5分/10分/30分/常時ON)/オートパワーオフ設定機能(OFF/3分後/5分後/10分後/30分後)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用、バックライトOFF時、外部出力動作停止時の場合)通信機能RS-232Cポート標準装備風袋引方法[Tare]キーによるワンタッチ実量風袋引きケース携帯(収納)ケース標準搭載ひょう量単位g
アズプロ コンパクト電子天秤 英語版校正証明書付 ASTAシリーズ
アズワン¥52,600税込¥57,8601個9日以内出荷シンプル操作で使いやすいコンパクトな電子天秤です。積み重ね保管が可能な構造です。脱着可能な開閉式計量皿カバーは、取り外して風袋容器として使用できます。比重測定などに便利な床下計量が可能です。仕様風袋範囲:全秤量域材質皿:ステンレス質量(g)950電源ACアダプタ(標準付属) または単三乾電池×4本(別売)本体寸法(mm)149×224×73表示部ハイコントラスト液晶表示計量方式質量・床下計量電池寿命アルカリ乾電池使用時にて約30時間安定時間(秒)(代表値)3秒校正証明書一般校正
アズプロ コンパクト電子天秤 校正証明書付 ASTAシリーズ
アズワン¥50,100税込¥55,1101個9日以内出荷シンプル操作で使いやすいコンパクトな電子天秤です。積み重ね保管が可能な構造です。脱着可能な開閉式計量皿カバーは、取り外して風袋容器として使用できます。比重測定などに便利な床下計量が可能です。仕様風袋範囲:全秤量域材質皿:ステンレス質量(g)950電源ACアダプタ(標準付属) または単三乾電池×4本(別売)本体寸法(mm)149×224×73表示部ハイコントラスト液晶表示計量方式質量・床下計量電池寿命アルカリ乾電池使用時にて約30時間安定時間(秒)(代表値)3秒校正証明書一般校正
アズプロ コンパクト電子天秤 ASTAシリーズ
アズワン×オーハウス¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷シンプル操作で使いやすいコンパクトな電子天秤です。積み重ね保管が可能な構造です。脱着可能な開閉式計量皿カバーは、取り外して風袋容器として使用できます。比重測定などに便利な床下計量が可能です。質量(g)950種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属) または単三乾電池×4本(別売)本体寸法(mm)149×224×73表示部ハイコントラスト液晶表示表示形式デジタル電池寿命アルカリ乾電池使用時にて約30時間安定時間(秒)約3(代表値)校正分銅外部計量皿形状丸材質(計量皿)ステンレス
個数はかり 英語版校正証明書付 CUXシリーズ
VIBRA(新光電子)¥189,800税込¥208,7801個11日以内出荷重さ・単重・個数を個別表示。計数誤差ゼロを可能にする個数秤。AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます。ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。単重値300点メモリー機能付種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)専用ACアダプター(付属)設定方式音叉式力センサ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×344×101機能メモリー(300点)・個数上下限値設定・加算累計・風袋引き忘れ防止ひょう量単位g校正証明書一般校正(英語)
個数はかり 中国語版校正証明書付 CUXシリーズ
VIBRA(新光電子)¥189,800税込¥208,7801個11日以内出荷重さ・単重・個数を個別表示。計数誤差ゼロを可能にする個数秤。AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます。ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。単重値300点メモリー機能付種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)専用ACアダプター(付属)設定方式音叉式力センサ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×344×101機能メモリー(300点)・個数上下限値設定・加算累計・風袋引き忘れ防止ひょう量単位g校正証明書一般校正(中国語)
デジタルはかり V2000Wシリーズ フードスケール 校正証明書付 V22PWEシリーズ
オーハウス¥56,980税込¥62,6781個12日以内出荷から16日以内出荷NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation) 堅牢で使いやすい防水型デジタルスケール ポリカーボネート製の操作ディスプレイで鋭利な刃物からの損傷を回避(ナイフプルーフ) 約0.5秒以内の高速安定表示で作業効率を大幅にUP 日本語表記キーシート採用で簡単操作 明るく見やすいLED表示が両面に搭載され、1台で2人の対面作業を実現材質ABS製ハウジングおよびステンレス製計量皿質量(kg)3種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)または充電式バッテリー(標準装備)表示部赤色LED表示(全面および背面)、文字高さ:20.5mm表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×280×121計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)190×242測定モード重量防塵防水性能IPX58安定時間(秒)0.5以内バッテリー稼動時間約50時間計量皿形状角校正証明書一般校正
デジタルはかり V2000Wシリーズ フードスケール 校正証明書付 V22PWEシリーズ
オーハウス¥58,980税込¥64,8781個12日以内出荷から16日以内出荷NSF認証取得(米国衛生基金National Sanitation Foundation) 堅牢で使いやすい防水型デジタルスケール ポリカーボネート製の操作ディスプレイで鋭利な刃物からの損傷を回避(ナイフプルーフ) 約0.5秒以内の高速安定表示で作業効率を大幅にUP 日本語表記キーシート採用で簡単操作 明るく見やすいLED表示が両面に搭載され、1台で2人の対面作業を実現材質ABS製ハウジングおよびステンレス製計量皿質量(kg)3種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)または充電式バッテリー(標準装備)表示部赤色LED表示(全面および背面)、文字高さ:20.5mm表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×280×121計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)190×242測定モード重量防塵防水性能IPX58安定時間(秒)0.5以内バッテリー稼動時間約50時間計量皿形状角校正証明書一般校正
個数はかり
VIBRA(新光電子)¥149,800~税込¥164,780~1台ほか4日以内出荷から46日以内出荷計数誤差ゼロを可能にする個数秤です。重さ・単重・個数を個別表示です。AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます。ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。ゼロ引き・風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります。単重値300点メモリー機能付です。用途計数はかり
デジタル台秤(電源式Uスケール/検定品)
クボタ計装¥439,800~税込¥483,780~1台20日以内出荷から27日以内出荷移動や収納が簡単なU-スケール。 使用場所が変わる場合や、使用後に保管する使い方に最適。 厚さ88mm(レベル調整脚を縮めた場合)、製品質量33kgの薄型・計量設計。 用途に合わせて指示計が選べ、幅広い分野で使えるAC電源式。用途現場で計量場所が移り変わる場合に、人力でラクに移動が可能。 フレコンバッグの計量にも最適。ひょう量(g)1500目量(kg)0.5質量(kg)約33電源AC100V ACアダプタ寸法(幅W×奥行D)(mm)計量部:1000×1200検定有ひょう量単位g
デジタル台秤(電池式Uスケール/検定品)
クボタ計装¥359,800~税込¥395,780~1台20日以内出荷から25日以内出荷移動や収納が簡単なU-スケール。 使用場所が変わる場合や、使用後に保管する使い方に最適。 厚さ88mm(レベル調整脚を縮めた場合)、製品質量33kgの薄型・計量設計。 屋外でも見やすい大型液晶表示採用。 電源のない場所でも使える電池式。用途現場で計量場所が移り変わる場合に、人力でラクに移動が可能。 フレコンバッグの計量にも最適。ひょう量(g)1500目量(kg)0.5仕様指示計:IP54相当付属品マンガン乾電池(動作確認用)質量(kg)約33電源アルカリ/マンガン乾電池(単1型) 4本寸法(幅W×奥行D)(mm)計量部:1000×1200検定有機能ゼロリセット、ワンタッチ風袋引き、計数、オートパワーオフひょう量単位g
アズプロ コンパクト電子天秤 ASTAシリーズ
アズワン×オーハウス¥39,980税込¥43,9781台16日以内出荷シンプル操作で使いやすいコンパクトな電子天秤です。積み重ね保管が可能な構造です。脱着可能な開閉式計量皿カバーは、取り外して風袋容器として使用できます。比重測定などに便利な床下計量が可能です。適合風袋範囲:全秤量域材質(皿)ステンレス(耐薬品性フッ素コーティング)質量(g)950電源ACアダプタ(標準付属) または単三乾電池×4本(別売)表示部ハイコントラスト液晶表示本体寸法149×224×73電池寿命アルカリ乾電池使用時にて約30時間モード計量:重量・床下計量安定時間(秒)(代表値)3
電子天秤
エルメックス¥48,980税込¥53,8781セット15日以内出荷エルメックス社自動秤量分注装置DTcubeDT-3付属品です。付属品AVアダプター種類電子天秤ひょう量(g)1500最小表示(g)0.1表示形式デジタルアズワン品番64-8070-43ひょう量単位g













![[0.1-300g] 電子はかり エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03567137-180824-02.jpg)