絞り込み
最大測定範囲(mm)
  • 50未満(1)
  • 50~100未満(2)
  • 100~200未満(40)
  • 200~400未満(73)
  • 400~600未満(12)
  • 600~800未満(15)
  • 1000~2000未満(9)
  • 2000以上(2)
最小表示量(mm)
  • 0.01(74)
  • 0.02(37)
  • 0.05(21)
  • 0.1(2)
材質
  • ステンレス(25)
デプスバー(有・無)
  • あり(23)
  • なし(24)
校正証明書
  • -(27)
  • 付き(112)
ブランド
  • KANON(中村製作所)
  • モノタロウ(18)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(685)
  • SK(新潟精機)(126)
  • トリモス(90)
  • TESA[測定用品](90)
  • シンワ測定(58)
  • エスコ(55)
  • テクロック(44)
  • INSIZE(インサイズ)(40)
  • アズワン(17)
  • 松井精密(13)
  • ムラテックKDS(11)
  • 全晴(9)
  • ノガ(8)
  • ゼスト(8)
  • マール社(7)
  • KTC(6)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(5)
  • SK11(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(97)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
160件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロングジョウノギス KANON(中村製作所)

    ロングジョウノギス

    KANON(中村製作所)(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    パイプや球体の測定に最適です。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
    最小表示量(mm)0.01許容誤差EMPE:±0.05、SMPE:±0.07最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70電源SR44 1個寸法F(mm)6寸法D(mm)20寸法E(mm)16寸法B(mm)110寸法C(mm)70最小表示(mm)0.01ジョウ長(mm)内側用/20、外側用/110特性パイプや球体の測定に最適です。外部出力機能付。ジョウ寸法(mm)厚さ:3.3
  • E-ピタノギス KANON(中村製作所)

    E-ピタノギス

    KANON(中村製作所)(8件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ABS(アブソリュート)スケール採用ですので、電源ONしますと従来のようにゼロセットすることなく測定を開始できます。 INC(インクリメンタル)測定機能により、任意でゼロセットができますので、比較測定が可能です。
    最小表示量(mm)0.01電源SR44 1個寸法E(mm)14寸法B(mm)16表示デジタルデプスバー使用電池SR44(酸化銀電池)1個商品タイプデジタルフラットノギス
  • 直読式デジタル丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)

    直読式デジタル丸穴ピッチノギス

    KANON(中村製作所)
    62,980税込69,278
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    1本で穴と穴のピッチ、端面から穴までのピッチも直読みできます。誰でも使える最先端のノギスです。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
    用途あらゆる加工現場の測定に。最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05材質ステンレス(SUS420J2)寸法(mm)(ジョウ)50寸法H(mm)71電源SR44 1個寸法F(mm)38寸法D(mm)Φ15寸法E(mm)Φ1.9寸法B(mm)50寸法C(mm)16最小表示(mm)0.01最大穴径(mm)Φ14デプスバーベース長(mm)50寸法G(mm)32角度θ(°)40最大許容誤差(μm)SMPE:±50特性●穴と穴のピッチ測定、端面から穴測定もこの1本でOK●基準ゲージ設定不要の測定直読式タイプです適合穴径(Φmm)3~14最小穴径(mm)Φ3
  • ロングジョウノギス KANON(中村製作所)

    ロングジョウノギス

    KANON(中村製作所)
    36,980税込40,678
    1本ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    最小読取値(mm)0.05最小表示(mm)0.05特性球体やパイプの測定に最適です。
  • ピタノギス KANON(中村製作所)

    ピタノギス

    KANON(中村製作所)(3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    片手で確実に、そして即座にクランプできるワンタッチ式ですので、扱いやすく従来にも増して読取誤差を軽減します。止めネジが上部にありませんので、測定の邪魔になりません。紛失の心配がない、脱落防止機構のロックボルトナット。上下2本の本尺側溝は、目盛面の乱反射作用を軽減します。しかも視力に負担の少ない緑色ですので、目が疲れません。
    最小読取値(mm)0.05特性フラットヘッド採用のKANONオリジナルスタンダードノギス。端面測定・高さ測定・内側測定が可能。
  • E-ピタノギス用電池蓋 KANON(中村製作所)

    E-ピタノギス用電池蓋

    KANON(中村製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    適合本体E-PITA15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)

    丸穴ピッチノギス

    KANON(中村製作所)
    58,980税込64,878
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    等径丸穴のピッチ間測定に最適なノギスです。端面から丸穴のピッチ間も測定可能です。材質はステンレス(SUS420J2)です。
    用途等径穴の間隔測定に最適です。
  • ロングジョウロバノギス KANON(中村製作所)

    ロングジョウロバノギス

    KANON(中村製作所)
    68,980税込75,878
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    外側・内側ジョウともに長く、LSMなどの幅広ジョウでは入らない狭くて深い測定箇所に最適です。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
    寸法H(mm)9電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01寸法F(mm)16寸法D(mm)17寸法E(mm)6.5寸法B(mm)34寸法C(mm)64最小表示(mm)0.01寸法G(mm)48寸法K(mm)3.8×1.4(厚)許容誤差EMPE:±0.03、SMPE:±0.5ジョウ長(mm)内側用/34、外側用/64最大許容誤差(μm)EMPE:±30、SMPE:±50特性●外側・内側ジョウともに長く、狭くて深い測定箇所に最適です。●外部出力機能付きジョウ寸法(mm)厚さ:3.3
  • 細穴用デプスゲージ KANON(中村製作所)

    細穴用デプスゲージ

    KANON(中村製作所)
    43,980税込48,378
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    デプスバーが細く深い穴に最適 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
    電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01寸法D(mm)Φ1.5寸法B(mm)80最小表示(mm)0.01特性●Φ1.5mmのデプスバーが細く深い穴に最適●外部出力機能付き
  • コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FW KANON(中村製作所)

    コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FW

    KANON(中村製作所)
    49,980税込54,978
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。 無線機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。 測定したデータの平均値・標準偏差・合否判定が可能なソフトを標準装備しております。 受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。
    用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に、品質管理、測定時間の短縮に付属品ボタン型電池CR-2032×1個材質SUS420J2寸法(mm)外側ジョウ:40、内側ジョウ:17最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03使用電池コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)通信可能距離(m)約5デプスバー(有・無)
  • 長尺デジタルノギス KANON(中村製作所)

    長尺デジタルノギス

    KANON(中村製作所)
    69,980税込76,978
    1台ほか
    翌々日出荷から13日以内出荷
    スタンダードな長尺デジタルノギスです。材質はステンレス(SUS420J2)です。
    用途挽物加工物の測定に。最小表示量(mm)0.01電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)デプスバー(有・無)
  • スクライバー KANON(中村製作所)

    スクライバー

    KANON(中村製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
  • デジタルロングジョウノギス KANON(中村製作所)

    デジタルロングジョウノギス

    KANON(中村製作所)
    109,800税込120,780
    1セットほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    パイプや球体の測定に最適です。プリンター出力機能付。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
    測定範囲(mm)0.01~300最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05ジョウ長(mm)(内側用)22.1、(外側用)170
  • コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FW KANON(中村製作所)

    コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギスE-FW

    KANON(中村製作所)
    69,980税込76,978
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)測定のデ-タをパソコン等に送信しパソコン上のEXCELにてデ-タ解析ができます。送信機が内蔵されています。
    用途外径測定、内径測定、深さ測定に。正確・スピ-ディなデ-タ管理に最適です。ぺ-パ-レス時代の先駆けセット内容ボタン型電池CR-2032 1個材質SUS420J2質量(g)280測定範囲(mm)0.01~300
  • リバースロングジョーデジタルノギス E-LSM R”リバース” KANON(中村製作所)

    リバースロングジョーデジタルノギス E-LSM R”リバース”

    KANON(中村製作所)
    81,980税込90,178
    1個ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    外側用ジョウの長さが最大測定長の1/2以上の長さとなっています。 『MIN』の測定値が保持され、測定後外側ジョウを広げても測定値をそのまま読み取れます。
    用途球・パイプなどの直径測定に材質ステンレス(SUS420J2)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05使用電池ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)デプスバー(有・無)
  • バーニャキャリパー SCM KANON(中村製作所)

    バーニャキャリパー SCM

    KANON(中村製作所)
    32,980税込36,278
    1本ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    最小表示量(mm)0.02
  • E-ピタノギス KANON(中村製作所)

    E-ピタノギス

    KANON(中村製作所)(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1本ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。材質はステンレス(SUS420J2)です。
    用途挽物加工物の測定に。測定長(mm)400最小表示量(mm)0.01許容誤差EMPE:±0.04、SMPE:±0.06全長(mm)496質量(g)400電源SR44 1個寸法A(mm)488寸法F(mm)47寸法D(mm)64寸法E(mm)14寸法B(mm)16寸法C(mm)103最小表示(mm)0.01デプスバー寸法G(mm)8ジョウ長(mm)外側用/64、内側用/22デプスバー(有・無)最大許容誤差(μm)EMPE:±40、SMPE:±60商品タイプデジタルフラットノギス
  • デジタル極細穴デプスゲージ KANON(中村製作所)

    デジタル極細穴デプスゲージ

    KANON(中村製作所)
    41,980税込46,178
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    極細穴の深さ測定用デプスゲージです。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
    用途プリント基板等の極細穴の深さ測定に。質量(g)240電源SR44 1個寸法A(mm)300最小表示量(mm)0.01寸法B(mm)100寸法C(mm)16最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)50測定長(mm)20許容誤差EMPE:±0.03ロッド径(Φmm)0.5最大許容誤差(μm)EMPE:±30特性交換スパンを取り付けることにより、間口の広いワークの測定も簡単に行えます
  • デジタルピタノギス 校正証明書付 EPITAシリーズ KANON(中村製作所)

    デジタルピタノギス 校正証明書付 EPITAシリーズ

    KANON(中村製作所)
    20,980税込23,078
    1本
    12日以内出荷から14日以内出荷
    2009年度文部科学大臣「創意工夫功労者賞」受賞品です。本尺端面をカットしたフラットヘッドの画期的ノギスのデジタル版です。今まで測れなかった狭いコーナーの内側測定もラクラクです。挽物加工物の測定に。ピタ測定、外側測定、内側測定、深さ測定。
    最小表示(mm)0.01校正証明書一般校正
  • デジタル両丸口ノギス KANON(中村製作所)

    デジタル両丸口ノギス

    KANON(中村製作所)
    98,980税込108,878
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    通常のストレートジョウでは測定不可能な外側測定、袋穴深部などに最適。プリンター出力機能付です。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
    電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03
  • フック付きデジタルデプスゲージ KANON(中村製作所)

    フック付きデジタルデプスゲージ

    KANON(中村製作所)
    54,980税込60,478
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    フック付デプスバーで3つの測定(フック測定・深さ測定・段差測定)が可能 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
    電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01寸法E(mm)1寸法B(mm)80寸法C(mm)16最小表示(mm)0.01特性●フック付デプスバーでフック・深さ・段差測定が可能●データ出力機能付
  • ワイヤレスデータ送信細穴デプスゲージ KANON(中村製作所)

    ワイヤレスデータ送信細穴デプスゲージ

    KANON(中村製作所)
    83,980税込92,378
    1本ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    デプスバーがΦ1.5mmと細いので小径穴の深さ測定に最適。 送信機がデジタル表示機に内蔵されております。 アンサーバック方式採用によりデータ送信が確実です。
    寸法D(Φmm)1.5寸法B(mm)80寸法C(mm)16最小読取値(mm)0.01使用電池CR2032
  • データ送信機内蔵デジタルロングジョウノギス KANON(中村製作所)

    データ送信機内蔵デジタルロングジョウノギス

    KANON(中村製作所)
    79,980税込87,978
    1本ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    アンサーバック方式採用送信機はデジタル表示部に内蔵されております
    用途大口径の外径測定に最適です。セット内容USB受信機:USB-K1材質/仕上SUS420J2(ステンレス鋼)電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)器差(mm)0.05デプスバー
  • Eピークノギス KANON(中村製作所)

    Eピークノギス

    KANON(中村製作所)
    16,980税込18,678
    1個ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    通常のノギス機能に加えて(+)ピークホールドと(-)ピークホールドの2通りの測定モードが装備されております。 (+)ピークホールドモード MAXモード(内径測定) 測定はプラスカウントのみ行いマイナスカウントはしません。 最大値を求める測定に使用。 表示部にMAXの文字が表示されます。 (-)ピークホールドモード MINモード(外径測定) 測定はマイナスカウントのみ行いプラスカウントはしません。 最小値を求める測定に使用。 表示部にMINの文字が表示されます。 フラットヘッドがとっても便利。
    用途内径測定・外径測定に電源SR44/1個最小表示量(mm)0.01
  • ケース付ポケットノギス KANON(中村製作所)

    ケース付ポケットノギス

    KANON(中村製作所)
    7,698税込8,468
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ポケットに入るやさしいノギス 一体型のケース付きです
    測定長(mm)50最小読取値(mm)0.05許容誤差EMPE:±0.05、SMPE:±0.07材質ステンレス質量(g)40寸法A(mm)112寸法D(mm)209寸法B(mm)44寸法C(mm)9.7デプスバー最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70特性ポケットからさっと取り出せる
  • デジタル丸穴ピッチノギス600mm KANON(中村製作所)

    デジタル丸穴ピッチノギス600mm

    KANON(中村製作所)
    189,800税込208,780
    1本ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    質量(kg)2.4測定範囲(mm)(上段):17~600、(下段):9~600最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05使用電池SR44 1個
  • ロングベース型デプスゲージ300mmべース200mm KANON(中村製作所)

    ロングベース型デプスゲージ300mmべース200mm

    KANON(中村製作所)
    98,980税込108,878
    1本ほか
    6日以内出荷から20日以内出荷
    質量(g)410測定範囲(mm)300器差(mm)±0.04最小表示(mm)0.02ベース長(mm)200
  • ハイトゲージ KANON(中村製作所)

    ハイトゲージ

    KANON(中村製作所)
    41,980税込46,178
    1台ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    拡大レンズ付ですので、目盛の読み取りが簡単です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
    用途ケガキ作業に。寸法E(mm)20最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)最小表示(mm)0.02表示形式アナログ寸法K(mm)3.1商品タイプ本体
  • 直読式デジタルポイントインサイドノギス KANON(中村製作所)

    直読式デジタルポイントインサイドノギス

    KANON(中村製作所)
    53,980税込59,378
    1本ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    穴の中の溝の内径測定に最適です。 直読式です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。 最小測定内側長は20mm以上です。
    用途精密加工現場での、穴あけ加工後の測定に。寸法(mm)(ジョウ)50質量(g)183測定範囲(mm)20~200電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05デプスバー
  • 上下限設定デジタルノギス KANON(中村製作所)

    上下限設定デジタルノギス

    KANON(中村製作所)
    17,980税込19,778
    1本ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    測定ワークの合格基準値を予め設定しておくことによりOK/NG表示で瞬時に確認が可能です。 通常ノギスの測定機能に「ピタ測定」と「選別機能」をプラスしました。
    用途外測測定、内側測定、段差測定、深さ測定。材質ステンレス(SUS420J2)電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)最小表示量(mm)0.01デプスバー
  • デジタルロングジョウノギス KANON(中村製作所)

    デジタルロングジョウノギス

    KANON(中村製作所)
    249,800税込274,780
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    外側用ジョウの長さが最大測定長の1/2以上の長さとなっています。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
    用途球・パイプ等の直径測定。電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)デプスバー
  • ダイヤルノギス KANON(中村製作所)

    ダイヤルノギス

    KANON(中村製作所)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    目盛ダイヤルで素早く読取れます。 ゴールドベースに黒の目盛でとても見易い表示です。 耐衝撃性が向上し、安心して使用できます。
    目量(mm)0.01最小表示(mm)0.01指針の1回転(mm)1特性ダイヤルタイプの直読式ノギス。ゴールドベースの目盛板で読み易い。
  • ワイヤレスデータ送信ノギス KANON(中村製作所)

    ワイヤレスデータ送信ノギス

    KANON(中村製作所)
    159,800税込175,780
    1本
    6日以内出荷
    「1/10 テーパーゲージ」で、隙間・溝の測定が連続的に行えるシクネスデジスケール。トビラの隙間測定、タービンブレードの隙間が短時間で行えます。 送信機はデジタル表示部に内蔵されています。
    電源CR2032(1個)最小表示量(mm)0.1許容誤差【SMPE】最大±0.03
  • デジタルネックノギス KANON(中村製作所)

    デジタルネックノギス

    KANON(中村製作所)
    86,980税込95,678
    1本
    3日以内出荷
    2種類の測定子が標準付属。溝等の外側測定に最適です。プリンター出力機能付。従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
    質量(g)170電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03測定長(mm)200
  • 直読デジタル丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)

    直読デジタル丸穴ピッチノギス

    KANON(中村製作所)
    66,980税込73,678
    1本ほか
    3日以内出荷から10日以内出荷
    穴から穴のピッチ測定に最適、直読タイプ。データ出力機能付。従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用することにより対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
    電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05最大穴径(mm)Φ19最小穴径(mm)Φ3
  • デジタルポイントノギス KANON(中村製作所)

    デジタルポイントノギス

    KANON(中村製作所)
    33,980税込37,378
    1本ほか
    8日以内出荷から20日以内出荷
    外側ジョウ先端が鋭くなっているので、不規則な凹凸箇所測定に最適。プリンター出力機能付。従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
    質量(g)160電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02測定長(mm)150
  • デジタルブレードノギス KANON(中村製作所)

    デジタルブレードノギス

    KANON(中村製作所)
    47,980税込52,778
    1本ほか
    3日以内出荷から10日以内出荷
    外側ジョウ先端の厚さは0.8mmなので、溝測定に最適です。プリンター出力機能付。従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
    質量(g)160電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02測定長(mm)150
  • プラステン20 KANON(中村製作所)

    プラステン20

    KANON(中村製作所)
    23,980税込26,378
    1本
    3日以内出荷
    丸穴ピッチ測定機能が加わった新型多機能ノギス。内側測定・外側測定・深さ測定・比較測定(ABS機能)・ポイント機能・面から高さ測定・端面測定(ピタ測定)・判定機能・穴から穴のピッチ測定が可能。通常測定はもちろん。ジャッジメント機能(判定機能)がついています。穴ピッチ測定子アタッチメントを外側用ジョウの内側部分にネジで装着することにより丸穴ピッチ測定ができます(表示された数字に10プラスすれば測定値となります。)
    全長(mm)291電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01測定長(mm)200許容誤差【EMPE/SMPE】最大±0.03/±0.05
  • デジタルオフセット式丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)

    デジタルオフセット式丸穴ピッチノギス

    KANON(中村製作所)
    83,980税込92,378
    1本
    8日以内出荷
    小径穴用の丸穴ピッチノギス。専用の基準ゲージ G-10-3 を付属しています。外部出力機能付き
    質量(g)160測定範囲(mm)ピッチ上段 5~150 ピッチ下段3~150電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05最大穴径(mm)Φ4最小穴径(mm)Φ0.8
  • ワイドノギス KANON(中村製作所)

    ワイドノギス

    KANON(中村製作所)
    19,980税込21,978
    1本ほか
    8日以内出荷から20日以内出荷
    ブレードジョウで狭い溝間の外側測定に最適なデジタルワイドノギス。ジョウ先端部を薄くしてありますので狭い箇所の測定も可能です。
    最小読取値(mm)0.05(39を20等分)測定長(mm)150許容誤差【EMPE/SMPE】最大±0.05/±0.10

ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ