絞り込み
最大測定範囲(mm)
  • 50未満(19)
  • 50~100未満(3)
  • 100~200未満(46)
  • 200~400未満(32)
  • 400~600未満(2)
  • 600~800未満(8)
  • 1000~2000未満(3)
  • 2000以上(1)
最小表示量(mm)
  • 0.001(1)
  • 0.01(50)
  • 0.02(3)
  • 0.05(18)
  • 0.1(6)
  • 1(4)
材質
  • その他(3)
  • カーボン(1)
  • スチール(2)
  • ステンレス(50)
  • 樹脂(5)
デプスバー(有・無)
  • あり(32)
  • なし(26)
校正証明書
  • -(12)
  • 付き(36)
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(18)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(685)
  • KANON(中村製作所)(160)
  • トリモス(90)
  • TESA[測定用品](90)
  • シンワ測定(58)
  • エスコ(55)
  • テクロック(44)
  • INSIZE(インサイズ)(40)
  • アズワン(17)
  • 松井精密(13)
  • ムラテックKDS(11)
  • 全晴(9)
  • ノガ(8)
  • ゼスト(8)
  • マール社(7)
  • KTC(6)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(5)
  • SK11(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(86)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチックノギス快段目盛タイプ SK(新潟精機)

    プラスチックノギス快段目盛タイプ

    SK(新潟精機)(53件のレビュー)
    769税込846
    1台
    当日出荷
    細かい数値が不要なときに便利な1ミリ読みバーニヤ。 スチール部に取り付けできるマグネット付。 ストラップ穴付、白無地シール付。
    用途外側、内側、段差、深さ測定に最小読取値(mm)0.1、1付属品無地シール材質ポリカーボネイトタイプアナログデプスバー本体寸法(mm)奥行6
  • デジタルミニデプスゲージ SK(新潟精機)

    デジタルミニデプスゲージ

    SK(新潟精機)(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
    用途深さの測定測定範囲(mm)0~25使用温度範囲(℃)0~40最小読取値(mm)0.1
  • ミニノギス SK(新潟精機)

    ミニノギス

    SK(新潟精機)(24件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    手のひらにスッポリ収まります。
    用途粗材、木材、タイヤの溝深さ等の寸法測定に。最大測定長(mm)50最小読取値(mm)0.1材質(本体)ステンレス鋼質量(g)21タイプアナログ寸法A(mm)103寸法D(mm)17寸法B(mm)40寸法C(mm)10デプスバー本体寸法(mm)奥行5主な用途外側・内側・深さ測定に本体高さ(mm)65特性●手のひらにスッポリ収まる小型ノギスです。●キーホルダー穴付です。本体幅(mm)170
  • デジタルノギス SK(新潟精機)

    デジタルノギス

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    別売のBluetoothBO×に対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途外側、内側、段差、深さ測定に寸法c(mm)17
  • デジタルミニデプス SK(新潟精機)

    デジタルミニデプス

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 0.01mm単位で読み取れる高精度デプスゲージです。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 細穴測定も可能な先端Φ1.5mm測定子です(先端から10mm)。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途深さの測定にトラスコ品番161-4958全長(mm)104材質/仕上本体:ステンレス質量(g)100タイプデジタル測定範囲(mm)0-25電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小読取値(mm)0.01最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)60デプスバー(有・無)
  • デジタルデプスゲージ SK(新潟精機)

    デジタルデプスゲージ

    SK(新潟精機)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(20分)です。
    用途深さ測定に最小読取値(mm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルインサイドノギスナイフエッジ型 SK(新潟精機)

    デジタルインサイドノギスナイフエッジ型

    SK(新潟精機)
    39,980税込43,978
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    別売のBluetoothBO×に対応しています。 細型ジョウ採用で測定範囲が広くなっています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途内側測定専用ノギスにRoHS指令(10物質対応)対応
  • カーボンファイバーデジタルノギス SK(新潟精機)

    カーボンファイバーデジタルノギス

    SK(新潟精機)(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    見やすい液晶デジタル表示です。カーボンファイバー製なので。1.軽い⇒長時間の作業も疲れにくく快適に。2.錆びない⇒炭素繊維で錆びない。3.傷つけない⇒傷つきやすい素材の測定も安心文房具等を一緒に収納できるケース付
    用途寸法測定、外側・内側・段差、深さ測定に(CDN-150のみ)最小表示量(mm)0.1材質カーボンコンポジットプラスチック機能オートスタート機能使用電池SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)
  • プレノギス SK(新潟精機)

    プレノギス

    SK(新潟精機)(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    軽量、コンパクトで携帯に便利。
    用途粗材、木材等の寸法測定、内外側、段差測定に。測定範囲(mm)0~100最小読取値(mm)0.1材質ステンレス鋼質量(g)36タイプアナログ寸法A(mm)155寸法D(mm)24寸法B(mm)49寸法C(mm)12デプスバー本体寸法(mm)奥行6最小内側測定長(mm)軽量、コンパクトで携帯に便利な小型ノギスです。本体高さ(mm)80本体幅(mm)205
  • デジタルノギス SK(新潟精機)

    デジタルノギス

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
    用途外側・内側・段差測定。最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01付属品ハードケース材質本尺:ステンレス鋼タイプデジタル使用温度範囲(℃)0~40電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)表示大型LCD最小読取値(mm)0.01最小表示(mm)0.01保存温度(℃)-10~40デプスバー最大応答速度(m/sec)1主な用途外側・内側・段差・深さ測定に
  • シルバーM型ノギス SK(新潟精機)

    シルバーM型ノギス

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    外側、内側、段差、深さ測定がこれ一台で可能。
    材質ステンレス鋼(硬質クロムメッキ仕上)
  • スクライバ SK(新潟精機)

    スクライバ

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ハイトゲージのスクライバです。 先端超硬チップ付です。
    用途ハイトゲージのスクライバとして適合機種VHK-20KDS、VHK-30KDS、VHK-15、VHK-20、VHK-30、VHK-60RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプパーツ品
  • 標準ポケットノギス SK(新潟精機)

    標準ポケットノギス

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    小型ながら基本性能を満たしたポケットサイズ。
    用途外側、内側、段差、深さ測定に最大測定長(mm)100最小読取値(mm)0.05最大許容誤差(μm)±50付属品ソフトケース材質ステンレス鋼(硬質クロムメッキ仕上)質量(g)70タイプアナログ寸法A(mm)160(本体幅)寸法D(mm)30寸法B(mm)60(本体高さ)寸法C(mm)14デプスバー本体寸法(mm)奥行6主な用途外側・内側・段差・深さ測定に特性●標準的なスタンダードノギスです。●反射しにくいシルバー仕上げです。●ソフトケース付です。
  • ノギス収納ケース SK(新潟精機)

    ノギス収納ケース

    SK(新潟精機)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ノギス本体の他に取扱説明書や検査成績書、電池の収納が可能です。 複数のケースを積み重ねることができます。 横置きだけでなく、縦置きにして保管することもできます。
    用途対象ノギスの収納に仕様●適用機種1:GDCS-(100、150、150W、150CD)●適用機種2:GDCS-(150P、150B、150IR、150S)●適用機種3:GDCP-(100、150)、GDCT-(100、150)●適用機種4:DVC-15Ⅱ、DVC-15W●ケースサイズ(mm):273x32x124RoHS指令(10物質対応)対応
  • VHK用スクライバクランプ SK(新潟精機)

    VHK用スクライバクランプ

    SK(新潟精機)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ハイトゲージのスクライバクランプです。
    用途ハイトゲージのスクライバクランプとして適合機種VHK-20KDS、VHK-30KDS、VHK-15、VHK-20、VHK-30、VHK-60RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプパーツ品
  • マルチ段差ゲージ 快段目盛 SK(新潟精機)

    マルチ段差ゲージ 快段目盛

    SK(新潟精機)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    縦方向や奥行き方向の測定に便利な縦目盛です。 1mm単位の目盛がみやすい、階段状目盛です。
    用途機械や治具、構造物の段差測定に測定範囲(mm)0-100目量(mm)1器差(mm)±0.15
  • デジタルロングジョウノギス SK(新潟精機)

    デジタルロングジョウノギス

    SK(新潟精機)
    38,980税込42,878
    1個
    欠品中
    製缶業者様におすすめ、大径ワーク等の直径測定に最適です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。深い測定箇所、大径の直径測定に便利です。
    用途外側、内側、段差測定に付属品●PCケース●CR2032材質●本体:ステンレスタイプデジタル測定範囲(mm)0-150電源CR2032(テスト用付属)本体寸法(mm)W240×H130×D17本体質量(g)230最小読取値(mm)0.01最大許容誤差 mg(±)0.06デプスバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル面取測定ノギス SK(新潟精機)

    デジタル面取測定ノギス

    SK(新潟精機)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    測定しにくい面取寸法の高精度な測定を実現します。45°の面取寸法(C面取り)の測定に使用可能です。円筒の内側面取の測定も可能(円筒内径Φ9mm以上)です。別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。プリセット機能付です。ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
    用途面取寸法測定に付属品CR2032仕様穴の内側の面取測定:最小穴径Φ7mm厚さ(mm)当接部:0.3材質(本体)ステンレスタイプデジタル測定範囲(mm)0~8使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(テスト用付属)本体質量(g)110最小読取値(mm)0.01先端角度本尺45°許容誤差EMPE±0.05mm保管温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×48×17
  • デジタルノギス 150mm 校正書類付 SK(新潟精機)

    デジタルノギス 150mm 校正書類付

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    3日以内出荷
    見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
    用途外側・内側・段差測定。材質ステンレス鋼測定範囲(mm)0~150使用温度範囲(℃)0~40電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)寸法A(mm)235寸法D(mm)40寸法B(mm)76表示大型LCD寸法C(mm)15器差(mm)±0.03繰返し精度(mm)0.01最小表示(mm)0.01保存温度(℃)-10~40最大応答速度(m/sec)1デプスバー(有・無)有り校正証明書一般校正
  • デジタルデプスマイクロメータ SK(新潟精機)

    デジタルデプスマイクロメータ

    SK(新潟精機)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高精度深さ測定用マイクロメータです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 定圧装置付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
    用途深さの測定に付属品PCケースキースパナCR2032材質(ベース部)ステンレス、(測定子)高炭素クロム軸受鋼質量(g)310測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001最大許容誤差(μm)6
  • デジタルノギス 校正証明付き SK(新潟精機)

    デジタルノギス 校正証明付き

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    13,880税込15,268
    1個
    9日以内出荷
    デジタル表示で見やすい大文字です。別売のBluetoothBOXを使用することで、測定値をPCへ送信することができます。
    仕様校正証明:付き材質ステンレス(SUS420相当)電源SR44酸化銀電池×1個(テスト用付属)機能ホールド機能付き校正証明書一般校正
  • デジタルギャップキャリパ SK(新潟精機)

    デジタルギャップキャリパ

    SK(新潟精機)
    25,980税込28,578
    1個
    欠品中
    ベース面がフラットなため、より安定した測定が行えます。 別売のBluetoothBOXに対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途段差の測定に測定範囲(mm)(-13)-(+16)可動範囲(mm)測定子:22最小読取値(mm)0.01器差(mm)±0.03許容誤差最大:±0.03mm付属品PCケース、CR2032材質ベース:ステンレス、測定子:ステンレス材質(本体)ステンレス質量(g)150タイプデジタル使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(テスト用付属)表示LCD 4桁表示最大応答速度上方向へのスライド…1.5m/s 下方向へのスライド…0.75m/s ※上方向、下左方向は各部の名称の図を正面にした場合測定子(mm)ステン先端SR0.5データ出力あり電池寿命(時間)通常使用状態で約2.5年ベースフラット保管温度範囲(℃)(-10)~60本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)130×69×18アームストレートRoHS指令(10物質対応)対応入力端子間抵抗約20分
  • インサイドTキャリパ SK(新潟精機)

    インサイドTキャリパ

    SK(新潟精機)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    別売のBluetoothBO×に対応しています。 長い内側用ジョウで奥側の内径が測定できます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 プリセット機能付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途外側・内側測定に測定範囲(mm)外0-150、内20-170最小表示量(mm)0.01器差(mm)外±0.04、内±0.06付属品PCケース、CR2032タイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.01デプスバー本体寸法(mm)奥行18本体高さ(mm)108最大許容誤差(μm)外±40、内±60RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)255
  • デジタルノギス SK(新潟精機)

    デジタルノギス

    SK(新潟精機)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    測定範囲(mm)0~300最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05質量(kg)2.05電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)バッテリー容量(Ah)0.24デプスバー(有・無)RoHS指令(10物質対応)対応ジョウ寸法(mm)外側用/150、内側用/38
  • 標準ハイトゲージ SK(新潟精機)

    標準ハイトゲージ

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    目盛読み取り用拡大レンズ付です(3倍ガラスレンズ)。 微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。 ダイヤルインジケータ取り付け用専用ホルダ付です。
    用途高さ測定。 ケガキ作業。付属品ダイヤルインジケータホルダ、スクライバクランプ、スクライバ、拡大レンズ材質スクライバ:先端超硬チップ、本尺・バーニヤ:ステンレス表示形式アナログ主な用途金型、治工具の測定やケガキ作業にスライダの微動上下量(mm)8材質(ベース)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●本尺移動による0点調整機能で長期使用が可能です。●本尺移動装置により本尺の移動と調整が楽にできます。●目盛の読み取りが楽な拡大レンズ付(3倍拡大レンズ)です。●微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。●スクライバ先端超硬チップ付です。●ダイヤルインジケータ使用の場合、付属のホルダをご利用ください。●ステンレス製で、防錆処理が簡単です。商品タイプ本体
  • デジタルノギス 150mm SK(新潟精機)

    デジタルノギス 150mm

    SK(新潟精機)
    9,698税込10,668
    1個
    翌々日出荷
    見やすい大型LCD表示(文字高さ:12mm)です。比較測定に便利なZEROスイッチ付です。表示を固定できるHOLD機能付です。スライダ操作で自動的に電源が入るオートオン機能付です。オートオフ機能付(約5分)です。クリアハードケース付です。
    用途外側、内側、段差、深さ測定に付属品ハードケース、SR44材質本尺/ステンレスタイプデジタル電源SR44×1(テスト用付属)本体質量(g)140最小読取値(mm)0.01最大測定長(mm)150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×76×15デプスバー許容誤差±0.03
  • ロングジョウノギス SK(新潟精機)

    ロングジョウノギス

    SK(新潟精機)
    66,980税込73,678
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    製缶業者様におすすめ、大径ワーク等の直径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 深い測定箇所、大径の直径測定に便利です。 高さ調整可能なサポート付で安定した測定を補助します。
    用途外側、内側、段差測定に付属品アルミケース材質(本体)ステンレスタイプアナログデプスバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルケガキノギス SK(新潟精機)

    デジタルケガキノギス

    SK(新潟精機)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 これ1本で測定と精度の高いケガキ作業が両方行えます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
    用途外側、内側、段差、深さ測定およびケガキ作業にトラスコ品番161-4952材質/仕上本体:ステンレス質量(g)295タイプデジタル測定範囲(mm)0~150電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03デプスバー(有・無)ジョウ寸法(mm)外側用:40、内側用:16.5
  • デジタルオフセットノギス SK(新潟精機)

    デジタルオフセットノギス

    SK(新潟精機)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 ジョウを上下にスライドさせることで安定した段差測定ができます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
    用途段差のある箇所での外側、内側測定にトラスコ品番161-4800材質/仕上本体:ステンレス質量(g)200タイプデジタル測定範囲(mm)0~150電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.04デプスバー(有・無)ジョウ寸法(mm)外側用:40、内側用:16.5
  • デジタルギャップキャリパ SK(新潟精機)

    デジタルギャップキャリパ

    SK(新潟精機)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    お客様のご要望により3点支持(球面)ベースタイプです。 別売のBluetoothBOXに対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準面の凸部も逃げられるベース形状です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途段差の測定に測定範囲(mm)(-13)-(+16)最小読取値(mm)0.01器差(mm)±0.03付属品PCケース、CR2032材質ベース:ステンレス 測定子:ステンレス材質(本体)ステンレス質量(g)155タイプデジタル使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(テスト用付属)表示LCD 4桁表示最大応答速度上方向へのスライド…1.5m/s 下方向へのスライド…0.75m/s ※上方向、下左方向は各部の名称の図を正面にした場合測定子(mm)ステン先端SR0.5電池寿命(時間)通常使用状態で約2.5年許容誤差最大:±0.03mmベース3点支持(球面)保管温度範囲(℃)(-10)~60本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)131×69×18アームストレートRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)測定子:22入力端子間抵抗約20分
  • デジタルポイントノギス SK(新潟精機)

    デジタルポイントノギス

    SK(新潟精機)
    14,980税込16,478
    1台ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    ジョウ先端が鋭角なため、メッシュの線径、細溝の測定に大変便利です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(20分)です。
    用途外側、内側、段差、深さ測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • デプスマイクロメータ SK(新潟精機)

    デプスマイクロメータ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    定圧装置付。 測定面超硬チップ付。
    用途深さの測定に付属品PCケース、キースパナ材質測定子:高炭素クロム軸受鋼測定範囲(mm)0~25寸法D(mm)18寸法E(mm)17寸法B(mm)9寸法C(mm)4.5最小読取値(mm)0.01主な用途深さの測定に許容誤差最大/4μm材質(ベース)ステンレス最大許容誤差(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応特性●高精度深さ測定用マイクロメータです。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●定圧装置付です。
  • デジタル長尺ノギス SK(新潟精機)

    デジタル長尺ノギス

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    87,980税込96,778
    1台
    翌々日出荷から15日以内出荷
    デジタル表示で見やすい。 プリセット機能付。 バーニヤは微動送りができます。
    用途外側・内側・段差測定最小表示量(mm)0.01デプスバーバッテリー容量(Ah)0.24
  • カルマ デップス SK(新潟精機)

    カルマ デップス

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    全てステンレスSUS420J2製のシルバー仕上げとなります。本尺、ベースとも測定面焼き入れしてあります。
    用途段差、深さの測定最小表示(mm)0.05
  • ノギスアタッチメント SK(新潟精機)

    ノギスアタッチメント

    SK(新潟精機)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ・お手持ちのノギスに取り付けるだけで狭い箇所のポイント測定が可能になります。・ノギスの外側用ジョウに取り付けることで、ポイント型ノギスとして使用できます。・片側がボール付測定子、片側がピンタイプの測定子となりますので、外側に溝が切られている形状の管の厚さ測定に最適です。・部品単品でも販売いたします。
    用途・ノギスの外側用ジョウに取付、凹部の測定に付属品ホルダA、ホルダB、ボール付測定子、ピンタイプ測定子x5材質●ピンタイプ測定子:ステンレス●ボール付測定子先端:超硬●ホルダ:アルミ厚さ(mm)取付可能ジョウ:最大3.9本体質量(g)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • 階段ゲージ SK(新潟精機)

    階段ゲージ

    SK(新潟精機)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    別売の曲尺に取り付けて、階段寸法などの連続した墨付け作業に便利な階段ゲージです。カラビナ付の携帯用ホルダで持ち運びに便利です。
    用途曲尺に取り付け、階段寸法などの墨付け用ガイドに適合機種新潟精機製品材質●本体:アルミニウム合金厚さ(mm)保持可能:0.5-2.0質量(g)78本体サイズ(mm)W18xH48ホルダー寸法(mm)W65xH4×15
  • デジタル面取測定ノギス SK(新潟精機)

    デジタル面取測定ノギス

    SK(新潟精機)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    測定しにくい面取寸法の高精度な測定を実現します。30°の面取寸法の測定に使用可能です。円筒の内側面取の測定も可能(円筒内径Φ9mm以上)です。30°側を測定することで60°側の換算が可能です。別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。プリセット機能付です。ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
    用途面取寸法測定に付属品CR2032仕様穴の内側の面取測定:最小穴径Φ7mm厚さ(mm)当接部:0.3材質(本体)ステンレスタイプデジタル測定範囲(mm)0~8使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(テスト用付属)本体質量(g)110最小読取値(mm)0.01先端角度本尺30°許容誤差EMPE±0.05mm保管温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×48×17
  • デジタルミニデプス 校正書類付 SK(新潟精機)

    デジタルミニデプス 校正書類付

    SK(新潟精機)
    5,898税込6,488
    1セット
    4日以内出荷
    デジタル表示で見やすく、ホールド機能付き。材質はプラスチック製なので軽量で簡単測定!
    用途深さの測定質量(g)40測定範囲(mm)0~25使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(リチウム電池)テスト用最小読取値(mm)0.1器差(mm)±0.2寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×113×14測定子(mm)3.1×4.1(先端0.8×2.9)ベース幅(mm)61本体長さ(mm)86校正証明書一般校正
  • デジタルSラインハイトゲージ SK(新潟精機)

    デジタルSラインハイトゲージ

    SK(新潟精機)
    85,980税込94,578
    1個
    翌々日出荷
    高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 ハンドル付でスムーズなスライダ移動が可能です。 専用のデータ転送ケーブルを接続してデータ送信が可能です。 電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。 微動送り付です。 オートオフ機能付(約10分)です。
    用途金型、治工具の測定やケガキ作業にタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 穴ピッチ用デジタルノギス SK(新潟精機)

    穴ピッチ用デジタルノギス

    SK(新潟精機)
    41,980税込46,178
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 穴の芯間を素早く測定できます。 測定子が円筒型(テーパー状)になっているため、安定した測定が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 原点設定に便利なマスタプレート付です。 プリセット機能付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途穴の芯間寸法の測定にRoHS指令(10物質対応)対応

ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ