19ページ目: マイクロメーター

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
1,261件中 721~760件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジマチック替アンビル式マイクロ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック替アンビル式マイクロ+データロガープリンタセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1セット
    5日以内出荷から60日以内出荷
    アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
    ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
  • デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック替アンビル式マイクロ+インプットツール(RS-232C)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1セット
    5日以内出荷から60日以内出荷
    アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付。OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。
    ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25最小表示量(mm)0.001定圧装置あり
  • デジタルマイクロメータヘッド SK(新潟精機)

    デジタルマイクロメータヘッド

    SK(新潟精機)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。先端が球面になっており、点で当たり送るため、送り装置への使用に適しています。先端が球面のため、取り付け部分の傾きによる誤差を抑えることができます。測定面超硬チップ付です。測定範囲0-25mmの標準形、汎用シリーズです。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。定圧装置付です。
    用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に付属品●PCケース●キースパナ●CR2032材質●シンブル:機械構造用炭素鋼●スピンドル:高炭素クロム軸受鋼●測定面:超硬チップ全長(mm)162測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)目量(mm)0.001本体寸法(mm)W162×H41×D28本体質量(g)220先端形状球面(SR5)寸法(Φ×mm)ステム:12×17.5定圧装置有ステム形状ストレートステム最大許容誤差(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ6.5×28.5シンブル径(Φmm)18
  • デジタルマイクロメータヘッド SK(新潟精機)

    デジタルマイクロメータヘッド

    SK(新潟精機)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。先端が平面になっており、垂直に押すため、測定装置への使用に適しています。測定面超硬チップ付です。測定範囲0-25mmの標準形、汎用シリーズです。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。定圧装置付です。
    用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に付属品●PCケース●キースパナ●CR2032材質●シンブル:機械構造用炭素鋼●スピンドル:高炭素クロム軸受鋼●測定面:超硬チップ全長(mm)162測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)目量(mm)0.001本体寸法(mm)W162×H41×D28本体質量(g)220先端形状平面寸法(Φ×mm)ステム:12×17.5定圧装置有ステム形状ストレートステム最大許容誤差(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ6.5×28.5シンブル径(Φmm)18
  • チェックマスタ Mitutoyo(ミツトヨ)

    チェックマスタ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1台
    欠品中
    検査専用器として全ブロックを固定したもので、三次元測定機や工作機械など大形機器の検査も楽にできます。縦、横両姿勢での使用が可能です。
    測定範囲(mm)450RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番515-721寸法許容差(μm)ブロック:H≦310mm±2.5、310寸法許容差幅(μm)ブロック:H≦310mm 1.2、310
  • チェックマスタ Mitutoyo(ミツトヨ)

    チェックマスタ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1台
    欠品中
    検査専用器として全ブロックを固定したもので、三次元測定機や工作機械など大形機器の検査も楽にできます。縦、横両姿勢での使用が可能です。
    測定範囲(mm)1010RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番515-723寸法許容差(μm)ブロック:H≦310mm±2.5、310<、H≦610mm±3.5、610<、H≦1010mm±5.0寸法許容差幅(μm)ブロック:H≦310mm 1.2、310
  • 三角ストレートエッヂ/100、GB Mitutoyo(ミツトヨ)

    三角ストレートエッヂ/100、GB

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    4日以内出荷
    レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ。刃の真直度1.2μm
    呼び寸法(mm)100真直度(μm)刃:1.2RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619022
  • 三角ストレートエッヂ/160、GB Mitutoyo(ミツトヨ)

    三角ストレートエッヂ/160、GB

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
    レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ。刃の真直度1.2μm
    呼び寸法(mm)160真直度(μm)刃:1.2RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619023
  • タイロッド3/4” Mitutoyo(ミツトヨ)

    タイロッド3/4”

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
    スケヤゲージブロックの機能を十分に発揮していただくための専用のアクセサリです。とくに、スケヤゲージブロックの場合、中央に穴を設けているため、その応用範囲はレクタンギュラゲージブロックとは比較にならない程広いものがあります。また、使用目的に応じた単体販売もしております。アクセサリを使用する場合は、必ずメーカー製ゲージブロックアクセサリをご使用ください。
    タイプタイロッド 3/4RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619065
  • タイロッド2・1/4” Mitutoyo(ミツトヨ)

    タイロッド2・1/4”

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    スケヤゲージブロックの機能を十分に発揮していただくための専用のアクセサリです。とくに、スケヤゲージブロックの場合、中央に穴を設けているため、その応用範囲はレクタンギュラゲージブロックとは比較にならない程広いものがあります。また、使用目的に応じた単体販売もしております。アクセサリを使用する場合は、必ずメーカー製ゲージブロックアクセサリをご使用ください。
    タイプタイロッド 2 1/4RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619063
  • ベース10MM Mitutoyo(ミツトヨ)

    ベース10MM

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    スケヤゲージブロックの機能を十分に発揮していただくための専用のアクセサリです。とくに、スケヤゲージブロックの場合、中央に穴を設けているため、その応用範囲はレクタンギュラゲージブロックとは比較にならない程広いものがあります。また、使用目的に応じた単体販売もしております。アクセサリを使用する場合は、必ずメーカー製ゲージブロックアクセサリをご使用ください。
    ベース寸法(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619074
  • タイロッド3” Mitutoyo(ミツトヨ)

    タイロッド3”

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    スケヤゲージブロックの機能を十分に発揮していただくための専用のアクセサリです。とくに、スケヤゲージブロックの場合、中央に穴を設けているため、その応用範囲はレクタンギュラゲージブロックとは比較にならない程広いものがあります。また、使用目的に応じた単体販売もしております。アクセサリを使用する場合は、必ずメーカー製ゲージブロックアクセサリをご使用ください。
    タイプタイロッド 3RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619062
  • タイロッド1・1/2” Mitutoyo(ミツトヨ)

    タイロッド1・1/2”

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    スケヤゲージブロックの機能を十分に発揮していただくための専用のアクセサリです。とくに、スケヤゲージブロックの場合、中央に穴を設けているため、その応用範囲はレクタンギュラゲージブロックとは比較にならない程広いものがあります。また、使用目的に応じた単体販売もしております。アクセサリを使用する場合は、必ずメーカー製ゲージブロックアクセサリをご使用ください。
    タイプタイロッド 2 1/4RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619064
  • センターポイント、GB Mitutoyo(ミツトヨ)

    センターポイント、GB

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    仕様心違い:±10μm全長(mm)50平面度(μm)密着面:0.5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619020
  • 直読ハイトマスタ Mitutoyo(ミツトヨ)

    直読ハイトマスタ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1台
    欠品中
    各種精密高さ測定のマスタとして使用します。
    タイプ標準型測定範囲(mm)5~310最小表示量(mm)0.001RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番515-322
  • トラムポイント、GB Mitutoyo(ミツトヨ)

    トラムポイント、GB

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    4日以内出荷
    レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ。密着面の平面度0.5μm
    仕様心違い:±10μm全長(mm)50平面度(μm)密着面:0.5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619021
  • セラキャリパチェッカ Mitutoyo(ミツトヨ)

    セラキャリパチェッカ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1台
    欠品中
    ギス・ハイトゲージの精度検査を能率的に行えます。
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番515-555寸法許容差(μm)ブロック:20~300mm ±5.0μm寸法許容差幅(μm)ブロック:20~300mm 2.0μm
  • ライザブロック Mitutoyo(ミツトヨ)

    ライザブロック

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ハイトマスタの高さ延長用ブロックです。スコヤマスタSL-150および250にも使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レリーズ/LGH Mitutoyo(ミツトヨ)

    レリーズ/LGH

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    LGHのスピンドルリフト用のレリーズです。急激にスピンドルが落下するために、手元に戻り速度調整つまみが付いています。
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番971753
  • BS-20E/補助ブロツクセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    BS-20E/補助ブロツクセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    4日以内出荷
    ハイトマスタを使用してシリンダゲージの基点合わせを能率的に行える付属品です。基点合わせ範囲:18~150 mm
    適合使用可能なハイトマスタ:HME-300DMB、450DMB、600DMB範囲(mm)基準合わせ/最大150、最小18RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番515-111
  • アジャスタブルタイロッド4・1/2 Mitutoyo(ミツトヨ)

    アジャスタブルタイロッド4・1/2

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
    スケヤゲージブロック用アクセサリ
    タイプアジャスタプルタイロッド 4 2/1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619061
  • BMX-D/長尺GB用ホルダー Mitutoyo(ミツトヨ)

    BMX-D/長尺GB用ホルダー

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619034
  • サポートベース/HMCーH Mitutoyo(ミツトヨ)

    サポートベース/HMCーH

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    4日以内出荷
    安定した縦置き状態が設定できます。
    適合機種HMC-HRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番601167
  • スクライバー、GB Mitutoyo(ミツトヨ)

    スクライバー、GB

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ。密着面の平面度0.5μm
    全長(mm)50平面度(μm)密着面:0.5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619019
  • BMX-B/長尺GB用ホルダー Mitutoyo(ミツトヨ)

    BMX-B/長尺GB用ホルダー

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    4日以内出荷
    長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619032
  • BMX-E/長尺GB用ホルダー Mitutoyo(ミツトヨ)

    BMX-E/長尺GB用ホルダー

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619035
  • アジャスタブルタイロッド6” Mitutoyo(ミツトヨ)

    アジャスタブルタイロッド6”

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    4日以内出荷
    スケヤゲージブロック用アクセサリ
    タイプアジャスタプルタイロッド 6RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619060
  • スタンド/LGH Mitutoyo(ミツトヨ)

    スタンド/LGH

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    4日以内出荷
    高精度を実現するLGH用の測定スタンドです。
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番971750
  • スコヤマスタ Mitutoyo(ミツトヨ)

    スコヤマスタ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥419,800~税込¥461,780~
    1台
    5日以内出荷
    スライダに取り付けたテストインジケータを測定面に添って走らせるだけで、連続的に直角度、真直度を高精度に測定できます。操作は、本体背面にある上下動ハンドルを使用します。内蔵された直角度調整機構で、直角定規をマスタとして校正することにより、高精度な直角度、真直度測定が可能です。(精度の確認/調整に用いる直角定規はお客様にて別途ご準備ください。)。摺動の力:約2~5 N
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプコマ/BMX用 Mitutoyo(ミツトヨ)

    クランプコマ/BMX用

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    クランプコマを使用し、長尺ゲージブロックB/C/Dに各種ジョウを取り付けることができます。
    入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619036
  • BMX-C/長尺GB用ホルダー Mitutoyo(ミツトヨ)

    BMX-C/長尺GB用ホルダー

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    4日以内出荷
    長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619033
  • ボアマチック エコノミーセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    ボアマチック エコノミーセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1台
    翌々日出荷から91日以内出荷
    グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボアマチック フルセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    ボアマチック フルセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1台
    91日以内出荷
    グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bluetoothデジタルマイクロメータ テクロック

    Bluetoothデジタルマイクロメータ

    テクロック
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1セット
    9日以内出荷
    送信機・受信機・ケーブル一切不要。測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信。デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
    仕様(画面リフレッシュ)8回/秒最小表示1μm保護等級IP67保存温度(℃)-10~60データ出力Bluetooth、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits最大出力Class3(1mW)電池CR2032到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下)電池寿命約6ヵ月(通常使用)繰返し精密度(μm)±1移動量(mm/回転)10BluetoothBluetooth4.0変調方式GFSK周波数帯域(GHz)2.4
  • クイックマイクロ Mitutoyo(ミツトヨ)

    クイックマイクロ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1台ほか
    翌々日出荷から40日以内出荷
    クイックマイクロシリーズは、シンブル1回転でスピンドルが10 mm移動するので、大小異なる形状の寸法を素早く測定可能です。測定面は超硬合金チップ付き。定圧装置付き
  • デジマチック歯厚クイックマイクロ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック歯厚クイックマイクロ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台ほか
    91日以内出荷から100日以内出荷
    平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」測定用。歯車ピッチの測定範囲は0.5~6モジュール。基点調節用基準棒付。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
    測定範囲(mm)25~55最小表示量(mm)0.001寸法(Φmm)先端ニゲ部:8先端径(mm)Φ20平面度(μm)1平行度(μm)4器差(μm)±4RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジマチック歯厚クイックマイクロ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック歯厚クイックマイクロ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1台ほか
    4日以内出荷から40日以内出荷
    平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」測定用。歯車ピッチの測定範囲は0.5~6モジュール。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
    測定範囲(mm)0~30最小表示量(mm)0.001寸法(Φmm)先端ニゲ部:8先端径(mm)Φ20平面度(μm)1平行度(μm)4器差(μm)±4RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックマイクロ Mitutoyo(ミツトヨ)

    クイックマイクロ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1台ほか
    翌々日出荷から40日以内出荷
    クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。
  • デジマチックブレードマイクロ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックブレードマイクロ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1台ほか
    4日以内出荷から40日以内出荷
    細溝の径などを測定するのに最適な、測定面がブレード形状のマイクロメータです。スピンドルは直進式で回転しません。測定面超硬合金チップ付も製作可能です。定圧装置付き
    測定範囲(mm)25~55最小表示量(mm)0.001RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジマチックブレードマイクロ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックブレードマイクロ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1台ほか
    翌々日出荷から40日以内出荷
    測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などの測定に便利。

『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

マイクロメーター