カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(875)
- TESA[測定用品](185)
- テクロック(42)
- SK(新潟精機)(41)
- バウアーズ(41)
- INSIZE(インサイズ)(36)
- マール社(15)
- エスコ(7)
- TRUSCO(2)
- Nikon(ニコン)(2)
- トーソク(2)
- ベイカー(BAKER)(2)
- はくでん(2)
- KTC(1)
- フジツール(1)
- アルファーミラージュ(1)
- 日本製線(1)
- Yanagisawa(1)
エコロジープロダクト

デジマチッククリンプハイトマイクロ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥81,980~税込¥90,178~1台ほか当日出荷から40日以内出荷圧着端子のクリンプハイト測定用。クイック測定の送り速度20倍。絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。誤操作防止のファンクションロック機能が追加。最小値ホールド機能が追加。保護等級がIP65にグレードアップ。文字高10mmで視認性向上。電池蓋の開閉がより簡素化。電池寿命の向上。測定範囲(mm)0~15先端角(°)45最小表示量(mm)0.001先端径(mm)Φ0.5(先端平)器差(μm)±3RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルポイントマイクロメーター
エスコ¥36,000税込¥39,6001個翌日出荷オートディスプレイオフ機能付(約20分)。測定面は超硬チップ付。定圧装置付。防熱カバー付。ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に。測定子角度が鋭角なため、ポイント測定に最適です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。フレームは塗装仕上です。用途ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に
デジタルインサイドマイクロメーター
エスコ¥50,000税込¥55,0001個翌日出荷付属品:PCケース、キースパナ、CR2032(リチウム電池)、基準リングゲージΦ25mm。0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。基準リングゲージ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。測定面は超硬チップ付です。用途内側寸法の測定に
デジタルマイクロメーター
エスコ¥15,800税込¥17,3801個翌日出荷付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。防熱カバー付です。用途外側寸法の測定に
デジタルマイクロメーター
エスコ¥19,800税込¥21,7801個翌日出荷付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒25mm。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。防熱カバー付です。基準棒1本付です。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。用途外側寸法の測定に
マイクロメーターヘッド 測定範囲 mm :0~25 カウンタの最小読取値 mm :0.01 シンブルの目量 mm :0.01
Mitutoyo(ミツトヨ)¥34,980~税込¥38,478~1セット当日出荷から40日以内出荷読み取りが簡単な、カウンタ付きマイクロメータヘッドです。仕様●測定範囲(mm):0~25●カウンタの最小読取値(mm):0.01●シンブルの目量(mm):0.01●ステム形状:ストレート●先端形状:平面●目盛仕様:正目盛●最大許容誤差JMPE(μm):±2●測定面材質:超硬合金チップ●測定面硬度HRA(°):90以上●測定面表面処理:ラップ仕上げ●目盛部表面処理:硬質クロムメッキ●質量(g):165●仕様:カウンタ付き
デジタル片球面マイクロメータ
SK(新潟精機)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷固定側測定子が球面のため、ベアリング等の厚み測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は超硬チップ付です。 定圧装置付です。 防熱カバー付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。用途管の厚さ測定に付属品PCケースキースパナCR2032材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップ質量(g)270タイプデジタル測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×60×27最大許容誤差(μm)4
デジタル直進式ブレードマイクロメータ
SK(新潟精機)¥44,980税込¥49,4781個翌々日出荷測定子がブレードタイプで、丸物の細溝径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 定圧装置付です。 防熱カバー付です。 オー卜ディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。用途丸物の細溝径などの測定に付属品PCケースキースパナCR2032基準棒25mm材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)(幅W×高さH×奥行D)0.4×6×3.5質量(g)480タイプデジタル測定範囲(mm)25-50電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×90×27最大許容誤差(μm)4
デジタル直進式ブレードマイクロメータ
SK(新潟精機)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷測定子がブレードタイプで、丸物の細溝径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 定圧装置付です。 防熱カバー付です。 オー卜ディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。用途丸物の細溝径などの測定に付属品PCケースキースパナCR2032材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)(幅W×高さH×奥行D)0.4×6×3.5質量(g)400タイプデジタル測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×75×27最大許容誤差(μm)4
デジタル直進式ブレードマイクロメータ
SK(新潟精機)¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷測定子がブレードタイプで、丸物の細溝径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 定圧装置付です。 防熱カバー付です。 オー卜ディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。用途丸物の細溝径などの測定に付属品PCケースキースパナCR2032材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)(幅W×高さH×奥行D)0.75×6×6.5質量(g)400タイプデジタル測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×75×27最大許容誤差(μm)4
マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.1mmピッチ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥11,980~税込¥13,178~1台ほか翌々日出荷から45日以内出荷スピンドルピッチ0.1mmの高精度ねじ加工技術の実現により、従来の0.5mmピッチに対し、1/5の微細送りを可能にしました。 外観形状は従来の標準タイプ(0.5mmピッチ)と互換性を持たせていますので、簡単に交換ができます。 半導体装置のテーブル送り、光学用光軸調整装置の微細送りなどに使用できます。
マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.25mmピッチ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥7,498~税込¥8,248~1台ほか翌々日出荷から90日以内出荷微動送り・細かい位置決めに便利なスピンドル ピッチ0.25mmのマイクロメータヘッドです。
マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.25mmピッチ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥8,498~税込¥9,348~1台ほか当日出荷から45日以内出荷微動送り・細かい位置決めに便利なスピンドル ピッチ0.25mmのマイクロメータヘッドです。
カウンタ
Nikon(ニコン)¥149,800税込¥164,7801台当日出荷MF-1001、MF-501、MH-15Mに対応。 最小読み取り値0.01μmに対応したコンパクトで高精度なカウンタ。 表示・分解能切り替え、方向切り替え、表示単位切り替え機能を搭載。 外置きタイプ。 RS-232C出力と、株式会社ミツトヨ製計測データ入力ユニット(別売品)に対応適合機種MF-1001、MF-501、MH-15M質量(kg)1使用温度範囲(℃)0~40表示7セグメントLED(緑色)、10桁(-表示含む)、ゼロブランキング、負符号フローティング外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150.2×67.2×176最小読取値0.01μm(0.05μm、0.1μm、0.5μm、1μm、5μmに切り替え可能)保存温度範囲(℃)-20~60![マイクロメーター ISOマスター TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85412313-220719-02.jpg)
マイクロメーター ISOマスター
TESA[測定用品]¥26,980~税込¥29,678~1個52日以内出荷バレル上の1mm単位の目盛り線を傾斜させ、0.5mm単位の目盛線を直立させる事で読取りエラーを防止しています。 シンブルのローレットスリーブの向きを差し換えることでダイレクトドライブとフリクションドライブの選択が可能です。![イミクロ デジタルSET TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85412103-220719-02.jpg)
イミクロ デジタルSET
TESA[測定用品]¥579,800~税込¥637,780~1セット51日以内出荷から52日以内出荷数個の完全なマイクロメーターから成るセットです。 必要なマスターリングとエクステンション(06130220には付かず)が付きます。![イミクロ デジタル TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85411839-220719-02.jpg)
イミクロ デジタル
TESA[測定用品]¥189,800~税込¥208,780~1個5日以内出荷から52日以内出荷TESA特許による静電容量測定システム「キャパ・ミュー・システム」を採用。 3点接触式内側マイクロメーター コーン部にネジを切ってあるTESA独自の構造のため、安定した測定が可能。![イミクロ アナログ TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85411674-220719-02.jpg)
イミクロ アナログ
TESA[測定用品]¥81,980~税込¥90,178~1個5日以内出荷から52日以内出荷自動調芯・自動求志機能を持つ内側マイクロメータです。 高い精度に仕上げたテーパーネジを持つTESA独自のユニークなコーンが3個の測定子を孔の内面に接触させて測定します。 IMICROはアッベの原理を考慮に入れた世界唯一の内側マイクロメータです。 エクステンションを継足して奥深い個所の孔径も測定精度を犠牲にすることなく測定できます。![イミクロ アナログSET TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85411638-220719-02.jpg)
イミクロ アナログSET
TESA[測定用品]¥299,800~税込¥329,780~1セット翌々日出荷から51日以内出荷数個の完全なマイクロメーターから成るセットです。 必要なマスターリングとエクステンション(00813409には付かず)が付きます。
デジタルSラインマイクロメータ
SK(新潟精機)¥38,980~税込¥42,878~1個翌々日出荷高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 無線内蔵型で送信機の取り付けが不要です。 水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP65仕様です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。 警告付の公差判定表示機能付です。 絶対測定、相対測定モード付です。 測定面超硬チップ付です。 定圧装置付です。 ホールド機能付です。 オートオン/オフ(約8分、約120分、無)機能付です。用途外側寸法の測定にタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)RoHS指令(10物質対応)対応IP等級65
『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
- ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
- マイクロメーター
- ダイヤルゲージ





















![デジタルマイクロメータ TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413564-220719-02.jpg)
![マイクロメーター ISOマスター TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85412313-220719-02.jpg)
![イミクロ デジタルSET TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85412103-220719-02.jpg)
![イミクロ デジタル TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85411839-220719-02.jpg)
![イミクロ アナログ TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85411674-220719-02.jpg)
![イミクロ アナログSET TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85411638-220719-02.jpg)