カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- INSIZE(インサイズ)(36)
- KTC(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(875)
- Nikon(ニコン)(2)
- SK(新潟精機)(41)
- TESA[測定用品](185)
- TRUSCO(2)
- Yanagisawa(1)
- はくでん(2)
- アルファーミラージュ(1)
- エスコ(7)
- テクロック(42)
- トーソク(2)
- バウアーズ(41)
- フジツール(1)
- ベイカー(BAKER)(2)
- マール社(15)
- 日本製線(1)
エコロジープロダクト

Bluetoothデジタルマイクロメータ
テクロック¥99,980~税込¥109,978~1個ほか翌々日出荷から30日以内出荷送信機・受信機・ケーブル一切不要 測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信 デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵 測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します仕様(画面リフレッシュ)8回/秒保護等級IP67保存温度(℃)-10~60データ出力Bluetooth、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits最大出力Class3(1mW)電池CR2032到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下)電池寿命約6ヵ月(通常使用)繰返し精密度(μm)±1移動量(mm/回転)10BluetoothBluetooth4.0変調方式GFSK周波数帯域(GHz)2.4
治具 クリンプハイトチェック治具
日本製線¥69,980税込¥76,9781式6日以内出荷仕様RJ45プラグのクリンプハイト確認用プラグゲージです材質SKS3(無電解ニッケルメッキ厚:2μm)質量(g)57使用温度範囲(℃)-10~60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×40×5.35使用湿度範囲25~85% (結露無きこと)使用場所屋内
標準外側マイクロメーター
TRUSCO¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷フレームは塗装仕上げです。 測定面は超硬チップ付です。用途外側寸法の測定に。材質/仕上フレーム:球状黒鉛鋳鉄、スピンドル:高炭素クロム軸受鋼最小表示(mm)0.01測定面形状標準タイプ(超硬合金チップ付)器差(μm)±4定圧装置ラチェットストップ
スプラインマイクロメータ
INSIZE(インサイズ)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷両側定面が細くなっており、スプラインシャフトの溝の径等を測るのに便利です。用途外側寸法の測定仕様ラチェットストップ機構材質測定面:超硬合金チップ付測定範囲(mm)0~25寸法L(mm)57目量(mm)0.01器差(mm)±0.004寸法b(mm)32
ブレードマイクロメータ
INSIZE(インサイズ)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から3日以内出荷測定面がブレードタイプで、細溝の径などを簡単・正確に測定できます。用途外側寸法の測定材質測定面:SUJ2目量(mm)0.01
デジマチック歯厚マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)¥89,980~税込¥98,978~1個4日以内出荷から30日以内出荷平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定 定圧装置付 定・低測定力機構をシンブルに内蔵したコンパクト形状。 測定力は変更可能で多種のワークに対応できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。用途電線、紙、プラスチック、ゴムなど定・低測定力 の測定に最適です仕様●設定測定力に対する誤差:±(0.1+設定測定力/10)N、測定力のばらつき:0.1N以内(水平横姿勢±3°以内で使用した値)種別直進式歯厚タイプソフトタッチマイクロ(LCD)使用温度範囲(℃)5~40寸法L(mm)0シリーズ227出力測定データ出力電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)寸法a(mm)6.2最小表示量(mm)0.001量子化誤差±1カウント測定子直径(Φmm)14.3平面度(μm)1寸法b(mm)25平行度(μm)3寸法c(mm)5.2位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ保存温度範囲(℃)-10~60リード(mm)10最大許容誤差(μm)JMPE:±4RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)通常の使用状態で約5適応アクセサリ●接続ケーブル1m:No.05CZA662、2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-B(2m):No.06AFM380B
デジタルSラインブレードマイクロメータ
SK(新潟精機)¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷測定子が薄いため、丸物の細溝径測定などに最適な高機能、高性能な「Sラインシリーズ」です。 水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67 仕様です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定力調整機能付(5N/10N)です。 シンブル1回転10mmの高速移動スピンドルで、差のある大きさのワーク測定時間を短縮します。 スリープモード付(約20分)です。 ホールド機能付です。用途丸物の細溝径測定に仕様送り機構:スピンドル直進式タイプデジタル測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001最大許容誤差(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応
インサイドマイクロメータ
SK(新潟精機)¥33,980~税込¥37,378~1個翌々日出荷0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準リングゲージ付です。 定圧装置付です。 測定面は超硬チップ付です。用途内側寸法の測定にタイプアナログ最小読取値(mm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルSラインマイクロ
SK(新潟精機)¥93,980~税込¥103,378~1個翌々日出荷高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67 仕様です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 シンブル1回転10mmの高速移動スピンドルで、差のある大きさのワーク測定時間を短縮します。 1台の測定範囲が広いです。 測定面超硬チップ付です。 スリープモード付(約20分)です。 ホールド機能付です。 基準棒1本付です。用途外側寸法の測定にタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメータヘッド
SK(新潟精機)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。 測定範囲0~25mmの標準型、小型、軽量シリーズです。 測定面は磨耗に強い超硬チップ付です。 先端が平面になっており、垂直に押すため測定装置への使用に適しています。 ハンドルを1周りすると1mm出し入れしますので、微動送りに適しています。用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に全長(mm)115測定範囲(mm)0-25目量(mm)0.01先端形状平面ステム径(Φmm)12×17.5定圧装置有ステム形状ストレートステム最大許容誤差(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ8×28.5シンブル径(Φmm)29
マイクロメータヘッド
SK(新潟精機)¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。 測定範囲0~25mmの標準型、小型、軽量シリーズです。 測定面は磨耗に強い超硬チップ付です。 先端が平面になっており、垂直に押すため測定装置への使用に適しています。用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に全長(mm)113測定範囲(mm)0-25目量(mm)0.01先端形状平面ステム径(Φmm)12×17.5定圧装置有ステム形状ストレートステム最大許容誤差(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ6.5×28.5シンブル径(Φmm)18
マイクロメータヘッド
SK(新潟精機)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。 測定範囲0~13mmの標準型、小型、軽量シリーズです。 先端が平面になっており、垂直に押すため測定装置への使用に適しています。用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決め等に全長(mm)59.5測定範囲(mm)0-13目量(mm)0.01先端形状平面ステム径(Φmm)9.5×9.5定圧装置無ステム形状ストレートステム最大許容誤差(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ5×17.5シンブル径(Φmm)13
指示スナップゲージ840FS
マール社¥569,800~税込¥626,780~1台当日出荷から9日以内出荷マシンツール上で直接または測定室に関わらず、全ての円筒状の工作物を測定できます。作業者の手の熱が伝わらないように熱絶縁のハンドルを採用しています。硬質フレームは断熱材を使用した便利なハンドルで片側を開けてユーザーの手による熱伝導を排除します。両側のスピンドルは焼入れステンレス鋼製で、長いガイドウェイに取り付けられて保持されています。先端が超硬の測定面は、位置決めしやすいように少し面取りされています。最大精度スピンドルの動きをそのままインジケータに伝えます。バネを内蔵することによりユーザーの干渉を排除し、安定した測定力を実現しています。用途円柱ワークピース用。セット内容木製ケース、アーレンキー2018年トラスコ掲載ページ1 1235
取り付け用アタッチメント
マール社¥55,980税込¥61,5781個当日出荷から9日以内出荷特殊なステンレススチール製です。簡単に位置決めと調整が可能な、横方向mm単位のスケールです。測定アームはホルダー内で反転させることができ、測定範囲が広がります。5mmの取り付け穴に、アンビルを取り付けることができます。質量(g)622018年トラスコ掲載ページ1 1235
取り付けアタッチメント用ショルダーアンビル
マール社¥66,980税込¥73,6781個当日出荷取り付けアタッチメントに取り付ける為の円筒形取り付けシャンク付きです。取り付けアタッチメント844TMA、844TMI用のショルダーアンビルです。質量(g)182018年トラスコ掲載ページ1 1235
万能測定プローブ 指示器別売
マール社¥369,800税込¥406,7801個翌々日出荷移動式測定アームホルダーの最適な安定性と動かしやすさによる極端な測定感度と精度です。移動式測定アームホルダーは、高精度ボールガイドに取り付けられ、遊びと摩擦を排除します。固定用測定アームホルダーは、コラムに沿って移動して粗調整できます。測定力の方向は、外径または内径のいずれかに対して変更できます。測定力の方向は、外径または内径のいずれかに対してアレンキーで変更できます。用途外径・内径、雄ネジ・雌ネジ、狭いカラー・溝、外径・内径テーパー、外径・内径ギアの測定用。トラスコ品番835-3927セット内容取り付けおよび静止ブロック、木製ケース質量(kg)3.842018年トラスコ掲載ページ1 1235
75-100mm マイクロメーター基準棒
エスコ¥2,300税込¥2,5301個翌日出荷仕様●外付マイクロメーターの基点調整に●適用マイクロメーター:75~100エスコ品番EA725E-103長さ(mm)75材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)25径(Φmm)7精度(μm)2.5主な用途外側マイクロメータ用の基点調整に材質(握り)プラスチック
マイクロメータースタンド
エスコ¥10,400税込¥11,4401個翌日出荷仕様ネオプレンパッド(Φ12.7mm)エスコ品番EA525MK-10全高(mm)109深さ(mm)(口)21角度調整範囲傾斜:90°、回転:360°最大開口(mm)12.7サイズ(mm)(ボルトサークル)Φ109.5口深(mm)21
マイクロメータM820
Mitutoyo(ミツトヨ)¥67,980~税込¥74,778~1台ほか当日出荷から12日以内出荷既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
マイクロメータM317
Mitutoyo(ミツトヨ)¥14,980~税込¥16,478~1台ほか翌々日出荷から40日以内出荷既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
ホールテスト
Mitutoyo(ミツトヨ)¥359,800~税込¥395,780~1台ほか4日以内出荷から9日以内出荷既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。測定範囲(mm)3~6
快段目盛マイクロメータヘッド (平面スピンドルタイプ)
SK(新潟精機)¥5,898~税込¥6,488~1個翌々日出荷目量(mm)0.01先端形状平面ステム形状ストレートステムRoHS指令(10物質対応)対応
インサイド1m基準補助パイプ
フジツール¥139,800税込¥153,7801個22日以内出荷付属品水準器付きジョイント継手トラスコ品番732-2330全長(mm)1000材質/仕上SUS304質量(g)2000外径(Φmm)19
『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
- ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
- マイクロメーター
- ダイヤルゲージ

























![電気マイクロ TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68194157-220816-02.jpg)
![マイクロマスタ TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68193965-220816-02.jpg)
![テサトロニック TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68193877-220816-02.jpg)
![イミクロ TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68193484-220816-02.jpg)