カテゴリ
絞り込み
最小読取値(mm)
- 0.001(1)
- 0.01(6)
最大測定長(mm)
- 1未満(2)
- 1~10未満(1)
- 20~50未満(4)
- 50~100未満(2)
- 100~200未満(1)
測定力(N)
- 0.5(2)
- 1.5(1)
- 3(1)
- 3.5(1)
- 4.5(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(12)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(707)
- テクロック(617)
- TESA[測定用品](216)
- 東京精密(195)
- Peacock(尾崎製作所)(171)
- SK(新潟精機)(95)
- レニショー(56)
- マグネスケール(40)
- マール社(32)
- INSIZE(インサイズ)(26)
- ベイカー(BAKER)(19)
- フジツール(12)
- TSK(11)
- ノガ(10)
- 小野測器(9)
- シンワ測定(9)
- 理研計測器(6)
- PROCHI(プロチ)(6)
- ブランドをもっと見る

100mm/0.01/58mmダイアルゲージ(ロングタイプ)
エスコ¥51,000税込¥56,1001個翌日出荷リミット針を装着。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。 外枠と内枠の隙間からの水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。用途測定範囲の長いダイヤルゲージセット内容裏フタ(平タイプ、耳金付タイプ)2種類材質本体:スチール、測定子先端:鋼全長(mm)375.5質量(g)530測定範囲(mm)0~100目量(mm)0.01測定力(N)4.5以下目盛仕様0~100測定子(mm)108ステム径(Φmm)10戻り誤差(μm)15指示誤差[全測定範囲](μm)±50ダイアル直径(Φmm)78長針1回転(mm)1繰返し精密度(μm)6取付軸径(Φmm)8
ワイヤレスアダプタ(新潟精機用)
エスコ¥40,000税込¥44,0001個翌日出荷対応ノギスMに取り付けて、測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。 Bluetooth機能搭載パソコン・タブレットと接続し、無線データ通信が可能。※Bluetooth機能が無い機器でも、市販のBluetooth用USBドングルを購入頂ければ、データ通信可能です。 ドングル付け替えにより、世界各国で利用可能 付属ソフトでExcelなどへの測定値出力、合否判定が可能仕様●連続使用時間:約17時間(1時間に250回送信の場合)●充電時間:約100分●材質:本体:アルミニウムスイッチパネル:ABS樹脂●通信仕様:USB HIDクラス準拠●対応OS:Windows7、8、10●付属品:通信ケーブル、USB充電ケーブル、取付板、Bluetooth USBドングルアダプタClass2(日本国内限定)、専用ソフト、取扱説明書●電源:リチウムポリマー電池
ダイヤルインジケーター(ルビー)
エスコ¥15,300税込¥16,8301個翌日出荷ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単に行えます。 各軸受部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色 高い耐摩耗性 電気を通さない 磁器を帯びない仕様●目量(mm):0.002●測定範囲(mm):0.2●目盛仕様:0~100~0●ダイヤル径(mm):30●測定子長さ:12mm●材質:本体:スチール測定子:ルビー●広範囲行き精度:6μm●戻り誤差:2μm●測定力:0.5N以下●隣接誤差:4μm●繰返し精度:1μm●重量:70g●全長:97mm●付属品:Φ6・8mmステム(アリ溝付)、測定子交換用スパナ![[インジケーター用] 測定子(ルビー/EA725MB-22用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76552946-220413-02.jpg)
[インジケーター用] 測定子(ルビー/EA725MB-22用)
エスコ¥1,600税込¥1,7601個翌日出荷EA725MB-22用 測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。仕様●先端材質:ルビー![[インジケーター用] 測定子(超硬/EA725MB-12用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76552928-220413-02.jpg)
[インジケーター用] 測定子(超硬/EA725MB-12用)
エスコ¥2,800税込¥3,0801個翌日出荷EA725MB-12用 測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。仕様●測定子材質:超硬![[インジケーター用] 測定子(ルビー/EA725MB-11用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76552919-220413-02.jpg)
[インジケーター用] 測定子(ルビー/EA725MB-11用)
エスコ¥2,800税込¥3,0801個翌日出荷EA725MB-11用 測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。仕様●測定子材質:ルビー![[インジケーター用] 測定子(超硬/EA725MB-7A用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76552903-220413-02.jpg)
[インジケーター用] 測定子(超硬/EA725MB-7A用)
エスコ¥1,600税込¥1,7601個翌日出荷EA725MB-7A用 測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。仕様●先端材質:超硬![[インジケーター用] 測定子(ルビー/EA725MB-6A用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76552894-220413-02.jpg)
[インジケーター用] 測定子(ルビー/EA725MB-6A用)
エスコ¥1,600税込¥1,7601個翌日出荷EA725MB-6A用 測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。仕様●先端材質:ルビー
0.8mm/0.01/37.5mmダイアルインジケーター(ロング/ルビー
エスコ¥17,600税込¥19,3601個翌日出荷付属品Φ6mmステム(アリ溝付)、Φ8mmステム(アリ溝付)、測定子交換用スパナ材質本体:スチール、測定子:ルビー目盛0~40~0測定子長さ(mm)42ダイアル直径(Φmm)37.5
0.8mm/ 0.01/38mm ダイアルインジケーター(ルビー)
エスコ¥11,000税込¥12,1001個翌日出荷用途てこ式ダイヤルゲージ材質本体:スチール、測定子:ルビー全長(mm)93質量(g)80測定範囲(mm)0~0.8目量(mm)0.01目盛0-40-0測定力(N)0.5以下広範囲行き精度(μm)13ステム径(Φmm)6、8測定子長さ(mm)12.5ダイアル直径(Φmm)37.5隣接誤差(μm)10繰返し精度(μm)3
0.8mm/ 0.01/30mm ダイアルインジケーター
エスコ¥11,500税込¥12,6501個翌日出荷用途てこ式ダイヤルゲージ材質本体:スチール、測定子:鋼全長(mm)93質量(g)70測定範囲(mm)0~0.8目量(mm)0.01目盛0-40-0測定力(N)0.5以下広範囲行き精度(μm)13ステム径(Φmm)6、8測定子長さ(mm)12.5ダイアル直径(Φmm)30隣接誤差(μm)10繰返し精度(μm)3
50mm/0.01/58mm ダイアルゲージ(ロングタイプ)
エスコ¥28,000税込¥30,8001個翌日出荷リミット針を装着。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。 外枠と内枠の隙間からの水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。用途測定範囲の長いダイヤルゲージセット内容裏フタ(平タイプ、耳金付タイプ)2種類材質本体:スチール、測定子先端:鋼全長(mm)234.5質量(g)270測定範囲(mm)0~50目量(mm)0.01測定力(N)3.5以下目盛仕様0~100測定子(mm)57.5ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)9指示誤差[全測定範囲](μm)±40ダイアル直径(Φmm)58長針1回転(mm)11/10回転隣接誤差(μm)15繰返し精密度(μm)5取付軸径(Φmm)8
1mm/0.001/56mm ダイアルゲージ
エスコ¥12,600税込¥13,8601個翌日出荷付属品裏ふた(平タイプ・耳金付タイプ)2種類材質本体:スチール、測定子先端:超硬全長(mm)106.5目量(mm)0.001目盛0~100~0測定子長さ(mm)13.5ダイアル直径(Φmm)56取付軸径(Φmm)8
5mm/0.01/42mm ダイアルゲージ
エスコ¥7,200税込¥7,9201個翌日出荷リミット針を装着。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色。用途多点測定や治具等の組み込みにセット内容裏フタ(平タイプ、耳金付タイプ)2種類材質本体:スチール、測定子先端:鋼全長(mm)78質量(g)100測定範囲(mm)0~5目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下目盛仕様±0-50測定子(mm)12ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)6指示誤差[全測定範囲](μm)±16ダイアル直径(Φmm)42長針1回転(mm)0.51/10回転隣接誤差(μm)9繰返し精密度(μm)5
ダイアルゲージ(ロングタイプ)
エスコ¥16,500税込¥18,1501個翌日出荷リミット針を装着。軸受部に宝石軸受を使用しています。目盛板は緑色。ショックプルーフ機構によりスピンドルのL急激な押し上げから歯車を保護します用途測定範囲の長いダイヤルゲージ材質本体:スチール、測定子先端:鋼全長(mm)124質量(g)210測定範囲(mm)0~30目量(mm)0.01寸法(Φmm)ダイヤル:58測定力(N)3.0以下目盛仕様0-100ステム径(Φmm)8測定子長さ(mm)38戻り誤差(μm)7
『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
- ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
- マイクロメーター
- ダイヤルゲージ










![[インジケーター用] 測定子(ルビー/EA725MB-22用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76552946-220413-02.jpg)
![[インジケーター用] 測定子(超硬/EA725MB-12用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76552928-220413-02.jpg)
![[インジケーター用] 測定子(ルビー/EA725MB-11用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76552919-220413-02.jpg)
![[インジケーター用] 測定子(超硬/EA725MB-7A用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76552903-220413-02.jpg)
![[インジケーター用] 測定子(ルビー/EA725MB-6A用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76552894-220413-02.jpg)
![[インジケーター用] 測定子(鋼/EA725MB-1A用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76552885-220413-02.jpg)