絞り込み
最大測定範囲(mm)
  • 50未満(1)
  • 50~100未満(1)
  • 100~200未満(16)
  • 200~400未満(7)
  • 400~600未満(1)
  • 600~800未満(1)
最小表示量(mm)
  • 0.01(12)
  • 0.05(1)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(34)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,462)
  • テクロック(709)
  • TESA[測定用品](491)
  • SK(新潟精機)(270)
  • 東京精密(195)
  • Peacock(尾崎製作所)(173)
  • KANON(中村製作所)(160)
  • INSIZE(インサイズ)(104)
  • トリモス(91)
  • シンワ測定(76)
  • マール社(56)
  • レニショー(56)
  • マグネスケール(43)
  • バウアーズ(41)
  • アズワン(26)
  • ベイカー(BAKER)(21)
  • ノガ(18)
  • フジツール(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 130x100mm マイクロメータースタンド エスコ

    130x100mm マイクロメータースタンド

    エスコ
    5,130税込5,643
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA725E-5材質スチールサイズ(mm)120(W)×160(D)×130(H)
  • ダイヤモンドシャープナー エスコ

    ダイヤモンドシャープナー

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個(1個)
    翌日出荷
    セラミック・ステン・鋼・チタンにも利用できます。スティック型で包丁はもちろん、釣り針や、金属はさみなど、色々な刃物にも使用できます。砥ぎ面も粒子の細かなダイヤモンド粒子を使用していますから、刃物のダメージや傷などがつきにくいです。
    用途包丁鉄ナイフカッター針金金型に仕様シャープナーのみ材質砥石:ダイヤモンド ハンドル:ABS粒度#1200全長(mm)155質量(g)18砥石サイズ(mm)50×13
  • 100mm ノギス(真鍮製) エスコ

    100mm ノギス(真鍮製)

    エスコ
    2,540税込2,794
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(硬質)質量(g)40最大測定長(mm)100ジョウ長(mm)20
  • 0-150mm ディジタルハイトゲージ エスコ

    0-150mm ディジタルハイトゲージ

    エスコ
    47,100税込51,810
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA725XD表示形式アナログ商品タイプ本体
  • 100mm/0.01/58mmダイアルゲージ(ロングタイプ) エスコ

    100mm/0.01/58mmダイアルゲージ(ロングタイプ)

    エスコ
    51,000税込56,100
    1個
    翌日出荷
    リミット針を装着。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。 外枠と内枠の隙間からの水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。
    用途測定範囲の長いダイヤルゲージセット内容裏フタ(平タイプ、耳金付タイプ)2種類材質本体:スチール、測定子先端:鋼全長(mm)375.5質量(g)530測定範囲(mm)0~100目量(mm)0.01測定力(N)4.5以下目盛仕様0~100測定子(mm)108ステム径(Φmm)10戻り誤差(μm)15指示誤差[全測定範囲](μm)±50ダイアル直径(Φmm)78長針1回転(mm)1繰返し精密度(μm)6取付軸径(Φmm)8
  • M6xP0.75/74mm  限界ねじゲージ(ISO導入JIS) エスコ

    M6xP0.75/74mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS)

    エスコ
    13,800税込15,180
    1個
    翌日出荷
    材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ全長(mm)74呼び寸法M6×P0.75
  • 10-200mm デジタルノギス(インサイド型) エスコ

    10-200mm デジタルノギス(インサイド型)

    エスコ
    56,000税込61,600
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス測定範囲(mm)10~200電源CR2032×1個(付属)最小表示量(mm)0.01最大誤差(mm)±0.05ジョウ長(mm)80
  • 50-75mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用) エスコ

    50-75mm ダイヤルキャリパゲージ(内測用)

    エスコ
    28,600税込31,460
    1個
    翌日出荷
    測定範囲(mm)50~75測定深さ(mm)80最小目盛(mm)0.025
  • マイクロメータースタンド エスコ

    マイクロメータースタンド

    エスコ
    10,400税込11,440
    1個
    翌日出荷
    仕様ネオプレンパッド(Φ12.7mm)エスコ品番EA525MK-10全高(mm)109深さ(mm)(口)21角度調整範囲傾斜:90°、回転:360°最大開口(mm)12.7サイズ(mm)(ボルトサークル)Φ109.5口深(mm)21
  • ノギス エスコ

    ノギス

    エスコ
    5,700税込6,270
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス製。
    測定範囲(mm)150最小目盛(mm)0.05
  • ノギス エスコ

    ノギス

    エスコ
    5,700税込6,270
    1個(1個)
    翌日出荷
    ステンレス製。デプスバー付き。底部固定ねじ付き。木製ケース付き。
    材質ステンレス測定範囲(mm)150最小読取値(mm)0.05デプスバージョウ長(mm)40
  • ダイヤモンドシャープナー (傾斜砥石付き) エスコ

    ダイヤモンドシャープナー (傾斜砥石付き)

    エスコ
    2,050税込2,255
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    セラミック・ステン・鋼・チタンにも利用できます。スティック型で包丁はもちろん、釣り針や、金属はさみなど、色々な刃物にも使用できます。砥ぎ面も粒子の細かなダイヤモンド粒子を使用していますから、刃物のダメージや傷などがつきにくいです。
    用途包丁鉄ナイフカッター針金金型に仕様本体+とぎ台セット材質砥石:ダイヤモンド ハンドル:ABS粒度#1200全長(mm)168質量(g)28砥石サイズ(mm)62×20
  • デジタルノギス 防水防塵/ワイヤレス通信 EA725DCシリーズ エスコ

    デジタルノギス 防水防塵/ワイヤレス通信 EA725DCシリーズ

    エスコ
    21,800税込23,980
    1個
    翌日出荷
    デプスバー付、読み取りやすい大文字、Bluetooth通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。比較測定のできるゼロセット機能付です。測定値の固定ができるホールド機能付です。保管や持ち運びに便利なケース付です。※注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
  • デジタルポイントマイクロメーター エスコ

    デジタルポイントマイクロメーター

    エスコ
    36,000税込39,600
    1個
    翌日出荷
    オートディスプレイオフ機能付(約20分)。測定面は超硬チップ付。定圧装置付。防熱カバー付。ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に。測定子角度が鋭角なため、ポイント測定に最適です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。フレームは塗装仕上です。
    用途ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に
  • デジタルインサイドマイクロメーター エスコ

    デジタルインサイドマイクロメーター

    エスコ
    50,000税込55,000
    1個
    翌日出荷
    付属品:PCケース、キースパナ、CR2032(リチウム電池)、基準リングゲージΦ25mm。0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。基準リングゲージ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。測定面は超硬チップ付です。
    用途内側寸法の測定に
  • デジタルマイクロメーター エスコ

    デジタルマイクロメーター

    エスコ
    15,800税込17,380
    1個
    翌日出荷
    付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。防熱カバー付です。
    用途外側寸法の測定に
  • デジタルマイクロメーター エスコ

    デジタルマイクロメーター

    エスコ
    19,800税込21,780
    1個
    翌日出荷
    付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒25mm。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。防熱カバー付です。基準棒1本付です。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
    用途外側寸法の測定に
  • デジタルデプスマイクロメーター エスコ

    デジタルデプスマイクロメーター

    エスコ
    40,700税込44,770
    1個
    翌日出荷
    オートディスプレイオフ機能付(約20分)。深さの測定に。高精度深さ測定用マイクロメータです。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。定圧装置付です。最大誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
  • 150mm デプスゲージ デジタル/フック付 エスコ

    150mm デプスゲージ デジタル/フック付

    エスコ
    20,000税込22,000
    1個
    翌日出荷
    深さ測定用デジタルタイプです。別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。穴内部にある凹凸箇所の測定に適したフックタイプです。先端フック形状で、穴内部にある凹凸箇所の測定も可能です。精度保証のた
    仕様●測定範囲:0~150mm●最小目盛:0.01mm●ベース幅:100mm●最大誤差:±0.03●機能:オートオフ、ホールド、プリセット●電源:CR2032×1個(付属)●全長:230mm●材質:ステンレス●重量:190g●デプスバー付
  • ミラー取付金具(4個) EA724Yシリーズ エスコ

    ミラー取付金具(4個) EA724Yシリーズ

    エスコ
    39,000税込42,900
    1個
    翌日出荷
    これ一本で測定とケガキの両方ができます。別売のBluetoothBOX(EA725NS)に対応。ローラーの回転によりスムーズなケガキ作業が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
    仕様●測定範囲(mm):0~150●最小読取値(mm):0.01●ジョウ長さ(mm):18.5●最大誤差:±0.04●機能:ホールド、オートオフ、Bluetooth●電源:SR2032×1個(付属)●材質:本体/ステンレス、測定子ローラー/ステンレス、ケガキ針/炭素鋼●サイズ:235(W)×16(D)×50(H)mm●重量:165g●用途:外側測定、ケガキ作業に●デプスバー無●PCケース付
  • 受信機 [EA725D-20用] エスコ

    受信機 [EA725D-20用]

    エスコ
    10,400税込11,440
    1個
    翌日出荷
    材質ABS質量(g)10電源DC5V/300mA(コンピュータのUSBポートから供給)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×11.2×76.5対応機種AD-5767-150S、AD-5767-150周波数(MHz)【無線】2400~2483.5音量(dB)【ブザー】約40(距離10cm)変調方式2400MHz FSK/GFSK送信距離(m)約10以内(室内で障害物のない見通し距離)
  • 送信機 [EA725D-20用] エスコ

    送信機 [EA725D-20用]

    エスコ
    10,700税込11,770
    1個
    翌日出荷
    材質ABS質量(g)12電源CR2032形リチウム電池1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×12.5×48対応機種AD-5767-150S、AD-5767-150連続使用時間約1年(保存時)周波数(MHz)【無線】2400~2483.5接続台数【送信機】最大8台(1個の受信機に対して、最大8個の送信機を接続可能)音量(dB)【ブザー】約40(距離10cm)変調方式2400MHz FSK/GFSK送信距離(m)約10以内(室内で障害物のない見通し距離)
  • デジタルノギス ワイヤレス通信機能付 150mm エスコ

    デジタルノギス ワイヤレス通信機能付 150mm

    エスコ
    23,900税込26,290
    1台
    翌日出荷
    セット内容ノギス本体(EA725D-21)、送信機(EA750D-22)受信機(EA750D-23)材質ジョウ・本尺/SUS420J2相当品、表示部/ABS樹脂質量(g)184測定範囲(mm)0~150電源CR2032形リチウム電池(1個)/約1年最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03(±0.01mmの量子化誤差は含まず)繰返し精度(mm)±0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×235×15保護等級IP54相当(ワイヤレス通信ユニットの送信機未接続時)
  • ワイヤレスアダプタ(新潟精機用) エスコ

    ワイヤレスアダプタ(新潟精機用)

    エスコ
    40,000税込44,000
    1個
    翌日出荷
    対応ノギスMに取り付けて、測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。 Bluetooth機能搭載パソコン・タブレットと接続し、無線データ通信が可能。※Bluetooth機能が無い機器でも、市販のBluetooth用USBドングルを購入頂ければ、データ通信可能です。 ドングル付け替えにより、世界各国で利用可能 付属ソフトでExcelなどへの測定値出力、合否判定が可能
    仕様●連続使用時間:約17時間(1時間に250回送信の場合)●充電時間:約100分●材質:本体:アルミニウムスイッチパネル:ABS樹脂●通信仕様:USB HIDクラス準拠●対応OS:Windows7、8、10●付属品:通信ケーブル、USB充電ケーブル、取付板、Bluetooth USBドングルアダプタClass2(日本国内限定)、専用ソフト、取扱説明書●電源:リチウムポリマー電池
  • ダイヤルインジケーター(超硬) エスコ

    ダイヤルインジケーター(超硬)

    エスコ
    12,000税込13,200
    1個
    翌日出荷
  • ダイヤルインジケーター(ルビー) エスコ

    ダイヤルインジケーター(ルビー)

    エスコ
    15,300税込16,830
    1個
    翌日出荷
    ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単に行えます。 各軸受部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色 高い耐摩耗性 電気を通さない 磁器を帯びない
    仕様●目量(mm):0.002●測定範囲(mm):0.2●目盛仕様:0~100~0●ダイヤル径(mm):30●測定子長さ:12mm●材質:本体:スチール測定子:ルビー●広範囲行き精度:6μm●戻り誤差:2μm●測定力:0.5N以下●隣接誤差:4μm●繰返し精度:1μm●重量:70g●全長:97mm●付属品:Φ6・8mmステム(アリ溝付)、測定子交換用スパナ
  • [インジケーター用] 測定子(ルビー/EA725MB-22用) エスコ

    [インジケーター用] 測定子(ルビー/EA725MB-22用)

    エスコ
    1,600税込1,760
    1個
    翌日出荷
    EA725MB-22用 測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。
    仕様●先端材質:ルビー
  • [インジケーター用] 測定子(超硬/EA725MB-12用) エスコ

    [インジケーター用] 測定子(超硬/EA725MB-12用)

    エスコ
    2,800税込3,080
    1個
    翌日出荷
    EA725MB-12用 測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。
    仕様●測定子材質:超硬
  • [インジケーター用] 測定子(ルビー/EA725MB-11用) エスコ

    [インジケーター用] 測定子(ルビー/EA725MB-11用)

    エスコ
    2,800税込3,080
    1個
    翌日出荷
    EA725MB-11用 測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。
    仕様●測定子材質:ルビー
  • [インジケーター用] 測定子(超硬/EA725MB-7A用) エスコ

    [インジケーター用] 測定子(超硬/EA725MB-7A用)

    エスコ
    1,600税込1,760
    1個
    翌日出荷
    EA725MB-7A用 測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。
    仕様●先端材質:超硬
  • [インジケーター用] 測定子(ルビー/EA725MB-6A用) エスコ

    [インジケーター用] 測定子(ルビー/EA725MB-6A用)

    エスコ
    1,600税込1,760
    1個
    翌日出荷
    EA725MB-6A用 測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。
    仕様●先端材質:ルビー
  • [インジケーター用] 測定子(鋼/EA725MB-1A用) エスコ

    [インジケーター用] 測定子(鋼/EA725MB-1A用)

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    EA725MB-1A用 測定子を交換された後は、基準器等で校正が必要となります。
    仕様●先端材質:銅
  • ダイヤルゲージ エスコ

    ダイヤルゲージ

    エスコ
    6,700税込7,370
    1個
    翌日出荷
  • デプスゲージ(デジタル/片側ベース) エスコ

    デプスゲージ(デジタル/片側ベース)

    エスコ
    20,000税込22,000
    1個
    翌日出荷
    片側ベースタイプ 測定しずらい狭い箇所に最適です。 別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。
    仕様●測定範囲:0~150mm●最小目盛:0.01mm●ベース幅:62.5mm●最大誤差:±0.03mm●機能:オートオフ(約20分)、ホールド●電源:CR2032×1個(付属)●全長:230mm●材質:ステンレス
  • デプスゲージ(デジタル) エスコ

    デプスゲージ(デジタル)

    エスコ
    16,000税込17,600
    1個
    翌日出荷
    深さ測定用デジタルタイプです。 別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。
  • デジタルノギス(ポイント型) エスコ

    デジタルノギス(ポイント型)

    エスコ
    28,000税込30,800
    1個
    翌日出荷
    デプスバー付 ジョウ先端が鋭角の為、メッシュの線径、細溝の測定に便利です。 別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。 狭い寸法測定、細溝の測定などに
    用途外側・内側・段差・深さ測定仕様●測定範囲:0~200mm●最大測定値(mm):200●最小読取値(mm):0.01●ジョウ長さ(mm):50●最大誤差:±0.03mm●機能:ホールド、オートオフ(約20分)●電源:CR2032×1個(付属)●全長:286mm●材質:ステンレス測定範囲(mm)0.01~200
  • デジタルノギス エスコ

    デジタルノギス

    エスコ
    8,010税込8,811
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
  • ノギス(ステンレス製) エスコ

    ノギス(ステンレス製)

    エスコ
    22,800税込25,080
    1個
    翌日出荷
  • 600mm ハイトゲージ エスコ

    600mm ハイトゲージ

    エスコ
    92,000税込101,200
    1個
    当日出荷
    付属品ダイヤルインディケーター、ホルダー、スクライバー、本尺目盛拡大レンズ仕様本尺移動装置により、本尺の移動と調整が楽にできます。目盛の読み取りが楽な拡大レンズ付(3倍拡大レンズ)材質本尺・バーニヤ:ステンレス、ベース:鋳鉄スクライバー:先端超硬チップ付測定範囲0~600mm精度±0.08mm最小目盛0.02mm
  • 600mm デジタルロングジョーノギス エスコ

    600mm デジタルロングジョーノギス

    エスコ
    180,000税込198,000
    1個
    当日出荷
    仕様大径の直径が測れます。材質ステンレス測定範囲(mm)0~600電源CR2032×1個(付属)最小表示量(mm)0.01測定値(最大)600最大誤差(mm)±0.08ジョウ長(mm)300
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ