絞り込み
最大測定長(mm)
  • 10~20未満(2)
  • 20~50未満(1)
  • 100~200未満(1)
測定力(N)
  • 1.3(1)
  • 1.47(1)
  • 1.8(1)
  • 1.9(1)
  • 2.4(1)
  • 2.9(1)
  • 5.2(1)
ブランド
  • 小野測器
  • モノタロウ(11)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(650)
  • テクロック(540)
  • TESA[測定用品](215)
  • Peacock(尾崎製作所)(155)
  • SK(新潟精機)(83)
  • マグネスケール(40)
  • マール社(30)
  • INSIZE(インサイズ)(26)
  • ベイカー(BAKER)(19)
  • TSK(11)
  • ノガ(10)
  • 東京精密(9)
  • 理研計測器(7)
  • シンワ測定(6)
  • PROCHI(プロチ)(6)
  • エスコ(5)
  • elcometer(4)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リニヤゲージセンサ 小野測器

    リニヤゲージセンサ

    小野測器
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)0~40電源DC4.5~5.5V消費電流(mA)120以下(DC5V供給時)出力インピーダンス(Ω)約22ステム径(Φmm)15(0~-0.009)保存温度範囲(℃)-10~55出力信号2相方形波信号位相差90°±20°、出力電圧Hi:4.5V以上Lo:0.4V以下(DC5V供給時)供給電源DC4.5~5.5V
  • ベビーゲージセンサ 小野測器

    ベビーゲージセンサ

    小野測器
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    当日出荷
    寸法(mm)94.5 X 29 X 13 mm質量(g)約 110 g測定範囲(mm)10電源DC 4.5 ~ 5.5 V測定力(N)1.47 N 以下 防塵ゴム含む保護等級IP66 (コネクタ除く)ステム径(Φmm)Φ8 mm+0-0.03
  • 測定子 小野測器

    測定子

    小野測器
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
  • ディジタルゲージカウンタ 小野測器

    ディジタルゲージカウンタ

    小野測器
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台
    当日出荷
    付属品取扱説明書、パネル取り付け金具、端子台カバー適合小野測器リニアゲージセンサー (GS-3800シリーズを除く) 2相および1相矩形波電圧出力タイプの小野測器センサー (エンコーダ等)センサー用電源出力 DC5V±10 %、200 mA質量(g)約320使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)72(W)×72(H)×114(D)電源AC100~240V電源電圧AC100~240V(50/60Hz) 6VA以下(AC100V時)表示LCD表示 セグメント、ドットマトリクス複合表示 2色バックライト付き 6桁表示表示方式LCD表示 セグメント、ドットマトリクス複合表示 2色バックライト 6桁表示分解能(μm)0.5、1、10から選択(入力センサーとしてエンコーダー選択時、単位は表示されません)センサ用電源DC5V 200mA 、DC12V 150mA(オプション DG-0430装着時)機能(演算)オフセット機能、逓倍切り替え機能、小数点位置変更機能、係数補正機能/(パネルコンディションメモリ)設定パラメーターをデジタルゲージカウンター内部に保存(4条件)入力信号2相位相差矩形波、1相矩形波 (内部設定切り替えで対応)適合センサ小野測器リニアゲージセンサー (GS-3800シリーズを除く) 2相および1相矩形波電圧出力タイプの小野測器センサー(エンコーダ等)デジタル出力BCD出力 更新時間 10ms オープンコレクター出力(正負論理切り替え可能)表示範囲0~±199999(0.5μm分解能選択時、1桁目は0または5のみを表示します)入力周波数(Hz)DC~300k保存温度範囲(℃)-10~55数値表示瞬時値、Max値、Min値、Max値-Min値(RANGE値)
  • リニアゲージセンサ 小野測器

    リニアゲージセンサ

    小野測器
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    3日以内出荷

『ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤルゲージ