絞り込み
最大測定長(mm)
  • 10~20未満(1)
測定力(N)
  • 1.47(1)
ブランド
  • 小野測器
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(466)
  • テクロック(182)
  • TESA[測定用品](119)
  • Peacock(尾崎製作所)(88)
  • SK(新潟精機)(37)
  • 東京精密(9)
  • マグネスケール(8)
  • マール社(7)
  • ノガ(6)
  • エスコ(5)
  • PROCHI(プロチ)(5)
  • INSIZE(インサイズ)(5)
  • シンワ測定(3)
  • elcometer(3)
  • ジロー(3)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ベイカー(BAKER)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定長(mm)から絞り込む
10~20未満(1)
  • ディジタルゲージカウンタ 小野測器

    ディジタルゲージカウンタ

    小野測器
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    付属品取扱説明書、パネル取り付け金具、端子台カバー適合小野測器リニアゲージセンサー (GS-3800シリーズを除く) 2相および1相矩形波電圧出力タイプの小野測器センサー (エンコーダ等)センサー用電源出力 DC5V±10 %、200 mA質量(g)約320使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)72(W)×72(H)×114(D)電源AC100~240V電源電圧AC100~240V(50/60Hz) 6VA以下(AC100V時)表示LCD表示 セグメント、ドットマトリクス複合表示 2色バックライト付き 6桁表示表示方式LCD表示 セグメント、ドットマトリクス複合表示 2色バックライト 6桁表示分解能(μm)0.5、1、10から選択(入力センサーとしてエンコーダー選択時、単位は表示されません)センサ用電源DC5V 200mA 、DC12V 150mA(オプション DG-0430装着時)機能(演算)オフセット機能、逓倍切り替え機能、小数点位置変更機能、係数補正機能/(パネルコンディションメモリ)設定パラメーターをデジタルゲージカウンター内部に保存(4条件)入力信号2相位相差矩形波、1相矩形波 (内部設定切り替えで対応)適合センサ小野測器リニアゲージセンサー (GS-3800シリーズを除く) 2相および1相矩形波電圧出力タイプの小野測器センサー(エンコーダ等)デジタル出力BCD出力 更新時間 10ms オープンコレクター出力(正負論理切り替え可能)表示範囲0~±199999(0.5μm分解能選択時、1桁目は0または5のみを表示します)入力周波数(Hz)DC~300k保存温度範囲(℃)-10~55数値表示瞬時値、Max値、Min値、Max値-Min値(RANGE値)
  • ベビーゲージセンサ 小野測器

    ベビーゲージセンサ

    小野測器
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    寸法(mm)94.5 X 29 X 13 mm質量(g)約 110 g測定範囲(mm)10電源DC 4.5 ~ 5.5 V測定力(N)1.47 N 以下 防塵ゴム含む保護等級IP66 (コネクタ除く)ステム径(Φmm)Φ8 mm+0-0.03
  • 測定子 小野測器

    測定子

    小野測器
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
測定子/補助用品