絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 50未満(1)
最小表示量(mm)
- 0.001(1)
校正証明書
- 付き(1)
器差(mm)
- ±2
- ±0.005(1)
- ±0.01(1)
- ±0.015(2)
- ±0.02(35)
- ±0.03(37)
- ±0.04(10)
- ±0.05(15)
- ±0.06(7)
- ±0.07(12)
- ±0.08(3)
- ±0.10(3)
- ±0.12(1)
- ±0.15(3)
- ±0.20(3)
ブランド
- アズワン(1)
デプスゲージとは、加工品の穴の深さを測定する計測器です。デプスゲージの本尺を穴に挿入し、その長さを測ります。計測値の読み取りは、読み取り誤差のないデジタル表示です。デプスゲージの種類の中で、細い穴でも計測できるものが極細穴用デプスゲージ。器差が0.02mmと高精度の測定が可能です。デプスゲージが測定できる長さは、150mmから1000mm位までと広範囲に計測できる種類があります。計測値を高精度に測るために使用できるデプスゲージが、ミクロン単位で測定できるマイクロメータ型の種類です。デプスゲージの種類には、加工品の段差の厚さや塗装膜の厚さが測れるダイヤルゲージ型があります。
商品豆知識

デジタルマイクロメーター 英語版校正証明書付
アズワン¥21,370税込¥23,5071個9日以内出荷7.8mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。仕様全長:150mm●電源:LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)●重量:290g測定範囲(mm)0~25器差(mm)±2最小表示(mm)0.001アズワン品番4-575-01-56校正証明書一般校正(英語)