絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 50~100未満(2)
- 100~200未満(4)
- 200~400未満(7)
- 400~600未満(1)
- 600~800未満(2)
- 1000~2000未満(2)
最小表示量(mm)
- 0.05
- 0.0005(7)
- 0.001(29)
- 0.01(129)
- 0.02(25)
- 0.1(3)
- 1(3)
ベース寸法(mm)
- 40(1)
- 60(1)
- 80(1)
- 100(10)
- 150(1)
- 250(3)
校正証明書
- -(7)
- 付き(12)
器差(mm)
- ±0.04(1)
- ±0.05(3)
- ±0.07(3)
- ±0.08(2)
- ±0.10(1)
- ±0.12(1)
- ±0.15(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
- KANON(中村製作所)(5)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(5)
- SK(新潟精機)(3)
- フジツール(1)
モノタロウ・KANON(中村製作所)・Mitutoyo(ミツトヨ)・SK(新潟精機)・フジツール
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
デプスゲージとは、加工品の穴の深さを測定する計測器です。デプスゲージの本尺を穴に挿入し、その長さを測ります。計測値の読み取りは、読み取り誤差のないデジタル表示です。デプスゲージの種類の中で、細い穴でも計測できるものが極細穴用デプスゲージ。器差が0.02mmと高精度の測定が可能です。デプスゲージが測定できる長さは、150mmから1000mm位までと広範囲に計測できる種類があります。計測値を高精度に測るために使用できるデプスゲージが、ミクロン単位で測定できるマイクロメータ型の種類です。デプスゲージの種類には、加工品の段差の厚さや塗装膜の厚さが測れるダイヤルゲージ型があります。
商品豆知識

デプスゲージ
(15件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1台当日出荷一般的深さ測定用のデプスゲージです。用途深さ計測目量(mm)0.05器差(mm)±0.05ベース寸法(mm)100×8.5竿寸法(mm)10×4.5
簡易デプスゲージ ミニタイプ
(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷測定範囲が0~50mmまでのミニタイプゲージ!用途深さ測定。材質ステンレス全長(mm)160質量(g)約63測定範囲(mm)0~50器差(mm)±0.04最小表示(mm)0.05ベース寸法(mm)39×45
527シリーズ フック付デプスゲージVDS-H
Mitutoyo(ミツトヨ)¥35,980~税込¥39,578~1台ほか翌々日出荷から30日以内出荷本尺の先端をフック状にし、フックとデプスの2種類の測定ができるデプスゲージです。 0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。 絶対原点をもつABSタイプです。 スパンが取付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。測定範囲(mm)フック測定:0~300、デプス測定:10~300ベース寸法(mm)100(厚さ6.5)
カルマデプスゲージ
SK(新潟精機)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から15日以内出荷広いベース部により、確度の高い深さ測定が可能です。用途深さ測定。最小表示(mm)0.05ベース寸法(mm)250
527シリーズ デプスゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥139,800税込¥153,7801個ほか翌々日出荷から40日以内出荷一般的深さ測定用のデプスゲージです。VDは微動送り付のデプスゲージです。スパン取付可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。種別標準型シリーズ527
カルマデプスゲージ
SK(新潟精機)¥73,980税込¥81,3781個翌々日出荷深さ測定用アナログタイプです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 すきまゲージとしても利用できます。 本尺、ベースとも測定面焼入品です。 反射しにくいシルバー仕上です。用途深さの測定にタイプアナログ最小読取値(mm)0.05最大測定長(mm)1000器差(mm)±0.15ベース幅(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
フック付デプスゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥19,980~税込¥21,978~1台ほか翌々日出荷から30日以内出荷本尺の先端をフック状にし、フックとデプスの2種類の測定ができるデプスゲージです。 0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。 絶対原点をもつABSタイプです。 スパンが取付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。最小読取値(mm)0.05
デプスゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥65,980~税込¥72,578~1台ほか翌々日出荷から40日以内出荷既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。測定範囲(mm)0~600寸法L(mm)800シリーズ527ベース寸法(mm)250(厚み10)
カールマール型フック付デプスゲージ300mm
KANON(中村製作所)¥29,980~税込¥32,978~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷質量(g)170測定範囲(mm)0~300器差(mm)±0.08最小表示(mm)0.05ベース長(mm)100
カールマール型フック付デプスゲージ200mm
KANON(中村製作所)¥21,980~税込¥24,178~1本ほか4日以内出荷から20日以内出荷質量(g)150測定範囲(mm)0~200器差(mm)±0.07最小表示(mm)0.05ベース長(mm)100
カールマール型フック付デプスゲージ150mm
KANON(中村製作所)¥17,980~税込¥19,778~1本ほか4日以内出荷から20日以内出荷質量(g)140寸法A(mm)250寸法F(mm)12寸法D(mm)3寸法E(mm)6寸法B(mm)100寸法C(mm)10最小読取値(mm)0.05(39mmを20等分)器差(mm)±0.07最小表示(mm)0.05ベース長(mm)100寸法G(mm)約10測定長(mm)150最大許容誤差(μm)SMPE:±70特性微動送りのないフック付デプスゲージ
カールマール型デプスゲージ
KANON(中村製作所)¥9,998~税込¥10,998~1本ほか翌々日出荷から10日以内出荷基準ベースが広く、ノギスよりも安定した深さ測定が可能です。微動送りのないカールマール型デプスゲージです。用途間口の広い穴の深さ測定に。寸法D(mm)3寸法E(mm)6寸法B(mm)100寸法C(mm)10最小読取値(mm)0.05(39mmを20等分)最小表示(mm)0.05ベース寸法(mm)100特性シンプルなスタンダードデプスゲージ
細穴デプスゲージ
KANON(中村製作所)¥41,980~税込¥46,178~1本ほか翌々日出荷から9日以内出荷質量(g)160寸法A(mm)245寸法D(mm)Φ1.5寸法B(mm)80寸法C(mm)16最小読取値(mm)0.05(19mmを20等分)最小表示(mm)0.05ベース長(mm)80測定長(mm)150許容誤差EMPE:±0.07最大許容誤差(μm)EMPE:±70特性●バーニヤタイプの細穴デプスゲージ●デプスバーはΦ1.5mm