絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 50未満(1)
- 50~100未満(1)
最小表示量(mm)
- 0.001(1)
- 0.05(1)
ベース寸法(mm)
- 40
- 50(5)
- 60(3)
- 63(1)
- 63.5(7)
- 75(12)
- 80(3)
- 100(90)
- 101.6(7)
- 120(1)
- 150(2)
- 180(3)
- 200(2)
- 250(9)
- -(3)
- Φ16(1)
- Φ25(1)
校正証明書
- -(1)
器差(mm)
- ±0.04(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- Peacock(尾崎製作所)(1)
モノタロウ・Peacock(尾崎製作所)
デプスゲージとは、加工品の穴の深さを測定する計測器です。デプスゲージの本尺を穴に挿入し、その長さを測ります。計測値の読み取りは、読み取り誤差のないデジタル表示です。デプスゲージの種類の中で、細い穴でも計測できるものが極細穴用デプスゲージ。器差が0.02mmと高精度の測定が可能です。デプスゲージが測定できる長さは、150mmから1000mm位までと広範囲に計測できる種類があります。計測値を高精度に測るために使用できるデプスゲージが、ミクロン単位で測定できるマイクロメータ型の種類です。デプスゲージの種類には、加工品の段差の厚さや塗装膜の厚さが測れるダイヤルゲージ型があります。
商品豆知識

簡易デプスゲージ ミニタイプ
(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷測定範囲が0~50mmまでのミニタイプゲージ!用途深さ測定。材質ステンレス全長(mm)160質量(g)約63測定範囲(mm)0~50器差(mm)±0.04最小表示(mm)0.05ベース寸法(mm)39×45