絞り込み
最大測定範囲(mm)
  • 50~100未満(1)
  • 100~200未満(2)
  • 200~400未満(1)
最小表示量(mm)
  • 0.01(2)
  • 0.05(1)
ベース寸法(mm)
  • 80
  • 40(2)
  • 50(5)
  • 60(3)
  • 63(1)
  • 63.5(7)
  • 75(12)
  • 100(90)
  • 101.6(7)
  • 120(1)
  • 150(2)
  • 180(3)
  • 200(2)
  • 250(9)
  • -(3)
  • Φ16(1)
  • Φ25(1)
校正証明書
  • -(1)
  • 付き(1)
器差(mm)
  • ±0.02(2)
  • ±0.03(1)
ブランド
  • KANON(中村製作所)(3)
KANON(中村製作所)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
デプスゲージとは、加工品の穴の深さを測定する計測器です。デプスゲージの本尺を穴に挿入し、その長さを測ります。計測値の読み取りは、読み取り誤差のないデジタル表示です。デプスゲージの種類の中で、細い穴でも計測できるものが極細穴用デプスゲージ。器差が0.02mmと高精度の測定が可能です。デプスゲージが測定できる長さは、150mmから1000mm位までと広範囲に計測できる種類があります。計測値を高精度に測るために使用できるデプスゲージが、ミクロン単位で測定できるマイクロメータ型の種類です。デプスゲージの種類には、加工品の段差の厚さや塗装膜の厚さが測れるダイヤルゲージ型があります。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレスデータ送信 リサ-チゲージ穴ぐら KANON(中村製作所)

    ワイヤレスデータ送信 リサ-チゲージ穴ぐら

    KANON(中村製作所)
    98,980税込108,878
    1本
    翌々日出荷
    この1本で、穴の深さだけでなく・フック測定・段差測定ができます。送信機はデジタル表示部に内蔵しております。
    付属品USB受信機:USB-K1電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)器差(mm)±0.02最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)80ロッド径(Φmm)ロッド径2 / 先端径4
  • ワイヤレスデータ送信 デジタル細穴デプスゲージ KANON(中村製作所)

    ワイヤレスデータ送信 デジタル細穴デプスゲージ

    KANON(中村製作所)
    77,980税込85,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    小さい穴の深さ測定に最適です。送信機はデジタル表示部に内蔵されております。
    用途精密加工による小さい穴の深さ測定が可能。底面接触可能範囲が小さい深さ測定に有効。付属品USB受信機:USB-K1仕様データ出力端子あり電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)80ロッド径(Φmm)1.5
  • 細穴デプスゲージ KANON(中村製作所)

    細穴デプスゲージ

    KANON(中村製作所)
    41,980税込46,178
    1本ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    質量(g)160寸法A(mm)245寸法D(mm)Φ1.5寸法B(mm)80寸法C(mm)16最小読取値(mm)0.05(19mmを20等分)最小表示(mm)0.05ベース長(mm)80測定長(mm)150許容誤差EMPE:±0.07最大許容誤差(μm)EMPE:±70特性●バーニヤタイプの細穴デプスゲージ●デプスバーはΦ1.5mm

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

デプスゲージ