デプスゲージ :「ゲージ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
使用シーンに合わせて付属の2種類の金属測定子を交換できます。
針状 : ウレタン系防水材などの膜厚測定ができます。
円柱状(Φ1mm) : 狭い場所の深さ測定ができます。
付属の測定ガイドを使用すると、柔らかい対象の上でも沈み込まず、安定した測定ができます。
文字高15mmの読み取りやすい大型液晶を採用しました。
デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動します。
仕様●測定範囲:25mm●最小目盛:0.1mm●ベース幅:60mm●最大誤差:±0.2mm●機能:オートパワーオフ(無操作状態で約5分)●電源:CR2032×1個(付属)●全長:113mm●重量:46g●材質:本体:ナイロン樹脂(グラスファイバー入)デジタルユニット部:ABS樹脂金属測定子:ステンレス測定ガイド:ポリカーボネート樹脂●使用温度:0~40℃●保管温度:-10~60℃●保管湿度:80%以下●付属品:金属測定子2本(円柱状、針状)、測定ガイド、収納ケース
アズワン品番65-2174-10
1個
¥5,080
税込¥5,588
当日出荷
深さ測定用デジタルタイプです。
別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。
片側ベースタイプ
測定しずらい狭い箇所に最適です。
別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。
仕様●測定範囲:0~150mm●最小目盛:0.01mm●ベース幅:62.5mm●最大誤差:±0.03mm●機能:オートオフ(約20分)、ホールド●電源:CR2032×1個(付属)●全長:230mm●材質:ステンレス
アズワン品番65-2174-15
1個
¥18,200
税込¥20,020
翌日出荷
仕様人工革ケースに入ったシンプルデザインノギス
エスコ品番EA725F-2
材質ステンレス製
質量(g)200
公差±0.02
測定範囲(mm)0~200
ベース寸法(mm)100×7.2
最小目盛(mm)0.05
最大誤差(mm)±0.02
ベース幅(mm)100
特性人工革ケースに入ったシンプルデザインノギス
1個
¥9,410
税込¥10,351
翌日出荷
仕様人工革ケースに入ったシンプルデザインノギス
エスコ品番EA725F-1
材質ステンレス製
質量(g)140
公差±0.02
測定範囲(mm)0~150
ベース寸法(mm)100×7.2
最小目盛(mm)0.05
最大誤差(mm)±0.02
ベース幅(mm)100
特性人工革ケースに入ったシンプルデザインノギス
1個
¥8,950
税込¥9,845
翌日出荷
ドイツ工業規格DIN862認証の高精度ゲージ
仕様許容貯蔵温度:-20~+60℃
質量(kg)0.7
測定範囲(mm)300
電源CR2032×1個(付属)
最小目盛(mm)0.01
ベース幅(mm)100
アズワン品番64-2258-15
許容温度(℃)+5~40
1本
¥32,400
税込¥35,640
翌日出荷
細穴測定も可能な先端Φ1.5mm測定子
0.01mm単位で読み取れる高精度ミニデプスです。
別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。
仕様●測定範囲:0~25mm●全長:130mm●最大測定値(mm):25●最小読取値(mm):0.01●最大誤差:±0.02mm●測定子の長さ:26mm●材質:ステンレス●電源:CR2032×1個(付属)●機能:オートオフ(約20分)、ホールド
アズワン品番65-2174-11
1個
¥12,000
税込¥13,200
当日出荷
タイヤの溝深さが簡単に測れるデプスゲージです。
仕様●測定範囲:0~22mm●材質:プラスチック●サイズ:88×28×12mm●精度:±0.15mm●最小目盛:0.8mm●ベース幅:60mm●重量:15g●タイヤ溝測定用●クリップ付
アズワン品番65-9273-85
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
深さ測定用デジタルタイプです。別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。穴内部にある凹凸箇所の測定に適したフックタイプです。先端フック形状で、穴内部にある凹凸箇所の測定も可能です。精度保証のた
仕様●測定範囲:0~150mm●最小目盛:0.01mm●ベース幅:100mm●最大誤差:±0.03●機能:オートオフ、ホールド、プリセット●電源:CR2032×1個(付属)●全長:230mm●材質:ステンレス●重量:190g●デプスバー付
アズワン品番65-9273-86
1個
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
セラミック・ステン・鋼・チタンにも利用できます。スティック型で包丁はもちろん、釣り針や、金属はさみなど、色々な刃物にも使用できます。砥ぎ面も粒子の細かなダイヤモンド粒子を使用していますから、刃物のダメージや傷などがつきにくいです。
用途包丁鉄ナイフカッター針金金型に
仕様本体+とぎ台セット
材質砥石:ダイヤモンド ハンドル:ABS
粒度#1200
全長(mm)168
質量(g)28
砥石サイズ(mm)62×20
1セット(1セット)
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
セラミック・ステン・鋼・チタンにも利用できます。スティック型で包丁はもちろん、釣り針や、金属はさみなど、色々な刃物にも使用できます。砥ぎ面も粒子の細かなダイヤモンド粒子を使用していますから、刃物のダメージや傷などがつきにくいです。
用途包丁鉄ナイフカッター針金金型に
仕様シャープナーのみ
材質砥石:ダイヤモンド ハンドル:ABS
粒度#1200
全長(mm)155
質量(g)18
砥石サイズ(mm)50×13
1個(1個)
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
ケース付き。専用スパナ付き。
寸法(mm)副尺:1回転 0.5
測定範囲(mm)0~150
先端径(mm)4
最小目盛(mm)0.01
ロッド数6
ベース幅(mm)150
1個(1個)
¥26,000
税込¥28,600
3日以内出荷
オートディスプレイオフ機能付(約20分)。深さの測定に。高精度深さ測定用マイクロメータです。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。定圧装置付です。最大誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
デプスゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。