カテゴリ
絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 50~100未満(2)
- 100~200未満(2)
最小表示量(mm)
- 0.001(1)
- 0.01(1)
ブランド
- SK(新潟精機)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(49)
- TESA[測定用品](46)
- バウアーズ(9)
- テクロック(5)
- INSIZE(インサイズ)(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

インサイドマイクロメータ
SK(新潟精機)¥33,980~税込¥37,378~1個翌々日出荷0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準リングゲージ付です。 定圧装置付です。 測定面は超硬チップ付です。用途内側寸法の測定にタイプアナログ最小読取値(mm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルSラインマイクロ
SK(新潟精機)¥93,980~税込¥103,378~1個翌々日出荷高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67 仕様です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 シンブル1回転10mmの高速移動スピンドルで、差のある大きさのワーク測定時間を短縮します。 1台の測定範囲が広いです。 測定面超硬チップ付です。 スリープモード付(約20分)です。 ホールド機能付です。 基準棒1本付です。用途外側寸法の測定にタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001RoHS指令(10物質対応)対応