絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 50~100未満(1)
- 100~200未満(1)
最小表示量(mm)
- 0.001(1)
ブランド
- SK(新潟精機)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(20)
- バウアーズ(9)
- テクロック(5)
- TESA[測定用品](5)
- INSIZE(インサイズ)(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

デジタルSラインマイクロ
SK(新潟精機)¥93,980~税込¥103,378~1個翌々日出荷高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67 仕様です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 シンブル1回転10mmの高速移動スピンドルで、差のある大きさのワーク測定時間を短縮します。 1台の測定範囲が広いです。 測定面超硬チップ付です。 スリープモード付(約20分)です。 ホールド機能付です。 基準棒1本付です。用途外側寸法の測定に最小読取値(mm)0.001タイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)RoHS指令(10物質対応)対応
『アナログ内側マイクロメータ』には他にこんなカテゴリがあります
- キャリパー型内側マイクロ
- 棒状マイクロメータ
- アナログ内側マイクロメータ用ホールテスト(ボアゲージ)
- スモールホールゲージ・テレスコーピングゲージ
- 替えロッド形内側マイクロメータ
- ボアマチック