絞り込み
エコロジープロダクト
3ページ目: マイクロメータヘッド
特価
本日9月7日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

マイクロメータヘッド (153シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥16,980~税込¥18,678~1台ほか当日出荷から40日以内出荷測定物に対し、ねじれの影響を与えないスピンドル直進タイプのマイクロメーターヘッドです。 測定物の回転を防ぎ、変形摩耗がおさえられます。仕様測定面:ラップ仕上げタイプラチェット・バーニヤ付き測定範囲(mm)0~25シリーズ153硬度測定面:90HRA以上目量(mm)0.001表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状平面(超硬合金チップ付)ステム形状ストレートステム材質(測定面)超硬合金チップ最大許容誤差(μm)JMPE:±3RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメータヘッド (152シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥34,980~税込¥38,478~1台翌々日出荷から30日以内出荷大径シンブルを採用し、細かい位置決め読み取りのできるようにしたマイクロメーターヘッドです。測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.002先端形状平面(超硬合金チップ付)器差(μm)±2ステム形状ナット付ステム
マイクロメータヘッド 148シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥6,598~税込¥7,258~1台翌々日出荷ストロークに対して、全長を押さえた設計(太くて短い設計)で機械への組込みもスペースをとりません。 シンブル直径は、3種類を用意、用途に応じた選択や交換ができます。目量(mm)0.01器差(μm)±2
マイクロメータヘッド 148シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥6,998~税込¥7,698~1台ほか当日出荷から90日以内出荷測定範囲13mmの小形汎用タイプです。 シンブルでの基点調整が簡単にできます。測定範囲(mm)0~13目量(mm)0.01
153シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥129,800~税込¥142,780~1台9日以内出荷から30日以内出荷高精度高分解能のマイクロメータヘッドです。 スピンドルは直進式です。測定範囲(mm)0~25目量(mm)0.0005(バーニヤ)器差(mm)広範囲±1、狭範囲±0.5先端形状平面、(超硬合金チップ付)ステム形状ストレートステム
151シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥12,980~税込¥14,278~1台ほか9日以内出荷から90日以内出荷スピンドル直径をΦ8mmと太くしています。(通常はΦ6.35mm)
152シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥44,980~税込¥49,478~1台9日以内出荷から30日以内出荷大径シンブルを採用し、細かい位置決め読み取りのできるようにしたマイクロメータヘッドです。目量(mm)0.002ステム形状ストレート
マイクロメータヘッド
SK(新潟精機)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。全長(mm)108測定範囲(mm)0~25先端形状球面(SR4)最小表示(mm)0.01ステム径(Φmm)Φ10×15ステム形状ナット付最大許容誤差(μm)3ナット径14×4RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ6.5×27シンブル径(Φmm)18
マイクロメータヘッド
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷測定範囲0~15mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~15先端形状球面(SR4)最小表示(mm)0.01最大許容誤差(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメータヘッド
SK(新潟精機)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷測定範囲0~6.5mmの標準型、小型、軽量です。微動送り装置として使用します。用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。全長(mm)37測定範囲(mm)0~6.5最小表示(mm)0.01最大許容誤差(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメータヘッド
SK(新潟精機)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~25先端形状平面最小表示(mm)0.01定圧装置付き最大許容誤差(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応シンブル径(Φmm)18
マイクロメータヘッド
SK(新潟精機)¥5,298~税込¥5,828~1個翌々日出荷測定範囲0~6.5mmの標準型、小型、軽量です。微動送り装置として使用します。用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。付属品PCケース材質シンブル他:合金工具鋼全長(mm)37.5質量(g)10測定範囲(mm)0~6.5目量(mm)0.01先端形状平面最小表示(mm)0.01主な用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定・送り・位置決め等に使用定圧装置無材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼最大許容誤差(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応特性●単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。●測定範囲0-6.5mmの標準型、小型、軽量シリーズです。●先端が平面になっており、垂直に押すため、測定装置への使用に適しています。シンブル径(Φmm)9.5
マイクロメータヘッド
SK(新潟精機)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷測定範囲0~5mmの標準型、小型、軽量です。微動送り装置として使用します。用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。全長(mm)32測定範囲(mm)0~5最小表示(mm)0.02ステム径(Φmm)Φ3.5×5ステム形状ストレート最大許容誤差(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ2×6.5シンブル径(Φmm)6
マイクロメータヘッド
SK(新潟精機)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌々日出荷測定範囲0~13mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~13先端形状球面(SR4)最小表示(mm)0.01最大許容誤差(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応シンブル径(Φmm)13
マイクロメータヘッド
SK(新潟精機)¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷測定範囲0~15mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~15先端形状平面最小表示(mm)0.01ステム径(Φmm)Φ9.5×9.5ナット径-RoHS指令(10物質対応)対応
110シリーズ マイクロメーターヘッド (高機能形)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷から30日以内出荷極微動のできるマイクロメータヘッドです。ステム形状ナット付
150シリーズ マイクロメーターヘッド (標準形)
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本ほか当日出荷から40日以内出荷測定範囲25mmの汎用タイプです。測定面は超硬合金チップ付。測定範囲(mm)0~25シリーズ150目量(mm)0.01先端形状平面ステム形状ナット付ステムRoHS指令(10物質対応)対応
スモールマイクロメータヘッド
INSIZE(インサイズ)¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷他の測定器への組み込み。送り装置またはストッパとして使用します。測定範囲(mm)0~6.5目量(mm)0.01器差(mm)0.005
マイクロメータヘッド
INSIZE(インサイズ)¥5,298~税込¥5,828~1個翌々日出荷他の測定器への組み込み。送り装置またはストッパとして使用します。仕様DIN863-2準拠測定範囲(mm)0~13目量(mm)0.01器差(mm)0.003
マイクロメータヘッド
Mitutoyo(ミツトヨ)¥11,980~税込¥13,178~1台9日以内出荷から30日以内出荷デジタル表示・出力付。保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメーターヘッドです。測定範囲(mm)0~25