絞り込み
最大測定長(mm)
- 1~10未満(3)
測定力(N)
- 0.35
- 0.15(4)
- 0.2(5)
- 0.4(7)
- 0.5(19)
- 0.6(3)
- 0.63(11)
- 0.7(19)
- 0.8(3)
- 0.9(22)
- 1(10)
- 1.2(7)
- 1.3(4)
- 1.5(71)
- 1.6(4)
- 1.8(28)
- 2(18)
- 2.3(17)
- 2.5(27)
- 3(3)
- 測定力(N)をもっと見る
ブランド
- マグネスケール(3)
デジマチックインジケータとは、加工品表面の凹凸状態を測定するダイヤルゲージをデジタル化した測定器。計測値の表示はディスプレイに見やすく表示され、計測データがパソコンに伝送され統計処理を行うことができます。また、デジマチックインジケータは、演算したデータを表示することや、ピーク値を検出し表示する機能が特徴です。指示の精度は0.03mmから0.003mm程度ですが、高精度の測定器では0.5μmの表示を実現しています。デジマチックインジケータは電源として電池を必要としますが、太陽電池を使った製品では電池切れの心配が不要です。
「最大測定長(mm)」から絞り込む
1~10未満(3)

タフセンサ
マグネスケール¥71,980~税込¥79,178~1個14日以内出荷ステム径Φ8 mmのスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。 別売のCE34、MF10、MG50シリーズと組み合わせることでコンパクトにPLC等の制御機器に接続できます。仕様【原点位置】スピンドル移動1mm±0.5mmの位置質量(g)約30使用温度範囲(℃)0~50(結露無き事)消費電力(W)1.2以下出力専用シリアル通信プロトコルケーブル長(m)2(プローブ部)・最大20(出力)※別売のCE34シリーズをご使用ください分解能(μm)0.1電源電圧(V)DC10~30リップル(p-p)10%含む保護等級ストレートタイプ:IP67、ライトアングルタイプ:IP64 (IP67 ※)精度(μm)1p-p最大応答速度(m/min)80保存温湿度範囲-20~60℃/90%RH以下測定子超硬合金球面付 取付ねじ M2.5耐衝撃(m/s2)1000(11ms)耐振動(m/s2)100(20~2000Hz)