絞り込み
最大測定長(mm)
- 10~20未満(18)
- 20~50未満(2)
最小読取値(mm)
- 0.0005(1)
校正証明書
- -(1)
- 付き(1)
測定力(N)
- 0.7
- 0.15(4)
- 0.2(5)
- 0.35(3)
- 0.4(7)
- 0.5(19)
- 0.6(3)
- 0.63(11)
- 0.8(3)
- 0.9(22)
- 1(10)
- 1.2(7)
- 1.3(4)
- 1.5(71)
- 1.6(4)
- 1.8(28)
- 2(18)
- 2.3(17)
- 2.5(27)
- 3(3)
- 測定力(N)をもっと見る
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)(14)
- マグネスケール(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
デジマチックインジケータとは、加工品表面の凹凸状態を測定するダイヤルゲージをデジタル化した測定器。計測値の表示はディスプレイに見やすく表示され、計測データがパソコンに伝送され統計処理を行うことができます。また、デジマチックインジケータは、演算したデータを表示することや、ピーク値を検出し表示する機能が特徴です。指示の精度は0.03mmから0.003mm程度ですが、高精度の測定器では0.5μmの表示を実現しています。デジマチックインジケータは電源として電池を必要としますが、太陽電池を使った製品では電池切れの心配が不要です。
「最大測定長(mm)」から絞り込む
10~20未満(18)
20~50未満(2)

デジマチックインジケータ
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1台ほか当日出荷から45日以内出荷ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。表示7桁LCD、符号、アナログバー
デジタルゲージ
マグネスケール¥28,980税込¥31,8781個14日以内出荷使用温度範囲(℃)0~50保存温度範囲(℃)-10~60ケーブル長(m)2(出力)ステム径(Φmm)8測定子スチール球Φ3mm(M2.5p×0.45ねじ込み)
デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥65,980~税込¥72,578~1セット3日以内出荷から40日以内出荷ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限
デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥79,980~税込¥87,978~1セット3日以内出荷から40日以内出荷ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限
デジマチックインジケータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥99,980~税込¥109,978~1セット3日以内出荷から40日以内出荷ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限
ID-CNX U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥88,980~税込¥97,878~1セット3日以内出荷から40日以内出荷ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。測定範囲(mm)12.7表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限裏ぶた仕様平
ID-CNX U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥84,980~税込¥93,478~1セット3日以内出荷から40日以内出荷ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。測定範囲(mm)12.7表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限裏ぶた仕様平
ID-CNX U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥129,800~税込¥142,780~1セット3日以内出荷から40日以内出荷ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。測定範囲(mm)12.7表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限裏ぶた仕様平
ID-CNX U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥88,980~税込¥97,878~1セット3日以内出荷から40日以内出荷ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。測定範囲(mm)12.7表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限裏ぶた仕様平
デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥99,980~税込¥109,978~1セット3日以内出荷から40日以内出荷ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限
デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥86,980~税込¥95,678~1セット3日以内出荷から40日以内出荷ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限
デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥91,980~税込¥101,178~1セット3日以内出荷から40日以内出荷ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限
デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥73,980~税込¥81,378~1セット3日以内出荷から40日以内出荷ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限
ID-CNX U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥129,800~税込¥142,780~1セット3日以内出荷から40日以内出荷ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。測定範囲(mm)12.7表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限裏ぶた仕様平
ID-CNX U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥84,980~税込¥93,478~1セット3日以内出荷から40日以内出荷ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。測定範囲(mm)12.7表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限裏ぶた仕様平
高精度デジタルゲージ
マグネスケール¥139,800~税込¥153,780~1個14日以内出荷ステム径Φ8 mm のスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。 独自の信号処理技術により高精度でリアルタイム性が要求される測定にも対応可能。測定範囲(mm)30分解能(μm)0.1最大応答速度(m/min)80出力A/B/原点 電圧差動型ラインドライバ出力 (EIA-422に準拠)耐振動(m/s2)100(20~2000Hz)耐衝撃(m/s2)1000(11ms)使用温度範囲(℃)0~50(結露無き事)保存温湿度範囲-20~60℃/90%RH以下電源電圧(V)DC5±5%消費電力(W)1ケーブル長(m)2.5(出力)測定子超硬合金球面付、取付ねじ M2.5付属品スパナ、取扱説明書、補足説明書、+P M4×5ねじ (2本)ステム径(Φmm)8仕様【原点位置】一箇所(スピンドル移動1mm±0.5mmの位置にて)
タフセンサ
マグネスケール¥74,980税込¥82,4781個14日以内出荷ステム径Φ8 mmのスリム形状に高耐久性のボールスプラインベアリングを採用。 別売のCE34、MF10、MG50シリーズと組み合わせることでコンパクトにPLC等の制御機器に接続できます。分解能(μm)0.1精度(μm)1p-p最大応答速度(m/min)80出力専用シリアル通信プロトコル保護等級ストレートタイプ:IP67、ライトアングルタイプ:IP64 (IP67 ※)耐振動(m/s2)100(20~2000Hz)耐衝撃(m/s2)1000(11ms)使用温度範囲(℃)0~50(結露無き事)保存温湿度範囲-20~60℃/90%RH以下電源電圧(V)DC10~30リップル(p-p)10%含む消費電力(W)1.2以下質量(g)約30ケーブル長(m)2(プローブ部)・最大20(出力)※別売のCE34シリーズをご使用ください測定子超硬合金球面付 取付ねじ M2.5仕様【原点位置】スピンドル移動1mm±0.5mmの位置