絞り込み
最大測定長(mm)
- 10~20未満(21)
- 20~50未満(1)
最小読取値(mm)
- 0.001(2)
- 0.01(3)
校正証明書
- -(1)
- 付き(1)
測定力(N)
- 0.9
- 0.15(4)
- 0.2(5)
- 0.35(3)
- 0.4(7)
- 0.5(19)
- 0.6(3)
- 0.63(11)
- 0.7(19)
- 0.8(3)
- 1(10)
- 1.2(7)
- 1.3(4)
- 1.5(71)
- 1.6(4)
- 1.8(28)
- 2(18)
- 2.3(17)
- 2.5(27)
- 3(3)
- 測定力(N)をもっと見る
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)(14)
- テクロック(6)
- マグネスケール(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
デジマチックインジケータとは、加工品表面の凹凸状態を測定するダイヤルゲージをデジタル化した測定器。計測値の表示はディスプレイに見やすく表示され、計測データがパソコンに伝送され統計処理を行うことができます。また、デジマチックインジケータは、演算したデータを表示することや、ピーク値を検出し表示する機能が特徴です。指示の精度は0.03mmから0.003mm程度ですが、高精度の測定器では0.5μmの表示を実現しています。デジマチックインジケータは電源として電池を必要としますが、太陽電池を使った製品では電池切れの心配が不要です。
「最大測定長(mm)」から絞り込む
10~20未満(21)
20~50未満(1)

デジマチックインジケータ
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台ほか当日出荷から45日以内出荷ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。表示7桁LCD、符号、アナログバー
デジタルゲージ
マグネスケール¥28,980税込¥31,8781個14日以内出荷使用温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)2(出力)ステム径(Φmm)8測定子スチール球Φ3mm(M2.5p×0.45ねじ込み)保存温度範囲(℃)-10~60
デジマチックインジケータ+インプットツールダイレクトセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥42,980~税込¥47,278~1セット3日以内出荷から40日以内出荷ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限
デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥56,980~税込¥62,678~1セット3日以内出荷から40日以内出荷ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限
デジマチックインジケータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥83,980~税込¥92,378~1セット3日以内出荷から40日以内出荷ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限
ID-CNX U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥65,980~税込¥72,578~1セット3日以内出荷から40日以内出荷ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。測定範囲(mm)12.7表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限裏ぶた仕様平
ID-CNX U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥61,980~税込¥68,178~1セット3日以内出荷から40日以内出荷ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。測定範囲(mm)12.7表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限裏ぶた仕様平
ID-CNX U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥109,800~税込¥120,780~1セット3日以内出荷から40日以内出荷ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。測定範囲(mm)12.7表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限裏ぶた仕様平
ID-CNX U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥65,980~税込¥72,578~1セット3日以内出荷から40日以内出荷ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。測定範囲(mm)12.7表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限裏ぶた仕様平
デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥77,980~税込¥85,778~1セット3日以内出荷から40日以内出荷ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限
デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥63,980~税込¥70,378~1セット3日以内出荷から40日以内出荷ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限
デジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥68,980~税込¥75,878~1セット3日以内出荷から40日以内出荷ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限
デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥50,980~税込¥56,078~1セット3日以内出荷から40日以内出荷ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限
ID-CNX U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥109,800~税込¥120,780~1セット3日以内出荷から40日以内出荷ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。測定範囲(mm)12.7表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限裏ぶた仕様平
ID-CNX U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥61,980~税込¥68,178~1セット3日以内出荷から40日以内出荷ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。測定範囲(mm)12.7表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限裏ぶた仕様平
Bluetoothデジタルインジケータ
テクロック¥129,800税込¥142,7801セット9日以内出荷送信機・受信機・ケーブル一切不要。測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信。デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します測定範囲(mm)12.5最小表示1μm測定力(N)0.65~0.9保護等級IP54保存温度(℃)-10~60データ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits最大出力Class3(1mW)電池CR2032サンプリング(測定サンプリング数/秒)Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下)器差(μm)3EMC規格EN61326-1動作温度(℃)5~40繰返し精密度(μm)2最大移動速度(m/sec)1.7変調方式GFSK周波数帯域(GHz)2.4
BluetoothデジタルインジケータMINI
テクロック¥99,980税込¥109,9781セット9日以内出荷送信機・受信機・ケーブル一切不要。測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信。デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します測定範囲(mm)12.5最小表示1μm測定力(N)0.5~0.9 ±20%保護等級IP54保存温度(℃)-10~60データ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits最大出力Class3(1mW)電池CR2032サンプリング(測定サンプリング数/秒)Normalモード…最大10測定数/s、MIN/MAXモード…20測定数/s到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下)器差(μm)4動作温度(℃)5~40繰返し精密度(μm)2最大移動速度(m/sec)1.7BluetoothBluetooth4.0変調方式GFSK周波数帯域(GHz)2.4
BluetoothデジタルインジケータMINI
テクロック¥89,980~税込¥98,978~1個ほか翌々日出荷から30日以内出荷送信機・受信機・ケーブル一切不要 測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信 デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵 測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します測定範囲(mm)12.5測定力(N)0.5~0.9 ±20%保護等級IP54保存温度(℃)-10~60データ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits最大出力Class3(1mW)電池CR2032サンプリング(測定サンプリング数/秒)Normalモード…最大10測定数/s、MIN/MAXモード…20測定数/s到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下)器差(μm)4動作温度(℃)5~40繰返し精密度(μm)2最大移動速度(m/sec)1.7BluetoothBluetooth4.0変調方式GFSK周波数帯域(GHz)2.4
Bluetoothデジタルインジケータ
テクロック¥99,980~税込¥109,978~1個ほか当日出荷から30日以内出荷送信機・受信機・ケーブル一切不要 測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信 デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵 測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します測定範囲(mm)12.5測定力(N)0.65~0.9保護等級IP54保存温度(℃)-10~60データ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits最大出力Class3(1mW)電池CR2032サンプリング(測定サンプリング数/秒)Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下)EMC規格EN61326-1動作温度(℃)5~40最大移動速度(m/sec)1.7変調方式GFSK周波数帯域(GHz)2.4