絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- モノタロウ(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(105)
- マグネスケール(32)
- テクロック(24)
- TESA[測定用品](23)
- Peacock(尾崎製作所)(7)
- SK(新潟精機)(7)
- INSIZE(インサイズ)(4)
- 小野測器(2)
- イチネンTASCO(2)
- SIKO(1)
特価
「最大測定長(mm)」から絞り込む

デジタルインジケーター
A&D(エー・アンド・デイ)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷センサ(ひずみゲージ)からの電圧信号を変換し、デジタル表示するインジケータです。荷重、圧力、トルク、引張り等の計測に最適です。実負荷によらないデジタルスパン校正が可能です。ゼロ補正値はバックアップ可能です。仕様最大ロードセル数:350Ωセンサー最大3個、120Ωセンサー最大1個接続可能電源AC100~240V印加電圧(V)DC5(ロードセル)ゼロ調整範囲-35~35(mV)
ウェイングインジケーター
A&D(エー・アンド・デイ)¥25,980税込¥28,5781台翌々日出荷小型軽量(650g)で取り扱いが容易なウェイングインジケータです。本体重量650gの超軽量化を実現。取り扱いが簡単で場所を取りません。大きく見やすい高さ25mmの液晶表示菅を採用しています。ACアダプタとアルカリ乾電池の2電源方式で、電源確保の悩みを解消します。シンプル機能で低価格化を実現します。上下限機能(コンパレータ)付きです。4組のコード番号によるメモリが可能です。加算および集計機能付きです。デジタルリニアライズ、デジタルスパン付きです。仕様最大ロードセル数:350Ωロードセル4個まで接続可能トラスコ品番159-1175電源ACアダプタ(標準付属)または単2アルカリ乾電池6本(別売) MAX100mA温度係数ゼロ点±0.02μV/℃ Typ.、±0.1μV/℃ Max.、スパン±3ppm/℃ Typ.、±15ppm/℃ Max.印加電圧(V)ロードセル:DC5±5%、60mA、リモートセンシング機能付非直線性0.005% of F.S.ゼロ調整範囲-35~35mV