絞り込み
最大測定長(mm)
- 1未満(5)
- 1~10未満(19)
測定力(N)
- 0.16(1)
- 0.2(3)
- 0.25(1)
- 0.4(3)
- 0.63(11)
- 0.85(2)
- 1(5)
- 1.2(2)
- 1.6(2)
- 2.5(2)
- 4(2)
ブランド
- TESA[測定用品]
- モノタロウ(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(109)
- マグネスケール(32)
- テクロック(25)
- Peacock(尾崎製作所)(10)
- SK(新潟精機)(8)
- INSIZE(インサイズ)(4)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- 小野測器(2)
- イチネンTASCO(2)
- シンワ測定(1)
- シチズンファインデバイス(1)
- SIKO(1)
- ミネベアミツミ(1)
「最大測定長(mm)」から絞り込む
1~10未満(19)
1未満(5)
![電子測長プローブ GT31 TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413257-220719-02.jpg)
電子測長プローブ GT31
TESA[測定用品]¥139,800税込¥153,7801個52日以内出荷測定子が両方向に傾斜して測定するてこ式のプローブです。直進式のプローブでは測定が困難な個所の測定をこのプローブが理想的に行ないます。 ボールベアリングに支持された、バランスの取れたレバー機構 超硬ボール付きの測定子は交換が可能。測定子の傾斜可動範囲180° 測定方向は自動的に反転しますが、指示方向は変わりません。 二つの安全クラッチにより衝撃から保護されています。 2面にアリが付いた一体型ハウジング測定範囲(mm)±0.3測定力(N)0.2![電子測長プローブ GT282-A TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413187-220719-02.jpg)
電子測長プローブ GT282-A
TESA[測定用品]¥89,980税込¥98,9781個52日以内出荷自動測定機等で測定スピンドルの確実な前進・後退を行わせるのに適しています。測定範囲(mm)±2移動距離(mm)上限移動:8.1![電子測長プローブ GTL222-A TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413327-220719-02.jpg)
電子測長プローブ GTL222-A
TESA[測定用品]¥79,980税込¥87,9781個52日以内出荷自動測定機等で測定スピンドルの確実な前進・後退を行わせるのに適しています。仕様ジャバラシール:なし測定範囲(mm)±1.5測定力(N)0.2![電子測長プローブ GTL212-A TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413336-220719-02.jpg)
電子測長プローブ GTL212-A
TESA[測定用品]¥79,980税込¥87,9781個52日以内出荷自動測定機等で測定スピンドルの確実な前進・後退を行わせるのに適しています。仕様ジャバラシール:なし測定範囲(mm)±1.5測定力(N)0.2![電子測長プローブ GTL212 TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413336-220719-02.jpg)
電子測長プローブ GTL212
TESA[測定用品]¥79,980税込¥87,9781個52日以内出荷自動測定機等で測定スピンドルの確実な前進・後退を行わせるのに適しています。仕様ジャバラシール:ビトン測定範囲(mm)±1.5測定力(N)1.2![電子測長プローブ GTL222 TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413327-220719-02.jpg)
電子測長プローブ GTL222
TESA[測定用品]¥79,980税込¥87,9781個52日以内出荷自動測定機等で測定スピンドルの確実な前進・後退を行わせるのに適しています。仕様ジャバラシール:ビトン測定範囲(mm)±1.5測定力(N)1.2![USB電子プローブ GTL22 TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413318-220719-02.jpg)
USB電子プローブ GTL22
TESA[測定用品]¥89,980税込¥98,9781個52日以内出荷USBプローブは直接コンピューターのUSBポートに接続される為、インターフェース装置の必要がなくなります。 4個のUSBプローブまで表示可能な、TSIPソフトが含まれます。 ASCIIコマンドにより、測定器具との通信が可能です。仕様スピンドルの引上げ:機械式/バキューム式測定範囲(mm)±2許容誤差最大0.4+0.8L mm繰返し精度(μm)0.1移動量(mm)スピンドル:最大4.3![USB電子プローブ GTL21 TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413309-220719-02.jpg)
USB電子プローブ GTL21
TESA[測定用品]¥85,980税込¥94,5781個52日以内出荷USBプローブは直接コンピューターのUSBポートに接続される為、インターフェース装置の必要がなくなります。 4個のUSBプローブまで表示可能な、TSIPソフトが含まれます。 ASCIIコマンドにより、測定器具との通信が可能です。仕様スピンドルの引上げ:機械式測定範囲(mm)±2許容誤差最大0.4+0.8L mm繰返し精度(μm)0.1移動量(mm)スピンドル:最大4.3![電子測長プローブ GT43 TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413275-220719-02.jpg)
電子測長プローブ GT43
TESA[測定用品]¥75,980税込¥83,5781個52日以内出荷限られたスペースで通常のプローブの取付けが無理な場所に使用するコンパクトなプローブです。 孔などの測定に最適です。 スピンドルはプレーンベアリングが支持仕様スピンドルの引上げ:機械式、ジャバラシール:ビトン測定範囲(mm)±1測定力(N)0.4![電子測長プローブ GT41 TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413266-220719-02.jpg)
電子測長プローブ GT41
TESA[測定用品]¥85,980税込¥94,5781個52日以内出荷限られたスペースで通常のプローブの取付けが無理な場所に使用するコンパクトなプローブです。 孔などの測定に最適です。 スピンドルはダイヤフラムが支持仕様スピンドルの引上げ:なし、ジャバラシール:ニトリル測定範囲(mm)±0.3測定力(N)0.63![電子測長プローブ GT271 TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413239-220719-02.jpg)
電子測長プローブ GT271
TESA[測定用品]¥86,980税込¥95,6781個52日以内出荷応用範囲が広い汎用形プローブで、特に多点測定に多く使用されます。 測定子と測定物との間に十分な距離を確保してプローブの損傷を防止するため、測定スピンドルの引上げ量を大きくしてあります。仕様スピンドルの引上げ:バキューム式、ジャバラシール:ビトン測定範囲(mm)±2測定力(N)0.63![電子測長プローブ GT27 TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413239-220719-02.jpg)
電子測長プローブ GT27
TESA[測定用品]¥78,980税込¥86,8781個52日以内出荷応用範囲が広い汎用形プローブで、特に多点測定に多く使用されます。 測定子と測定物との間に十分な距離を確保してプローブの損傷を防止するため、測定スピンドルの引上げ量を大きくしてあります。仕様スピンドルの引上げ:機械式、ジャバラシール:ビトン測定範囲(mm)±2測定力(N)0.63![電子測長プローブ GT28 TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413223-220719-02.jpg)
電子測長プローブ GT28
TESA[測定用品]¥79,980税込¥87,9781個52日以内出荷応用範囲が広い汎用形プローブで、特に多点測定に多く使用されます。 測定子と測定物との間に十分な距離を確保してプローブの損傷を防止するため、測定スピンドルの引上げ量を大きくしてあります。仕様スピンドルの引上げ:バキューム式、ジャバラシール:ビトン測定範囲(mm)±2測定力(N)0.63![電子測長プローブ GT272-A TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413205-220719-02.jpg)
電子測長プローブ GT272-A
TESA[測定用品]¥88,980税込¥97,8781個52日以内出荷自動測定機等で測定スピンドルの確実な前進・後退を行わせるのに適しています。仕様ジャバラシール:なし測定範囲(mm)±2測定力(N)0.85移動距離(mm)上限移動:8.1![電子測長プローブ GT272 TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413205-220719-02.jpg)
電子測長プローブ GT272
TESA[測定用品]¥89,980税込¥98,9781個52日以内出荷自動測定機等で測定スピンドルの確実な前進・後退を行わせるのに適しています。仕様ジャバラシール:ビトン測定範囲(mm)±2測定力(N)1.0移動距離(mm)上限移動:8.1![電子測長プローブ GT22HP TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413074-220719-02.jpg)
電子測長プローブ GT22HP
TESA[測定用品]¥119,800税込¥131,7801個52日以内出荷仕様スピンドルの引上げ:バキューム式、ジャバラシール:ニトリル測定範囲(mm)±0.2測定力(N)0.63![電子測長プローブ GT21HP TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85412995-220719-02.jpg)
電子測長プローブ GT21HP
TESA[測定用品]¥109,800税込¥120,7801個52日以内出荷応用範囲が広く、比較的厳しい条件に対応する汎用性の高いプローブです。 Φ8mmのプローブハウジングはどの位置でもクランプが可能です。 測定可動部(測定スピンドル)はボールベアリングで支持されています。 プローブハウジングとボールベアリングガイドの間には間隔が置かれているので、クランプの適・不適の影響を受けることなく測定可動部は滑らかな動きをします。 保護等級IP65(IEC60529) 測定子、スプリング(測定カ用)等を含め豊富な種類の付属品が揃っています。仕様スピンドルの引上げ:機械式、ジャバラシール:ニトリル測定範囲(mm)±0.2測定力(N)0.63![電子測長プローブ GTL211 TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85412995-220719-02.jpg)
電子測長プローブ GTL211
TESA[測定用品]¥69,980税込¥76,9781個52日以内出荷応用範囲が広く、比較的厳しい条件に対応する汎用性の高いプローブです。 Φ8mmのプローブハウジングはどの位置でもクランプが可能です。 測定可動部(測定スピンドル)はボールベアリングで支持されています。 プローブハウジングとボールベアリングガイドの間には間隔が置かれているので、クランプの適・不適の影響を受けることなく測定可動部は滑らかな動きをします。 保護等級IP65(IEC60529) 測定子、スプリング(測定カ用)等を含め豊富な種類の付属品が揃っています。仕様スピンドルの引上げ:バキューム式、ジャバラシール:ビトン測定範囲(mm)±2測定力(N)0.63![電子測長プローブ GTL21 TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85412995-220719-02.jpg)
電子測長プローブ GTL21
TESA[測定用品]¥68,980税込¥75,8781個52日以内出荷応用範囲が広く、比較的厳しい条件に対応する汎用性の高いプローブです。 Φ8mmのプローブハウジングはどの位置でもクランプが可能です。 測定可動部(測定スピンドル)はボールベアリングで支持されています。 プローブハウジングとボールベアリングガイドの間には間隔が置かれているので、クランプの適・不適の影響を受けることなく測定可動部は滑らかな動きをします。 保護等級IP65(IEC60529) 測定子、スプリング(測定カ用)等を含め豊富な種類の付属品が揃っています。仕様スピンドルの引上げ:機械式、ジャバラシール:ビトン測定範囲(mm)±2測定力(N)0.63![電子測長プローブ GT21 TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85412995-220719-02.jpg)
電子測長プローブ GT21
TESA[測定用品]¥74,980税込¥82,4781個52日以内出荷応用範囲が広く、比較的厳しい条件に対応する汎用性の高いプローブです。 Φ8mmのプローブハウジングはどの位置でもクランプが可能です。 測定可動部(測定スピンドル)はボールベアリングで支持されています。 プローブハウジングとボールベアリングガイドの間には間隔が置かれているので、クランプの適・不適の影響を受けることなく測定可動部は滑らかな動きをします。 保護等級IP65(IEC60529) 測定子、スプリング(測定カ用)等を含め豊富な種類の付属品が揃っています。仕様スピンドルの引上げ:機械式、ジャバラシール:ニトリル測定範囲(mm)±2




![電子測長プローブ GT22 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413074-220719-02.jpg)
![電子測長プローブ GT31 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413257-220719-02.jpg)
![電子測長プローブ GT282-A TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413187-220719-02.jpg)
![電子測長プローブ GTL222-A TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413327-220719-02.jpg)
![電子測長プローブ GTL212-A TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413336-220719-02.jpg)
![USB電子プローブ GTL22 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413318-220719-02.jpg)
![USB電子プローブ GTL21 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413309-220719-02.jpg)
![TESA[測定用品] 電子測長プローブ GT44 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413284-220719-02.jpg)
![電子測長プローブ GT43 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413275-220719-02.jpg)
![電子測長プローブ GT41 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413266-220719-02.jpg)
![電子測長プローブ GT271 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413239-220719-02.jpg)
![電子測長プローブ GT28 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413223-220719-02.jpg)
![電子測長プローブ GT272-A TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413205-220719-02.jpg)
![電子測長プローブ GT21HP TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85412995-220719-02.jpg)