絞り込み
最小読取値(mm)
- 0.005(2)
- 0.01(16)
- 0.02(1)
- 0.1(5)
最大測定長(mm)
- 1未満(6)
- 1~10未満(9)
- 10~20未満(11)
校正証明書
- -(13)
- 付き(18)
測定力(N)
- 1.4
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 0.35(1)
- 0.4(2)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 0.7(1)
- 0.8(1)
- 0.9(1)
- 1(1)
- 1.1(1)
- 1.2(2)
- 1.3(2)
- 1.5(17)
- 1.8(1)
- 2(4)
- 2.2(5)
- 2.5(3)
- 3(1)
- 測定力(N)をもっと見る
戻り誤差(μm)
- 2.5(1)
- 3(11)
- 4(2)
- 5(5)
- 6(2)
- 10(1)
- 20(1)
繰返し精密度(μm)
- 3(11)
- 5(8)
- 20(2)
- 35(3)
3・5・20・35
ブランド
- テクロック(9)
- Peacock(尾崎製作所)(6)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
テクロック・Peacock(尾崎製作所)・Mitutoyo(ミツトヨ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
標準型ダイヤルゲージとは、作業盤など平板の凸凹のような変位を測定する計測器です。ダイヤルゲージのスピンドルを盤のうえを移動することで、ゲージの目盛りで変位が読み取ることができます。測定範囲は1mmから10mm程度まで数種類があり、測定精度は5μmと高精度です。変量が多いと指針が数回転してしまうため、指針の回転を1回転に制限した標準型ダイヤルゲージが、1回転未満ダイヤルゲージ。ゲージ内部に緩衝機構を採用し、測定対象外のエリアを目盛りの赤色部分による区分けが特徴です。そのため指針の読み間違えを防止できます。
「最小読取値(mm)」から絞り込む
0.005(2)
0.01(16)
0.02(1)
0.1(5)

標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm)
Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台ほか当日出荷から40日以内出荷外枠の外径Φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです。 本製品にリミット針は付属しておりません。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 大歯車には、磨耗、変形の少ないスレンレス鋼を採用しています。 連続目盛。全測定範囲にわたって連続して読取りができるタイプです。変位量の大きい測定に便利です。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。目量(mm)0.01長針1回転(mm)1指示誤差[1回転](μm)10指示誤差[1/2回転](μm)9指示誤差[1/10回転](μm)5戻り誤差(μm)3繰返し精密度(μm)3寸法H(mm)52シリーズ2寸法A(mm)47.2寸法D(mm)18.1寸法E(mm)20寸法C(mm)57寸法I(mm)7.6適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
標準型ダイヤルゲージ(0.01mmタイプ)
Peacock(尾崎製作所)(33件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1台ほか当日出荷から20日以内出荷目量0.01mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。目量(mm)0.01繰返し精密度(μm)3材質(ステム)SK焼き入れ鋼
0.1mm目盛 ダイヤルゲージ
テクロック(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個ほか当日出荷から21日以内出荷目量0.1mmのダイヤルゲージです。木工や皮革製品などのラフな寸法測定や、ズレ寸法の判定などに使用されています。スピンドルに10mm移動がわかる赤マークが入っています。目量(mm)0.1仕様ショックプルーフ外枠径(mm)Φ55ステム径(Φmm)8測定子部品コード:ZS-017繰返し精密度(μm)35取付径(Φmm)(軸径)8
1回転未満ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥7,698~税込¥8,468~1台ほか当日出荷から30日以内出荷緩衝機構を採用したミツトヨ独自のショックプルーフ機構を採用していますので、耐久性、耐衝撃性に優れています。 測定範囲外の指示値は、赤色のデットゾーンで明確に指示します。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 目盛部中央赤色デッドゾーンは精度保証範囲外です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。指示誤差[1回転](μm)-指示誤差[1/2回転](μm)-寸法H(mm)52シリーズ2寸法A(mm)47.2寸法D(mm)18.1寸法E(mm)20寸法C(mm)57寸法I(mm)7.6
丸型 ダイヤルゲージ
テクロック¥5,398~税込¥5,938~1個ほか当日出荷から24日以内出荷目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下全長(mm)113.7質量(g)110寸法A(mm)48.7寸法D(mm)18寸法E(mm)15.5寸法B(mm)65寸法I(mm)19.5寸法G(mm)7.5ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)3指示誤差[1/2回転](μm)9指示誤差[1回転](μm)10測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)55繰返し精度(μm)5繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)5
標準ダイヤルゲージ(指針調整式)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥11,980~税込¥13,178~1台ほか当日出荷から40日以内出荷頭部ツマミを回すことにより、スピンドルの上下動とは無関係に指針位置が調整できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。目量(mm)0.01測定範囲(mm)10測定力(N)1.4以下目盛0-100長針1回転(mm)1指示誤差[1回転](μm)10指示誤差[1/2回転](μm)9指示誤差[1/10回転](μm)5指示誤差[全測定範囲](μm)15戻り誤差(μm)3繰返し精密度(μm)3仕様連続目盛/宝石入/中2針/指針調整式寸法H(mm)52シリーズ2寸法A(mm)47.4寸法F(mm)16.9寸法D(mm)17.7寸法E(mm)20寸法B(mm)64.9寸法C(mm)57目盛仕様±0-100寸法I(mm)7.6寸法G(mm)19.5適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥7,398~税込¥8,138~1台ほか翌々日出荷から30日以内出荷緩衝機構を採用したミツトヨ独自のショックプルーフ機構を採用していますので、耐久性、耐衝撃性に優れています。 多回転による読み誤りを防止するために開発されたダイヤルゲージです。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 軽量タイプです。 目盛部中央赤色デッドゾーンは精度保証範囲外です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。測定力(N)1.4以下指示誤差[1回転](μm)-指示誤差[1/2回転](μm)-仕様バランス目盛/ショックプルーフ/防塵・防滴/1回転未満寸法H(mm)55シリーズ2寸法A(mm)43.2寸法F(mm)21本体質量(g)70寸法D(mm)16.5寸法C(mm)57寸法I(mm)7.6
丸型ダイヤルゲージ
テクロック¥6,298~税込¥6,928~1個ほか当日出荷から21日以内出荷読み取りが0.01mm単位の高精度ダイヤルゲージです。用途機械の寸法出し、専用機への組み込みなど、スペースのない場所での使用に。測定範囲(mm)10最小表示(mm)0.01測定力(N)1.4以下質量(g)140寸法H(mm)7.8目量(mm)0.01寸法A(mm)48.7寸法D(mm)18寸法E(mm)15.5寸法B(mm)65目盛仕様0-50-100寸法I(mm)19.5寸法G(mm)7.5ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)3指示誤差[1/2回転](μm)9指示誤差[1回転](μm)10指示誤差[全測定範囲](μm)15測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)55材質(ステム)焼入ステンレスステム裏ぶた仕様平裏ぶた繰返し精密度(μm)3取付径(Φmm)(軸径)8指示誤差[1/10回転](μm)5
1回転未満ダイヤルゲージ
テクロック¥7,998~税込¥8,798~1個ほか当日出荷から32日以内出荷測定力(N)1.4以下質量(g)150タイプ目量0.1mmの1回転未満モデル寸法H(mm)18.5寸法A(mm)48寸法D(Φmm)52寸法E(mm)15.8寸法B(mm)65寸法G(mm)19測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)55
0.01mm目盛 1回転未満 ダイヤルゲージ
テクロック¥7,298~税込¥8,028~1個ほか当日出荷から21日以内出荷0.01mm-1.0mm標準タイプダイヤルゲージ測定範囲(mm)1(4.0)目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下仕様目量0.01mmの一回転未満モデル全長(mm)113質量(g)145外枠径(mm)Φ55戻り誤差(μm)5指示誤差[全測定範囲](μm)±10繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた
ダイヤルゲージ(防油型)
Peacock(尾崎製作所)¥8,698~税込¥9,568~1台ほか5日以内出荷から14日以内出荷測定範囲(mm)0.8 (7.0)目量(mm)0.01測定力(N)1.4目盛40 - 0 - 40戻り誤差(μm)5繰返し精度(μm)5
ダイヤルゲージ(耳金なし)
Peacock(尾崎製作所)¥4,998税込¥5,4981台5日以内出荷測定範囲(mm)0.8 (10)目量(mm)0.01測定力(N)1.4目盛40 - 0 - 40戻り誤差(μm)5繰返し精度(μm)5
ダイヤルゲージ(防油・耳金なし)
テクロック¥13,980~税込¥15,378~1セットほか8日以内出荷から21日以内出荷測定範囲(mm)10目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下質量(g)150戻り誤差(μm)5隣接誤差(μm)8繰返し精密度(μm)5