絞り込み
最小読取値(mm)
- 0.001(11)
- 0.005(2)
- 0.01(5)
最大測定長(mm)
- 1未満(7)
- 1~10未満(9)
- 10~20未満(5)
校正証明書
- -(10)
- 付き(14)
測定力(N)
- 1.5
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 0.35(1)
- 0.4(2)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 0.7(1)
- 0.8(1)
- 0.9(1)
- 1(1)
- 1.1(1)
- 1.2(2)
- 1.3(2)
- 1.4(19)
- 1.8(1)
- 2(4)
- 2.2(5)
- 2.5(3)
- 3(1)
- 測定力(N)をもっと見る
戻り誤差(μm)
- 1.6(1)
- 2(7)
- 3(11)
- 4(2)
- 5(2)
- 7(1)
繰返し精密度(μm)
- 0.5(11)
- 1(4)
- 2(1)
- 3(4)
- 5(1)
0.5・1・2・3・5
ブランド
- モノタロウ(1)
- テクロック(5)
- Peacock(尾崎製作所)(4)
- SK(新潟精機)(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
- シンワ測定(1)
モノタロウ・テクロック・Peacock(尾崎製作所)・SK(新潟精機)・Mitutoyo(ミツトヨ)・シンワ測定
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
標準型ダイヤルゲージとは、作業盤など平板の凸凹のような変位を測定する計測器です。ダイヤルゲージのスピンドルを盤のうえを移動することで、ゲージの目盛りで変位が読み取ることができます。測定範囲は1mmから10mm程度まで数種類があり、測定精度は5μmと高精度です。変量が多いと指針が数回転してしまうため、指針の回転を1回転に制限した標準型ダイヤルゲージが、1回転未満ダイヤルゲージ。ゲージ内部に緩衝機構を採用し、測定対象外のエリアを目盛りの赤色部分による区分けが特徴です。そのため指針の読み間違えを防止できます。
「最小読取値(mm)」から絞り込む
0.001(11)
0.005(2)
0.01(5)

ダイヤルゲージ
(31件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷標準型ダイヤルゲージで、0.01mmまで測定可能。平裏ぶたと耳付き裏ぶたが同梱されています。用途平面の凹凸、軸振れ、直角度等の変位測定。全長(mm)110質量(g)150測定範囲(mm)0~10使用温度範囲(℃)0~40目量(mm)0.01目盛±0~100測定力(N)1.5以下測定子直径(Φmm)2.5外枠径(mm)56ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)3繰返し精度(μm)3裏ぶた仕様平(耳付裏ぶた同梱)
ダイヤルゲージ
シンワ測定(6件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷から14日以内出荷0.01mmまで測定できます。用途平面度測定・平行度測定・偏芯測定に使用するダイヤルゲージ付属品平裏フタ、収納ケース材質リミッター:ABS樹脂 目盛板:アルミ 目盛板カバー:アクリル樹脂 測定子:真ちゅう寸法(mm)107×55×44材質(本体)スチール・ABS樹脂質量(g)100(耳金付裏フタ装着時)測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下外枠径(mm)55目盛仕様±0-50-100本体サイズ(mm)107×55×44(耳金付裏フタ装着時)戻り誤差(μm)5指示誤差[全測定範囲](μm)20材質(ステム)アルミ1/10回転隣接誤差(μm)8材質(外枠)ABS樹脂材質(スピンドル)ステンレス特性●耳金付裏フタを使用してスタンドに取り付けることができます。●収納ケース付です。材質(クランプ)真ちゅう
標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥13,980~税込¥15,378~1台ほか当日出荷から40日以内出荷外枠の外径Φ57mm、目量0.001mmの標準形ダイヤルゲージです。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 セクターギアには、耐摩耗性向上ため、特殊合金を使用しています。 軸受部に宝石軸受を採用しています。指示感度、耐久性に優れています。 オオイ板表面にハードコーティングを施し、耐傷性及び耐薬品性に優れています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。寸法H(mm)52シリーズ2目量(mm)0.001寸法A(mm)47.2寸法D(mm)18.1寸法E(mm)20寸法C(mm)57寸法I(mm)7.6適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
標準型ダイヤルゲージ(0.001mm・0.005mmタイプ)
Peacock(尾崎製作所)(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台ほか当日出荷から14日以内出荷目量0.001・0.005mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。目量(mm)0.001ステム径(Φmm)8
標準形ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 リミット針を装着です。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に測定範囲(mm)0-10目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下目盛仕様±0-100戻り誤差(μm)5指示誤差±20mm長針1回転(mm)11/10回転隣接誤差(μm)8繰返し精度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
1回転未満ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥13,980~税込¥15,378~1台ほか当日出荷から30日以内出荷緩衝機構を採用したミツトヨ独自のショックプルーフ機構を採用していますので、耐久性、耐衝撃性に優れています。 測定範囲外の指示値は、赤色のデットゾーンで明確に指示します。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 目盛部中央赤色デッドゾーンは精度保証範囲外です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。寸法H(mm)52シリーズ2寸法A(mm)47.2寸法D(mm)18.1寸法E(mm)20寸法C(mm)57寸法I(mm)7.6指示誤差[1/2回転](μm)-指示誤差[1回転](μm)-
ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 リミット針を装着です。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定にタイプ標準目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下目盛仕様±0-100戻り誤差(μm)3長針1回転(mm)1繰返し精度(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応
標準形ダイヤルゲージ(目量0.005mm)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥13,980~税込¥15,378~1台ほか当日出荷から30日以内出荷外枠の外径Φ57mm、目量0.005mmの標準形ダイヤルゲージです。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 セクターギアには、耐摩耗性向上ため、特殊合金を使用しています。 軸受部に宝石軸受を採用しています。指示感度、耐久性に優れています。 オオイ板表面にハードコーティングを施し、耐傷性及び耐薬品性に優れています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。仕様連続目盛/宝石入測定範囲(mm)5寸法H(mm)52シリーズ2目量(mm)0.005寸法A(mm)47.2目盛0-50寸法F(mm)16.9寸法D(mm)18.1測定力(N)1.5以下寸法E(mm)20寸法B(mm)60.3寸法C(mm)57目盛仕様0-50寸法I(mm)7.6寸法G(mm)14.9戻り誤差(μm)3指示誤差[1/2回転](μm)8指示誤差[1回転](μm)9指示誤差[全測定範囲](μm)12長針1回転(mm)0.5繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)5適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)¥7,898~税込¥8,688~1個翌々日出荷から15日以内出荷測定子の振幅をダイヤル目盛へ表示します。用途旋盤の精度や部品の偏芯、平行度の測定に。付属品ハードケース仕様裏フタ/耳金付質量(g)120タイプ標準測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下目盛仕様±0-100-0本体寸法(mm)奥行45.5ステム径(Φmm)8本体サイズ(mm)全長105×全幅58×厚さ45.5戻り誤差(μm)7指示誤差[全測定範囲](μm)±18000主な用途旋盤の精度や部品の偏芯、平行度の測定に長針1回転(mm)11/10回転隣接誤差(μm)10本体高さ(mm)105特性●標準形のダイヤルゲージです。●リミット針を装着しています。●ハードケース付です。本体幅(mm)58
0.001mm目盛 精密ダイヤルゲージ
テクロック¥11,980~税込¥13,178~1個ほか当日出荷から24日以内出荷全長(mm)102目量(mm)0.001寸法A(mm)62寸法F(mm)16寸法D(mm)7.5測定力(N)1.5以下測定子部品コード:ZS-017裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた
精密ダイヤルゲージ
テクロック¥13,980~税込¥15,378~1個ほか9日以内出荷から24日以内出荷目量(mm)0.001測定力(N)1.5以下もどり誤差(μm)3指示誤差[全測定範囲](μm)±5隣接誤差(μm)2.5繰返し精密度(μm)0.5
1回転未満精密ダイヤルゲージ
テクロック¥13,980~税込¥15,378~1個ほか翌々日出荷から21日以内出荷質量(g)175測定範囲(mm)0.16(フリーストローク=3.5)目量(mm)0.001測定力(N)1.5以下戻り誤差(μm)3指示誤差±5隣接誤差(μm)2.5繰返し精密度(μm)0.5
0.001mm目盛 1回転未満 ダイヤルゲージ
テクロック¥9,998~税込¥10,998~1個ほか当日出荷から24日以内出荷全長(mm)106.5質量(g)175寸法H(mm)18目量(mm)0.001寸法A(mm)44.5寸法D(Φmm)52.5測定力(N)1.5以下寸法E(mm)15寸法B(mm)62寸法G(mm)16戻り誤差(μm)2指示誤差[全測定範囲](μm)5測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)56裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた繰返し精密度(μm)0.5指示誤差[1/10回転](μm)2
ダイヤルゲージ(耳金なし)
テクロック¥12,980~税込¥14,278~1台ほか当日出荷から21日以内出荷質量(g)170測定範囲(mm)1(フリーストローク=3)目量(mm)0.001測定力(N)1.5以下戻り誤差(μm)3隣接誤差(μm)2.5繰返し精密度(μm)0.5