絞り込み
最小読取値(mm)
- -(1)
最大測定長(mm)
- -
- 1未満(13)
- 1~10未満(36)
- 10~20未満(26)
- 20~50未満(12)
- 50~100未満(3)
- 100~200未満(3)
- 200~500未満(1)
校正証明書
- -(1)
- 付き(1)
測定力(N)
- その他(1)
ブランド
- Peacock(尾崎製作所)(1)
標準型ダイヤルゲージとは、作業盤など平板の凸凹のような変位を測定する計測器です。ダイヤルゲージのスピンドルを盤のうえを移動することで、ゲージの目盛りで変位が読み取ることができます。測定範囲は1mmから10mm程度まで数種類があり、測定精度は5μmと高精度です。変量が多いと指針が数回転してしまうため、指針の回転を1回転に制限した標準型ダイヤルゲージが、1回転未満ダイヤルゲージ。ゲージ内部に緩衝機構を採用し、測定対象外のエリアを目盛りの赤色部分による区分けが特徴です。そのため指針の読み間違えを防止できます。
「最小読取値(mm)」から絞り込む
-(1)