絞り込み
最小読取値(mm)
- -
- 0(1)
- 0.0005(1)
- 0.001(18)
- 0.002(2)
- 0.005(6)
- 0.01(53)
- 0.02(2)
- 0.1(7)
最大測定長(mm)
- -(1)
校正証明書
- -(1)
- 付き(1)
測定力(N)
- その他(1)
ブランド
- Peacock(尾崎製作所)(1)
標準型ダイヤルゲージとは、作業盤など平板の凸凹のような変位を測定する計測器です。ダイヤルゲージのスピンドルを盤のうえを移動することで、ゲージの目盛りで変位が読み取ることができます。測定範囲は1mmから10mm程度まで数種類があり、測定精度は5μmと高精度です。変量が多いと指針が数回転してしまうため、指針の回転を1回転に制限した標準型ダイヤルゲージが、1回転未満ダイヤルゲージ。ゲージ内部に緩衝機構を採用し、測定対象外のエリアを目盛りの赤色部分による区分けが特徴です。そのため指針の読み間違えを防止できます。
「最小読取値(mm)」から絞り込む
0(1)
0.0005(1)
0.001(18)
0.002(2)
0.005(6)
0.01(53)
0.02(2)
0.1(7)
-