絞り込み
最小読取値(mm)
- 0.01(3)
最大測定長(mm)
- 1未満(1)
- 1~10未満(2)
校正証明書
- 付き(2)
測定力(N)
- 1(1)
- 1.2(1)
- 1.4(1)
戻り誤差(μm)
- 6
- 1.6(1)
- 2(7)
- 2.5(2)
- 3(14)
- 3.5(1)
- 4(4)
- 5(9)
- 7(6)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(1)
繰返し精密度(μm)
- 5(3)
5
ブランド
- テクロック(2)
- Peacock(尾崎製作所)(1)
テクロック・Peacock(尾崎製作所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
標準型ダイヤルゲージとは、作業盤など平板の凸凹のような変位を測定する計測器です。ダイヤルゲージのスピンドルを盤のうえを移動することで、ゲージの目盛りで変位が読み取ることができます。測定範囲は1mmから10mm程度まで数種類があり、測定精度は5μmと高精度です。変量が多いと指針が数回転してしまうため、指針の回転を1回転に制限した標準型ダイヤルゲージが、1回転未満ダイヤルゲージ。ゲージ内部に緩衝機構を採用し、測定対象外のエリアを目盛りの赤色部分による区分けが特徴です。そのため指針の読み間違えを防止できます。
特価
本日10月2日(金)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「最小読取値(mm)」から絞り込む
0.01(3)

ダイヤルゲージ(耳金なし
テクロック¥12,980税込¥14,2781個16日以内出荷から31日以内出荷寸法精度を確認する必要のある製造現場では、必ずと言って良い程使用されているのが、このダイヤルゲージです。ダイヤルゲージは通常、単独では使用せず、ステム部分あるいは背面部を治具に固定し、測定台上と測定子でワークをはさみ、その変位量を短針及び長針で読み取ります。実寸法で測定する直接測定と、ある基準寸法からの変位量を読み取る比較測定の用途があります
ダイヤルゲージ(耳金なし)
テクロック¥7,398~税込¥8,138~1台ほか当日出荷から21日以内出荷質量(g)60測定範囲(mm)4目量(mm)0.01測定力(N)1.0以下戻り誤差(μm)6隣接誤差(μm)8繰返し精密度(μm)5