絞り込み
最小読取値(mm)
  • 0.001(1)
最大測定長(mm)
  • 1~10未満(1)
  • 20~50未満(1)
  • 50~100未満(1)
  • 100~200未満(1)
校正証明書
  • -(2)
  • 付き(2)
測定力(N)
  • 1.5(1)
戻り誤差(μm)
  • 4(1)
繰返し精密度(μm)
  • 2
  • 0.002(1)
  • 0.003(8)
  • 0.005(1)
  • 0.007(1)
  • 0.3(2)
  • 0.5(11)
  • 0.8(1)
  • 1(5)
  • 3(19)
  • 4(1)
  • 5(17)
  • 20(2)
  • 35(4)
ブランド
  • Peacock(尾崎製作所)(1)
  • テクロック(1)
Peacock(尾崎製作所)・テクロック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
標準型ダイヤルゲージとは、作業盤など平板の凸凹のような変位を測定する計測器です。ダイヤルゲージのスピンドルを盤のうえを移動することで、ゲージの目盛りで変位が読み取ることができます。測定範囲は1mmから10mm程度まで数種類があり、測定精度は5μmと高精度です。変量が多いと指針が数回転してしまうため、指針の回転を1回転に制限した標準型ダイヤルゲージが、1回転未満ダイヤルゲージ。ゲージ内部に緩衝機構を採用し、測定対象外のエリアを目盛りの赤色部分による区分けが特徴です。そのため指針の読み間違えを防止できます。
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最小読取値(mm)」から絞り込む
0.001(1)
  • 標準型ダイヤルゲージ(0.001mm・0.005mmタイプ) Peacock(尾崎製作所)

    標準型ダイヤルゲージ(0.001mm・0.005mmタイプ)

    Peacock(尾崎製作所)(2件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    目量0.001・0.005mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。
    目量(mm)0.001ステム径(Φmm)8
  • シリンダゲージ テクロック

    シリンダゲージ

    テクロック
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個ほか
    当日出荷から50日以内出荷
    測定子の先端は耐摩耗性に優れた超硬合金球を採用してます。独自形状の一体案内板により高い指示安定度を実現しました。
    用途内径の測定に。Φ50からΦ100mmまでの内径の大きさ測定。標準タイプになっています。タイプ標準型寸法D(mm)20寸法E(mm)80広範囲行き精度(μm)5寸法F(Φmm)20隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2有効測定範囲1.2mm
標準型ダイヤルゲージ