絞り込み
最小読取値(mm)
  • 0.001(1)
  • 0.01(11)
最大測定長(mm)
  • 1未満(1)
  • 1~10未満(6)
  • 10~20未満(1)
  • 20~50未満(1)
ブランド
  • ベイカー(BAKER)
  • モノタロウ(2)
  • テクロック(62)
  • SK(新潟精機)(9)
  • マール社(9)
  • INSIZE(インサイズ)(9)
  • Peacock(尾崎製作所)(8)
  • 日平機器(1)
  • ノガ(1)
  • 理研計測器(1)
  • PROCHI(プロチ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最小読取値(mm)から絞り込む
0.001(1)
0.01(11)
  • ベイカー 標準ダイヤルゲージ タイプK02 0.01mm目量 ベイカー(BAKER)

    ベイカー 標準ダイヤルゲージ タイプK02 0.01mm目量

    ベイカー(BAKER)
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    目量0.01mmの一般的なダイヤルゲージです。(BGK17S以外) 実測値データ付の検査成績書が付いています。 ステムは焼入れされていて、クランプ時の問題は解消されています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 購入時の平裏ぶたの他に、耳金付裏ぶたが標準で付いています。 真鍮ボディの上、強靱でスムーズなメタル製ベゼルのため頑丈です。 BGK17S(0.001mm×1mm)のダイヤルゲージは8ヶの宝飾用軸受石を使用し、JIS B-7503に準拠しています。
    目量(mm)0.01外枠径(mm)56目盛仕様0-100アズワン品番65-1976-86
  • ベイカー指針1回転未満ダイヤルゲージ タイプ56 0.01mm ベイカー(BAKER)

    ベイカー指針1回転未満ダイヤルゲージ タイプ56 0.01mm

    ベイカー(BAKER)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    目量0.01mm、測定範囲0.8mmの指針1回転未満のダイヤルゲージなので、読み違いが防止できます。 ショックプルーフメカニズム機構により、スピンドルへの衝撃を吸収します。 実測データ付の検査成績書が付いています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 強靱でスムーズなメタル製ベゼル、頑丈なボディです。 DIN及びJISの規格に準じています。
    測定範囲(mm)0.8目量(mm)0.01外枠径(mm)56目盛仕様40-0-40アズワン品番65-1976-98
  • ベイカー 40型ダイヤルゲージ タイプK40 0.01mm目量 ベイカー(BAKER)

    ベイカー 40型ダイヤルゲージ タイプK40 0.01mm目量

    ベイカー(BAKER)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ベゼル径はΦ40mmと、より小型なので狭い場所で使い易くなっています。 実測値データ付の検査成績書が付いています。 宝飾用軸受石を使用しているので、精度が高く長寿命です。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 スペアの耳金付裏ぶたが、標準で付いています。 強靱でスムーズなメタル製ベゼル、頑丈なボディです。 DIN及びJISの規格に準拠しています。
    測定範囲(mm)5目量(mm)0.01外枠径(mm)40目盛仕様0-100アズワン品番65-1976-93
  • ベイカー ダイヤルゲージ タイプK08 0.01mm目量 ベイカー(BAKER)

    ベイカー ダイヤルゲージ タイプK08 0.01mm目量

    ベイカー(BAKER)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    目量0.01mmの一般的なダイヤルゲージです。(BGK17S以外) 実測値データ付の検査成績書が付いています。 ステムは焼入れされていて、クランプ時の問題は解消されています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 購入時の平裏ぶたの他に、耳金付裏ぶたが標準で付いています。 真鍮ボディの上、強靱でスムーズなメタル製ベゼルのため頑丈です。 BGK17S(0.001mm×1mm)のダイヤルゲージは8ヶの宝飾用軸受石を使用し、JIS B-7503に準拠しています。
    目量(mm)0.01外枠径(mm)56目盛仕様0-100アズワン品番65-1976-90
  • ベイカー バックプランジャー形ダイヤルゲージタイプF02 ベイカー(BAKER)

    ベイカー バックプランジャー形ダイヤルゲージタイプF02

    ベイカー(BAKER)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    スピンドルが目盛板に対して直角に作動するダイヤルゲージです。 工作機械のテーブルや検査治具、狭い場所での使用に適します。 実測データ付の検査成績書が付いています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 強靱でスムーズなメタル製ベゼル、頑丈なボディです。
    目量(mm)0.01外枠径(mm)38目盛仕様0-100アズワン品番65-1976-84
  • ベイカー 40型ダイヤルゲージ タイプK39 0.01mm目量 ベイカー(BAKER)

    ベイカー 40型ダイヤルゲージ タイプK39 0.01mm目量

    ベイカー(BAKER)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ベゼル径はΦ40mmと、より小型なので狭い場所で使い易くなっています。 実測値データ付の検査成績書が付いています。 宝飾用軸受石を使用しているので、精度が高く長寿命です。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 スペアの耳金付裏ぶたが、標準で付いています。 強靱でスムーズなメタル製ベゼル、頑丈なボディです。 DIN及びJISの規格に準拠しています。
    測定範囲(mm)5目量(mm)0.01外枠径(mm)40目盛仕様0-50-0アズワン品番65-1976-92
  • ベイカー 高精度ダイヤルゲージ タイプK17S 0.001mm ベイカー(BAKER)

    ベイカー 高精度ダイヤルゲージ タイプK17S 0.001mm

    ベイカー(BAKER)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    目量0.01mmの一般的なダイヤルゲージです。(BGK17S以外) 実測値データ付の検査成績書が付いています。 ステムは焼入れされていて、クランプ時の問題は解消されています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 購入時の平裏ぶたの他に、耳金付裏ぶたが標準で付いています。 真鍮ボディの上、強靱でスムーズなメタル製ベゼルのため頑丈です。 BGK17S(0.001mm×1mm)のダイヤルゲージは8ヶの宝飾用軸受石を使用し、JIS B-7503に準拠しています。
    測定範囲(mm)1目量(mm)0.001外枠径(mm)56目盛仕様0-100-0アズワン品番65-1976-91
  • ベイカー ダイヤルゲージ タイプK07 0.01mm目量 ベイカー(BAKER)

    ベイカー ダイヤルゲージ タイプK07 0.01mm目量

    ベイカー(BAKER)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    目量0.01mmの一般的なダイヤルゲージです。(BGK17S以外) 実測値データ付の検査成績書が付いています。 ステムは焼入れされていて、クランプ時の問題は解消されています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 購入時の平裏ぶたの他に、耳金付裏ぶたが標準で付いています。 真鍮ボディの上、強靱でスムーズなメタル製ベゼルのため頑丈です。 BGK17S(0.001mm×1mm)のダイヤルゲージは8ヶの宝飾用軸受石を使用し、JIS B-7503に準拠しています。
    測定範囲(mm)30目量(mm)0.01外枠径(mm)56目盛仕様0-100アズワン品番65-1976-89
  • ベイカー ダイヤルゲージ タイプK04 0.01mm目量 ベイカー(BAKER)

    ベイカー ダイヤルゲージ タイプK04 0.01mm目量

    ベイカー(BAKER)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    目量0.01mmの一般的なダイヤルゲージです。(BGK17S以外) 実測値データ付の検査成績書が付いています。 ステムは焼入れされていて、クランプ時の問題は解消されています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 購入時の平裏ぶたの他に、耳金付裏ぶたが標準で付いています。 真鍮ボディの上、強靱でスムーズなメタル製ベゼルのため頑丈です。 BGK17S(0.001mm×1mm)のダイヤルゲージは8ヶの宝飾用軸受石を使用し、JIS B-7503に準拠しています。
    測定範囲(mm)5目量(mm)0.01外枠径(mm)56目盛仕様0-100アズワン品番65-1976-88
  • ベイカー ダイヤルゲージ タイプK03 0.01mm目量 ベイカー(BAKER)

    ベイカー ダイヤルゲージ タイプK03 0.01mm目量

    ベイカー(BAKER)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    目量0.01mmの一般的なダイヤルゲージです。(BGK17S以外) 実測値データ付の検査成績書が付いています。 ステムは焼入れされていて、クランプ時の問題は解消されています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 購入時の平裏ぶたの他に、耳金付裏ぶたが標準で付いています。 真鍮ボディの上、強靱でスムーズなメタル製ベゼルのため頑丈です。 BGK17S(0.001mm×1mm)のダイヤルゲージは8ヶの宝飾用軸受石を使用し、JIS B-7503に準拠しています。
    測定範囲(mm)5目量(mm)0.01外枠径(mm)56目盛仕様0-50-0アズワン品番65-1976-87
  • ベイカー 標準ダイヤルゲージ タイプK01 0.01mm目量 ベイカー(BAKER)

    ベイカー 標準ダイヤルゲージ タイプK01 0.01mm目量

    ベイカー(BAKER)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    目量0.01mmの一般的なダイヤルゲージです。(BGK17S以外) 実測値データ付の検査成績書が付いています。 ステムは焼入れされていて、クランプ時の問題は解消されています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 購入時の平裏ぶたの他に、耳金付裏ぶたが標準で付いています。 真鍮ボディの上、強靱でスムーズなメタル製ベゼルのため頑丈です。 BGK17S(0.001mm×1mm)のダイヤルゲージは8ヶの宝飾用軸受石を使用し、JIS B-7503に準拠しています。
    測定範囲(mm)10目量(mm)0.01外枠径(mm)56目盛仕様0-50-0アズワン品番65-1976-85
  • ベイカー バックプランジャー形ダイヤルゲージタイプF01 ベイカー(BAKER)

    ベイカー バックプランジャー形ダイヤルゲージタイプF01

    ベイカー(BAKER)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    スピンドルが目盛板に対して直角に作動するダイヤルゲージです。 工作機械のテーブルや検査治具、狭い場所での使用に適します。 実測データ付の検査成績書が付いています。 スピンドルはステンレス製、測定子は超硬ボールアンビル付です。 強靱でスムーズなメタル製ベゼル、頑丈なボディです。
    測定範囲(mm)2目量(mm)0.01外枠径(mm)38目盛仕様0-50-0アズワン品番65-1976-83
標準型ダイヤルゲージ