絞り込み
最小読取値(mm)
- 0.001(4)
- 0.005(2)
- 0.01(6)
- -(1)
最大測定長(mm)
- 1未満(5)
- 1~10未満(4)
- 10~20未満(2)
- -(1)
校正証明書
- -(4)
- 付き(7)
測定力(N)
- 0.4(1)
- 1.4(6)
- 1.5(4)
- その他(1)
戻り誤差(μm)
- 1.6(1)
- 2(3)
- 2.5(1)
- 3(5)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(1)
繰返し精密度(μm)
- 0.5(4)
- 1(2)
- 2(1)
- 3(3)
- 5(4)
0.5・1・2・3・5
ブランド
- Peacock(尾崎製作所)
- モノタロウ(2)
- テクロック(93)
- ベイカー(BAKER)(12)
- SK(新潟精機)(10)
- エスコ(9)
- マール社(9)
- INSIZE(インサイズ)(9)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(7)
- シンワ測定(1)
- 日平機器(1)
- ノガ(1)
- 理研計測器(1)
- PROCHI(プロチ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「最小読取値(mm)」から絞り込む
0.001(4)
0.005(2)
0.01(6)
-(1)

標準型ダイヤルゲージ(0.01mmタイプ)
Peacock(尾崎製作所)(33件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1台ほか当日出荷から20日以内出荷目量0.01mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。目量(mm)0.01材質(ステム)SK焼き入れ鋼繰返し精密度(μm)3
標準型ダイヤルゲージ(0.001mm・0.005mmタイプ)
Peacock(尾崎製作所)(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台ほか当日出荷から14日以内出荷目量0.001・0.005mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。目量(mm)0.001ステム径(Φmm)8
ダイヤルゲージ(防油型)
Peacock(尾崎製作所)¥8,698~税込¥9,568~1台ほか5日以内出荷から14日以内出荷測定範囲(mm)0.8 (7.0)目量(mm)0.01目盛40 - 0 - 40測定力(N)1.4戻り誤差(μm)5繰返し精度(μm)5
ダイヤルゲージ(耳金なし)
Peacock(尾崎製作所)¥4,998税込¥5,4981台5日以内出荷測定範囲(mm)0.8 (10)目量(mm)0.01目盛40 - 0 - 40測定力(N)1.4戻り誤差(μm)5繰返し精度(μm)5
アプライトダイヤルゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥42,980~税込¥47,278~1台ほか5日以内出荷から14日以内出荷精密部品の寸法検査、実験試料の厚み測定、ゴム、革、布、プラスチック製品の厚さ測定に適します。 テーブルが上下運動できるので測定物のセットが簡単です。 ゴム、皮革、ウレタン、フィルム等 JIS 規格に準拠した定圧厚さ測定用ウエイト (分銅) 取付方式にて多数製作しております。測定台Φ40mm