絞り込み
最大測定長(mm)
- 20~50未満(8)
- 50~100未満(1)
- 100~200未満(1)
最小読取値(mm)
- 0.01(7)
- 0.05(3)
- 0.1(1)
校正証明書
- -(9)
- 付き(10)
測定力(N)
- 2.5
- 1.4(1)
- 1.5(2)
- 2(4)
- 2.2(4)
- 3(3)
- 3.2(1)
- 3.5(1)
- 4(1)
- 4.5(2)
ブランド
- テクロック(6)
- Peacock(尾崎製作所)(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「最大測定長(mm)」から絞り込む
20~50未満(8)
50~100未満(1)
100~200未満(1)

ロングストロークダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台ほか当日出荷から40日以内出荷外枠の外径Φ57mmのロングストロークダイヤルゲージです。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入がありません。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 大歯車には、摩耗、変形の少ないステンレス鋼を採用しています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。目量(mm)0.01目盛0-100長針1回転(mm)1指示誤差[1回転](μm)15寸法H(mm)52シリーズ2寸法D(mm)17.7寸法E(mm)20寸法C(mm)57目盛仕様±0-100寸法I(mm)7.6適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
ロングストローク大形ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥18,980~税込¥20,878~1台ほか当日出荷から40日以内出荷目盛面径を大きくし、読み取りやすくしたダイヤルゲージです。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。 超硬合金測定子を使用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。寸法H(mm)71寸法D(mm)17.7寸法E(mm)21寸法I(mm)9適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
0.01mm目盛 長ストロークダイヤルゲージ
テクロック(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台ほか当日出荷から21日以内出荷ショックプルーフ機構付きです。リフトレバーの取付も可能です。ストローク20mm(KM-121)・30mm(KM-131)の標準タイプです。目量(mm)0.01仕様ショックプルーフ寸法H(mm)7.5寸法A(mm)36寸法F(mm)15.5寸法D(Φmm)52外枠径(mm)Φ55寸法G(mm)20ステム径(Φmm)8指示誤差[1回転](μm)15測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)55繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き
長ストロークダイヤルゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥19,980~税込¥21,978~1台ほか当日出荷から14日以内出荷一般的な長ストリークダイヤルゲージです。 耐衝撃機能(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押上げから歯車を保護します。 リミットシールが付属しています。測定範囲(mm)50測定力(N)2.5仕様ショックプルーフ全長(mm)209.5寸法H(mm)8.5寸法A(mm)128寸法F(mm)21.5寸法D(Φmm)81.5寸法E(mm)17.5寸法B(mm)81.5寸法C(mm)26.7外枠径(mm)81.5寸法G(mm)5.5ステム径(Φmm)10測定子X-1寸法J(Φmm)10(0~-0.03)寸法I(Φmm)78.5
長ストロークダイヤルゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥49,980~税込¥54,978~1台ほか5日以内出荷から20日以内出荷一般的な長ストリークダイヤルゲージです。 耐衝撃機能(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押上げから歯車を保護します。 リミットシールが付属しています。測定範囲(mm)80目量(mm)0.1測定力(N)2.5仕様ショックプルーフ全長(mm)288寸法H(mm)10寸法A(mm)201.5寸法F(mm)22.5寸法D(Φmm)112寸法E(mm)24寸法B(mm)86.5寸法C(mm)54外枠径(mm)112目盛仕様±0-5-10寸法G(mm)6ステム径(Φmm)14指示誤差[全測定範囲](μm)100測定子X-1寸法J(Φmm)14(0~-0.03)寸法I(Φmm)108繰返し精密度(μm)35指示誤差[1/10回転](μm)50
0.05mm目盛 大形長ストローク ダイヤルゲージ
テクロック¥23,980~税込¥26,378~1個ほか当日出荷から21日以内出荷目盛板の大きい長ストロークのダイヤルゲージです。高い耐久性を持つ精密部品とテクロック独自の拡大機構により、ロングストロークの測定を実現しました。スピンドルのラックのピッチを大きくすることで耐久性を向上。測定範囲(mm)50目量(mm)0.05測定力(N)2.5以下仕様ショックプルーフ全長(mm)211.5質量(g)290タイプ耐久性重視の0.05mmタイプ外枠径(mm)Φ83戻り誤差(μm)15指示誤差[1回転](μm)50指示誤差[全測定範囲](μm)100測定子部品コード:ZS-017繰返し精度(μm)20裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた繰返し精密度(μm)20指示誤差[1/10回転](μm)30
0.01mm目盛 大形長ストローク ダイヤルゲージ
テクロック¥29,980~税込¥32,978~1個ほか当日出荷から21日以内出荷目盛板の大きい長ストロークのダイヤルゲージです。高い耐久性を持つ精密部品とテクロック独自の拡大機構により、ロングストロークの測定を実現しました。広い目盛幅の中二針タイプ測定範囲(mm)50目量(mm)0.01測定力(N)2.5以下全長(mm)211.5質量(g)295外枠径(mm)Φ83戻り誤差(μm)8指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)15指示誤差[全測定範囲](μm)40測定子部品コード:ZS-017繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた繰返し精密度(μm)5指示誤差[1/10回転](μm)15
0.01mm目盛 大形長ストローク ダイヤルゲージ
テクロック¥26,980~税込¥29,678~1個ほか当日出荷から21日以内出荷目盛板の大きい長ストロークのダイヤルゲージです。高い耐久性を持つ精密部品とテクロック独自の拡大機構により、ロングストロークの測定を実現しました。目盛幅が広いため読み取りやすい。測定範囲(mm)50目量(mm)0.01測定力(N)2.5以下仕様ショックプルーフ全長(mm)211.5質量(g)290タイプ読み取り易い、広い目盛幅外枠径(mm)Φ83戻り誤差(μm)8指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)15指示誤差[全測定範囲](μm)40測定子部品コード:ZS-017繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた繰返し精密度(μm)5指示誤差[1/10回転](μm)15
0.01mm目盛 長ストロークダイヤルゲージ
テクロック¥11,980~税込¥13,178~1個ほか当日出荷から21日以内出荷目量(mm)0.01仕様ショックプルーフ寸法H(mm)7.5寸法A(mm)36寸法D(Φmm)52外枠径(mm)Φ55寸法G(mm)20ステム径(Φmm)8指示誤差[1回転](μm)15測定子部品コード:ZS-017寸法C(Φmm)55繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた
0.05mm目盛 大形長ストローク ダイヤルゲージ
テクロック¥84,980~税込¥93,478~1個当日出荷から21日以内出荷目量(mm)0.05仕様中二針タイプ戻り誤差(μm)15繰返し精度(μm)30裏ぶた仕様耳金付き裏ぶたRoHS指令(10物質対応)対応