絞り込み
最大測定長(mm)
- 1~10未満(1)
最小読取値(mm)
- 0.001
- 0.01(16)
- 0.05(3)
- 0.1(1)
校正証明書
- -(1)
- 付き(1)
測定力(N)
- 1.5(1)
ブランド
- エスコ(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「最大測定長(mm)」から絞り込む
1~10未満(1)

ロングストローク大形ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥16,980~税込¥18,678~1台ほか当日出荷から40日以内出荷目盛面径を大きくし、読み取りやすくしたダイヤルゲージです。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。 超硬合金測定子を使用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。寸法H(mm)71寸法D(mm)17.7寸法E(mm)21寸法I(mm)9適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
1mm/0.001/56mm ダイアルゲージ
エスコ¥12,600税込¥13,8601個翌日出荷付属品裏ふた(平タイプ・耳金付タイプ)2種類材質本体:スチール、測定子先端:超硬全長(mm)106.5目量(mm)0.001目盛0~100~0測定子長さ(mm)13.5ダイアル直径(Φmm)56取付軸径(Φmm)8