絞り込み
最大測定長(mm)
- 50~100未満(1)
- 100~200未満(1)
最小読取値(mm)
- 0.01(1)
測定力(N)
- 4(1)
- 4.5(1)
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(1)
- テクロック(7)
- エスコ(5)
- Peacock(尾崎製作所)(4)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
「最大測定長(mm)」から絞り込む
50~100未満(1)
100~200未満(1)

ロングストロークダイヤルゲージ
SK(新潟精機)¥30,980~税込¥34,078~1台当日出荷から9日以内出荷自動車エンジン等(点火時期・ピストン上死点)調整の必需品です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 リミット針を装着です。軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。用途測定範囲の長い測定に材質/仕上本体:スチール。測定子先端:鋼タイプ標準目量(mm)0.01目盛0~100最小表示(mm)0.01長針1回転(mm)11/10回転隣接誤差(μm)-繰返し精密度(μm)6指示誤差(mm)±50(全測定範囲)