大型・長ストローク ダイヤルゲージ :「ゲージ」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「最大測定長(mm)」から絞り込む
50~100未満(1)
100~200未満(1)
自動車エンジン等(点火時期・ピストン上死点)調整の必需品です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
リミット針を装着です。軸受部に宝石軸受を使用しています。
目盛板は緑色です。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
用途測定範囲の長い測定に
最小表示(mm)0.01
目量(mm)0.01
材質/仕上本体:スチール。測定子先端:鋼
タイプ標準
目盛0~100
長針1回転(mm)1
1/10回転隣接誤差(μm)-
繰返し精密度(μm)6
指示誤差(mm)±50(全測定範囲)
『ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
- デジマチックインジケータ
- 標準型ダイヤルゲージ
- 小型ダイヤルゲージ
- 大型・長ストローク ダイヤルゲージ
- バックプランジャー形ダイヤルゲージ
- テストインジケータ
- 測定子/補助用品
- ダイヤルゲージ応用測定器
- ダイヤルゲージ用スタンド
ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。