絞り込み
最小読取値(mm)
- 0.001(1)
最大測定長(mm)
- 1未満(1)
校正証明書
- 付き(1)
測定力(N)
- 1.5
- 1.4(6)
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

バックプランジャ形ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥27,980~税込¥30,778~1台ほか翌々日出荷から30日以内出荷バックプランジャー形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出し、あるいは検査機治具への取付け、狭い場所、標準のダイヤルゲージでは、目盛板が見えにくい箇所への使用に適しています。 緩衝機構を採用したミツトヨ独自のショックプルーフ構造を採用していますので、耐久性、耐衝撃性に優れています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。仕様バランス目盛/ショックプルーフ/宝石入/バックプランジャー測定範囲(mm)0.1目量(mm)0.001目盛50-0-50測定力(N)1.5以下戻り誤差(μm)2指示誤差[1/2回転](μm)-指示誤差[1回転](μm)-指示誤差[全測定範囲](μm)5長針1回転(mm)0.14繰返し精密度(μm)1指示誤差[1/10回転](μm)2.5