絞り込み
最小読取値(mm)
  • 0.001
  • 0.01(6)
最大測定長(mm)
  • 1未満(1)
校正証明書
  • 付き(1)
測定力(N)
  • 1.5(1)
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バックプランジャ形ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    バックプランジャ形ダイヤルゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    バックプランジャー形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出し、あるいは検査機治具への取付け、狭い場所、標準のダイヤルゲージでは、目盛板が見えにくい箇所への使用に適しています。 緩衝機構を採用したミツトヨ独自のショックプルーフ構造を採用していますので、耐久性、耐衝撃性に優れています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    仕様バランス目盛/ショックプルーフ/宝石入/バックプランジャー測定範囲(mm)0.1目量(mm)0.001目盛50-0-50測定力(N)1.5以下戻り誤差(μm)2指示誤差[1/2回転](μm)-指示誤差[1回転](μm)-指示誤差[全測定範囲](μm)5長針1回転(mm)0.14繰返し精密度(μm)1指示誤差[1/10回転](μm)2.5
バックプランジャー形ダイヤルゲージ