絞り込み
最小読取値(mm)
- 0.01(1)
校正証明書
- 付き(1)
測定力(N)
- 0.05
- 0.06(1)
- 0.1(5)
- 0.15(1)
- 0.2(3)
- 0.25(1)
- 0.3(14)
- 0.4(11)
- 0.5(6)
- 2(1)
最大測定長(mm)
- 1未満(1)
- 1~10未満(1)
ブランド
- Peacock(尾崎製作所)(1)
テストインジケータとは、ダイヤルゲージの一種で測定子が100°程度振れる測定器。てこ式ダイヤルゲージとJISでは定義され、狭い溝や深い溝を測定するのに適しています。指針や測定子の材質は非磁性対のため、磁界の環境でも影響を受けず測定が可能です。テストインジケータの種類には、目盛版に対し測定子が縦に動くタイプ、横に動くタイプ、垂直に動くタイプがあります。表示が数値で表示されるテストインジケータが、デジタル形式の測定器です。デジタルの特徴を活かし、測定値の最大・最小・平均などを表示することができます。
特価
本日9月7日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「最小読取値(mm)」から絞り込む
0.01(1)