絞り込み
最小読取値(mm)
- 0.001
- 0.002(19)
- 0.01(37)
- 0.1(2)
- 0.5(1)
校正証明書
- -(6)
- 付き(6)
測定力(N)
- 0.1(2)
- 0.2(1)
- 0.25(1)
- 0.3(4)
- 0.5(1)
最大測定長(mm)
- 1未満(9)
- 1~10未満(3)
- 10~20未満(1)
- 20~50未満(1)
- 50~100未満(1)
- 100~200未満(1)
ブランド
- Peacock(尾崎製作所)(5)
- SK(新潟精機)(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- テクロック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
テストインジケータとは、ダイヤルゲージの一種で測定子が100°程度振れる測定器。てこ式ダイヤルゲージとJISでは定義され、狭い溝や深い溝を測定するのに適しています。指針や測定子の材質は非磁性対のため、磁界の環境でも影響を受けず測定が可能です。テストインジケータの種類には、目盛版に対し測定子が縦に動くタイプ、横に動くタイプ、垂直に動くタイプがあります。表示が数値で表示されるテストインジケータが、デジタル形式の測定器です。デジタルの特徴を活かし、測定値の最大・最小・平均などを表示することができます。
商品豆知識
「最小読取値(mm)」から絞り込む
0.001
0.002(19)
0.01(37)
0.1(2)
0.5(1)

テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI
Mitutoyo(ミツトヨ)(14件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台ほか当日出荷から30日以内出荷既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
てこ式ダイヤルゲージ PCN (ノークラッチタイプ PCNシリーズ)
Peacock(尾崎製作所)(5件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台ほか当日出荷から14日以内出荷てこ式ダイヤルゲージで最も一般的な切換レバーのないノークラッチタイプです。 測定子の上方向、下方向の運動に対し指針は常に右回転しますので、用途が広く測定の能率が向上します。 測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。 ゲージ破損防止測定子がついています。タイプノークラッチタイプ
テストインジケータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥17,980~税込¥19,778~1個ほか当日出荷から30日以内出荷ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。 先端がスリム形状であり、深く差し込んで測定することができます。 クラッチタイプです。(切換えレバーにより、測定子の作動する方向が変わります。) オオイイタにはハードコーティングとハンシャ抑制コーティングを採用。耐傷性及び指針視認性が良好です。 外枠が前面から外せる構造で、メンテナンス性は良好です。 測定子長さを目盛板に表示し、測定子の取り付け間違いによる精度不良を抑止できます。
レバーテスト
テクロック¥19,980~税込¥21,978~1個ほか当日出荷から21日以内出荷全機種耐磁型で軽量、小型。しかも堅牢であり耐震性に優れています。 外側、内側、溝中、芯出しなどの各種測定に使用され、低測定力の為、薄肉箇所の測定にも適しています。 必ず保治具が必要です。裏ぶた仕様平裏ぶた
デジタル三点マイクロメータ
SK(新潟精機)¥55,980~税込¥61,578~1個翌々日出荷延長ロッド付属で、深穴測定にも対応したデジタル三点マイクロメータです。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。測定子超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。用途穴径の精密な測定に付属品アルミケース、専用スパナx2、深穴測定用延長ロッド、キースパナ、CR2032材質測定子:超硬チップタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001RoHS指令(10物質対応)対応
てこ式ダイヤルゲージ PK-TEST PKシリーズ
Peacock(尾崎製作所)¥21,980~税込¥24,178~1台ほか4日以内出荷から17日以内出荷新機構で長い測定子が可能になりました。(実用新案登録済み)。長い測定子は、セットの自由度が広くなり、使い易く。測定子は「ルビー球」です。材質測定子:ルビー球測定範囲(mm)0.14目量(mm)0.001戻り誤差(μm)3測定方向逆方向繰返し精密度(μm)1指示誤差(μm)10目盛:2、全測定範囲行き:4
デジタルSラインテストインジケータ
SK(新潟精機)¥99,980税込¥109,9781個当日出荷高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。専用ケーブル(別売)でデータ送信が可能です。直感的に判断可能なデジタル+アナログ同時に表示します。270°回転液晶ケースです。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。機能の呼び出しが簡単な、お気に入りボタン設定が可能です。MIN、MAX測定機能付です。測定方向(+-)の切替機能付です。ホールド機能、プリセット機能付です。オートディスプレイオフ機能付(約10分)です。最小表示は切替可能です。用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に付属品測定子交換用スパナ、ステム(アリ溝付)Φ8、CR2032仕様全測定範囲行き指示誤差(μm):8材質測定子先端:超硬タイプてこ式測定範囲(mm)2電源CR2032(テスト用付属)本体質量(g)70測定力(N)0.1以下最小読取値(mm)0.001最小表示(mm)0.01/0.001戻り誤差(μm)3繰返し精密度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45.3×102×40
てこ式ダイヤルゲージ PK-TEST PKシリーズ
Peacock(尾崎製作所)¥19,980~税込¥21,978~1台ほか4日以内出荷から17日以内出荷新機構で長い測定子が可能になりました。(実用新案登録済み)。長い測定子は、セットの自由度が広くなり、使い易く。測定子は「超硬球」です。材質測定子:超硬球測定範囲(mm)0.14目量(mm)0.001戻り誤差(μm)3測定方向正方向繰返し精密度(μm)1指示誤差(μm)10目盛:2、全測定範囲行き:4
デジタルSラインテストインジケータ
SK(新潟精機)¥109,800~税込¥120,780~1個翌々日出荷高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 無線内蔵型で送信機の取り付けが不要です。 直感的に判断可能なデジタル+アナログ同時に表示します。 270°回転液晶ケースです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 機能の呼び出しが簡単な、お気に入りボタン設定が可能です。 MIN、MAX測定機能付です 測定方向(+-)の切替機能付です。 ホールド機能、プリセット機能付です オートディスプレイオフ機能付(約10分)です。 最小表示は切替可能です。用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に付属品測定子交換用スパナ、ステム(アリ溝付)Φ8、CR2032材質測定子先端:超硬タイプてこ式使用温度範囲(℃)14732電源CR2032(テスト用付属)本体質量(g)70最小読取値(mm)0.001寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45.3×78×40最小表示(mm)0.01/0.001通信方式(有線)DTC-2繰返し精密度(μm)1無線通信方式Bluetooth Class 3、通信距離15m以上(見通し)防水保護等級IP54