絞り込み
最大測定長(mm)
- 10~20未満(1)
- 20~50未満(2)
測定力(N)
- 1.5
- 0.15(2)
- 0.2(2)
- 0.3(2)
- 0.35(1)
- 0.37(1)
- 0.4(2)
- 0.44(1)
- 0.5(1)
- 0.51(1)
- 0.6(1)
- 0.7(1)
- 0.8(2)
- 1(1)
- 1.13(1)
- 1.22(1)
- 1.4(2)
- 1.8(2)
- 2(2)
- 2.4(2)
- 測定力(N)をもっと見る
最小読取値(mm)
- 0.0005(1)
- 0.001(3)
- 0.01(3)
ブランド
- Peacock(尾崎製作所)(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「最大測定長(mm)」から絞り込む
10~20未満(1)
20~50未満(2)

デジマチックインジケータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥57,980税込¥63,7781個当日出荷から翌々日出荷測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。仕様測定姿勢:全姿勢測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)最小0.4最大1.5保護等級IP30ステム径(Φmm)8位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルゲージ(フライス刃高用)
Peacock(尾崎製作所)¥62,980税込¥69,2781個19日以内出荷測定範囲(mm)20電源AC100~240V±10%、50/60Hz(付属のACアダプタ使用の事)最小表示量(mm)0.001、0.01 切替可能精度0.001mm表示の場合0.003mm、0.01mm表示の場合0.01mm使用温度(℃)0~40(結露なきこと)測定力(N)1.5以下表示部280度回転機能フライス刃高さ測定用、合否判定、極性の切替データ出力RS-232C出力準拠応答速度1000mm/sec
デジタルゲージ(シリンダー用)
Peacock(尾崎製作所)¥62,980税込¥69,2781個19日以内出荷測定範囲(mm)20電源AC100~240V±10%、50/60Hz(付属のACアダプタ使用の事)最小表示量(mm)0.001、0.01 切替可能精度0.001mm表示の場合0.003mm、0.01mm表示の場合0.01mm使用温度(℃)0~40(結露なきこと)測定力(N)1.5以下表示部280度回転機能シリンダゲージ用、合否判定、極性の切替データ出力RS-232C出力準拠応答速度1000mm/sec