絞り込み
最大測定長(mm)
- 10~20未満(2)
- 20~50未満(1)
測定力(N)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 1.8(1)
最小読取値(mm)
- 0.0005
- 0.0001(2)
- 0.001(11)
- 0.002(2)
- 0.01(17)
- 0.05(1)
- 0.1(2)
ブランド
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- Peacock(尾崎製作所)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「最大測定長(mm)」から絞り込む
10~20未満(2)
20~50未満(1)

デジマチックインジケータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥65,980税込¥72,5781個当日出荷から10日以内出荷ID-F~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Fの各種機能設定を行うことができます。表示部は330°回転でき、ID-Fを横向きや斜め向きで使用する際も数字やバーの視認性、操作性を損ないません。公差判定機能を搭載、許容値から外れるとバックライトが赤く発光します。デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。文字の高さは従来の8.5 mmから11 mmに拡大(約1.5倍)、「大型文字」表示です。外部電源方式の採用により、電池交換が不要です。最小表示量は0.5 μm(0.0005 mm)、指示誤差も0.0025 mm相当で高精度が要求される場面にも適応します。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
リニヤゲージ D
Peacock(尾崎製作所)¥46,980税込¥51,6781個5日以内出荷から20日以内出荷コード長さ(m)2使用温度(℃)0~40出力信号90°位相差・20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)