絞り込み
最大測定長(mm)
- 1未満(1)
- 1~10未満(4)
- 10~20未満(1)
- 20~50未満(5)
- 100~200未満(1)
測定力(N)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 0.8(1)
- 1.22(1)
- 1.5(3)
- 1.8(2)
最小読取値(mm)
- 0.001
- 0.0001(2)
- 0.0005(3)
- 0.002(2)
- 0.01(17)
- 0.05(1)
- 0.1(2)
校正証明書
- 付き(6)
ブランド
- Peacock(尾崎製作所)(8)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「最大測定長(mm)」から絞り込む
1~10未満(4)
1未満(1)
10~20未満(1)
20~50未満(5)
100~200未満(1)

ピックテスト PCN
Peacock(尾崎製作所)¥18,900~税込¥20,790~1個ほか当日出荷から20日以内出荷測定子支点軸にミニチュアベアリングを使用しており、高耐久性、高感度を実現しています。 全軸受に軸石を使用、指示感度に優れています。 外枠回転部にOリングを使用、防水性を強化しています。 ゲージ破損防止ミゾ付測定子付、横方向の力が加わっても溝部で測定子が折れゲージ本体を保護します。 ノークラッチ式のため、正・逆方向どちらの動きでも常に指針は時計方向に回転する自動反転作動式を採用しています。 バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。測定力(N)0.3以下
デジマチックインジケータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥65,980税込¥72,5781個当日出荷から10日以内出荷ID-F~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Fの各種機能設定を行うことができます。表示部は330°回転でき、ID-Fを横向きや斜め向きで使用する際も数字やバーの視認性、操作性を損ないません。公差判定機能を搭載、許容値から外れるとバックライトが赤く発光します。デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。文字の高さは従来の8.5 mmから11 mmに拡大(約1.5倍)、「大型文字」表示です。外部電源方式の採用により、電池交換が不要です。最小表示量は0.5 μm(0.0005 mm)、指示誤差も0.0025 mm相当で高精度が要求される場面にも適応します。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
工具顕微鏡
Mitutoyo(ミツトヨ)¥649,800税込¥714,7801個5日以内出荷新設計のLED照明を搭載し、クリアな観察を実現。色再現性にも優れています。オプションのデジマチックマイクロメータヘッドMHD-50MBを装着することで、簡単デジタル測定が可能です。オプションのLEDリング照明を設定することで、多彩な観察を可能にします。接眼レンズ横のバーニヤ目盛で簡単な角度測定が可能です。仕様合焦方式:手動(粗動)、検出装置:マイクロメータヘッド、角度目盛:最小目盛1°/回転角度360°/最小読取値6′(バーニヤ)/ゼロ位置調整可能寸法(mm)載物台(上面):240×152、合焦部:測定物最大高さ107測定範囲(mm)載物台:100×50(セラブロック50mm併用の場合)最小表示量(mm)マイクロメータヘッドの仕様による(MHD-50MBの場合0.001)最大積載量(kg)載物台(ガラス上面):5照明装置透過照明装置:無階段ボリューム調光/白色LED光源/グリーンフィルタ付、反射照明装置:単燈斜めタイプ/無階段ボリューム調光/白色LED光源像正立正像鏡筒形式単眼(附視角60°)付有効寸法(mm)載物台(載物ガラス):154×96RoHS指令(10物質対応)対応移動量(mm)(マイクロメータヘッドMHD-50MB):50ミツトヨ品番176-819対物レンズ(倍)標準付属:2(作動距離67mm)接眼レンズ(倍)標準付属:15(視野数13)
リニヤゲージ DL
Peacock(尾崎製作所)¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から20日以内出荷適合(カウンタ)C-500、C-700、CM-5B測定範囲(mm)2コード長さ(m)2使用温度(℃)0~40測定力(N)0.6以下測定子SΦ2mm(超硬球付)出力信号90°位相差・20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)保持方法Φ6.5mm耳金部/本体下部アリ溝部
リニヤーゲージ D
Peacock(尾崎製作所)¥44,980~税込¥49,478~1個4日以内出荷から20日以内出荷適合(カウンタ)C-500、C-700、CM-5B測定範囲(mm)5コード長さ(m)2使用温度(℃)0~40測定力(N)0.5以下測定子SΦ2.4mm(鋼球付X-2)出力信号90°位相差・20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)保持方法Φ8mmステム部
デジタルゲージ(フライス刃高用)
Peacock(尾崎製作所)¥62,980税込¥69,2781個19日以内出荷測定範囲(mm)20電源AC100~240V±10%、50/60Hz(付属のACアダプタ使用の事)最小表示量(mm)0.001、0.01 切替可能精度0.001mm表示の場合0.003mm、0.01mm表示の場合0.01mm使用温度(℃)0~40(結露なきこと)測定力(N)1.5以下表示部280度回転機能フライス刃高さ測定用、合否判定、極性の切替データ出力RS-232C出力準拠応答速度1000mm/sec
デジタルゲージ(シリンダー用)
Peacock(尾崎製作所)¥62,980税込¥69,2781個19日以内出荷測定範囲(mm)20電源AC100~240V±10%、50/60Hz(付属のACアダプタ使用の事)最小表示量(mm)0.001、0.01 切替可能精度0.001mm表示の場合0.003mm、0.01mm表示の場合0.01mm使用温度(℃)0~40(結露なきこと)測定力(N)1.5以下表示部280度回転機能シリンダゲージ用、合否判定、極性の切替データ出力RS-232C出力準拠応答速度1000mm/sec